Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Pflanzleine

  Pflanzleine  (0 Angebote unter 27.647.831 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Pflanzleine"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Pflanzleine
^

Pflanzleine sorgen für exakte Furchen und Gräben

Pflanzleinen leisten als Gartengeräte wertvolle Hilfe bei der Anlage von Gemüsebeeten und Saatreihen. Entlang der gespannten Pflanzleine ziehen Sie in jeder gewünschten Länge gerade Furchen und Rillen, bringen Samen auf oder heben Gräben aus. Nach getaner Arbeit lassen sich die flexiblen Gartengeräte wieder einrollen und sind bereit für den nächsten Einsatz.

So funktionieren Pflanzleinen

Pflanzleinen bestehen aus zwei Bodensteckern, die mit einer festen langen Schnur oder einem Seil verbunden sind. Auf einem Stecker ist die Leine aufgerollt, dieser kommt zuerst in den Boden. Der andere Spieß dient zum Aufrollen auf die benötigte Länge und kommt anschließend an der gewünschten Stelle in die Erde.

Einsatzbereiche

Pflanzschnüre machen sich in jedem Garten nützlich, in dem auch Nutzpflanzen vorkommen. Bei gerade Reihen mit gleichmäßigen Abständen können Sie eine große Anzahl Gemüse- oder Salatpflanzen einsetzen und dabei effizient den begrenzten Platz im Garten optimal nutzen. Diese Form des Nutzgartens hat den weiteren Vorteil, dass jede Pflanze genug Licht und Wasser erhält. Die gespannte Leine hilft, Rasenkanten und Beeteinfassungen sauber abzustecken und Hecken exakt zu schneiden. Auch Landwirte, Gemüsebauern und Gartenbaubetriebe verwenden die praktischen Gartengeräte für viele Zwecke.

Pflanzleinen: große Auswahl von zweckmäßig bis dekorativ

Das Angebot an Beetschnüren ist vielfältig. Die Erdspieße bestehen aus Metall, Holz oder Kunststoff, die Schnur aus Kunststoff bzw. Naturseil (Hanf, Jute). Die Leine ist durchschnittlich 15 bis 30 m lang, was für normale Gärten gut ausreichen sollte. Sofern Sie eine längere Reihe benötigen, können Sie die vorhandene Schnur natürlich durch ein Exemplar in der benötigten Länge ersetzen. Die günstigsten Modelle besitzen zwei einfache, etwa 30 cm langen Holzpflöcken und einer Schnur aus wetterfestem Kunststoff. Diese sind zweckmäßig und reichen für die sporadische, rein funktionale Anwendung vollkommen aus.

Hochwertig und komfortabel sind Bodenstecker aus Metall, die aus zwei unterschiedlich großen Pflöcken bestehen. Der größere dient zum Aufwickeln der Leine und ist mit einem Dorn versehen, damit diese sich nicht abrollt. Mit dem kleinen Stecker spannen Sie die Schnur. Zusätzlich sind Pflanzleinen mit hohem Zierwert verfügbar. Es gibt sehr schöne Spieße aus Gusseisen mit kunstvollen Verzierungen. Diese können Sie bei Nichtgebrauch als Blickfang für Beete oder Kübel verwenden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.