Gesamtlänge = 275 mm Der SAM OUTILLAGE Steckschlüssel oder der fitter Rohrschlüssel aus behandeltem Kohlenstoffstahl wird für die Montage von Stahlstrukturen empfohlen.Epoxidharz-Beschichtung Stift...
Gesamtlänge = 118 mm VDE 1000V zugelassen = Ja Die SAM-isolierten, rohrförmigen Schraubenschlüssel aus Chrom-Vanadium-Stahl ermöglichen ein kraftvolles Festziehen durch Arm. Er hat eine sechseckige...
Gesamtlänge = 80 mm Der SAM OUTILLAGE Steckschlüssel oder der fitter Rohrschlüssel aus behandeltem Kohlenstoffstahl wird für die Montage von Stahlstrukturen empfohlen.Epoxidharz-Beschichtung Stiftf...
Gesamtlänge = 308 mm Der SAM OUTILLAGE Innensechskantschlüssel mit 6 x 12 Seiten zum (un)Anziehen. Kopf mit offenem Ende ermöglicht den Durchgang von Gewindestangen oder Rushes. Dieser Schraubensch...
Gesamtlänge = 94 mm VDE 1000V zugelassen = Ja Die SAM-isolierten, rohrförmigen Schraubenschlüssel aus Chrom-Vanadium-Stahl ermöglichen ein kraftvolles Festziehen durch Arm. Er hat eine sechseckige ...
Gesamtlänge = 86 mm Die SAM OUTILLAGE Rohrschlüssel mit Sechskant-Steckschlüssel haben einen Kopf mit offenem Ende, der den Durchgang von Gewindestangen oder Rushes ermöglicht. Er hat eine schlanke...
Gesamtlänge = 80 mm Der SAM OUTILLAGE Steckschlüssel oder der fitter Rohrschlüssel aus behandeltem Kohlenstoffstahl wird für die Montage von Stahlstrukturen empfohlen.Epoxidharz-Beschichtung Stiftf...
Gesamtlänge = 90 mm Der SAM OUTILLAGE Steckschlüssel oder der fitter Rohrschlüssel aus behandeltem Kohlenstoffstahl wird für die Montage von Stahlstrukturen empfohlen.Epoxidharz-Beschichtung Stiftf...
Gesamtlänge = 86 mm Der SAM OUTILLAGE Schraubenschlüssel mit 6 x 6-seitigem offenen Ende für ein leistungsfähiges (un)Anziehen. Der Kopf mit offenem Ende ermöglicht den Durchgang von Gewindestangen...
Gesamtlänge = 97 mm Die SAM OUTILLAGE Rohrschlüssel mit Sechskant-Steckschlüssel haben einen Kopf mit offenem Ende, der den Durchgang von Gewindestangen oder Rushes ermöglicht. Er hat eine schlanke...
Gesamtlänge = 94 mm Der SAM OUTILLAGE Steckschlüssel oder der fitter Rohrschlüssel aus behandeltem Kohlenstoffstahl wird für die Montage von Stahlstrukturen empfohlen.Epoxidharz-Beschichtung Stiftf...
Gesamtlänge = 97 mm VDE 1000V zugelassen = Nein Der SAM OUTILLAGE Innensechskantschlüssel mit 6 x 12 Seiten zum (un)Anziehen. Kopf mit offenem Ende ermöglicht den Durchgang von Gewindestangen oder ...
Gesamtlänge = 97 mm VDE 1000V zugelassen = Nein Der SAM OUTILLAGE Innensechskantschlüssel mit 6 x 12 Seiten zum (un)Anziehen. Kopf mit offenem Ende ermöglicht den Durchgang von Gewindestangen oder ...
Gesamtlänge = 189 mm VDE 1000V zugelassen = Ja Die SAM-isolierten, rohrförmigen Schraubenschlüssel aus Chrom-Vanadium-Stahl ermöglichen ein kraftvolles Festziehen durch Arm. Er hat eine sechseckige...
Gesamtlänge = 90 mm VDE 1000V zugelassen = Ja Die SAM-isolierten, rohrförmigen Schraubenschlüssel aus Chrom-Vanadium-Stahl ermöglichen ein kraftvolles Festziehen durch Arm. Er hat eine sechseckige ...