|
 |
Weitere Informationen |
|
Ihre neue Alltags-HilfeWozu brauchen Sie einen PDA?
PDA ist die Abkürzung für den Begriff Personal Digital Assistant (engl. für persönlicher digitaler Assistent).
Das Gerät ist also eine Art persönlicher Sekretär, der Sie in Ihrem Geschäftsalltag unterstützt.
Dabei ist der PDA ein wahres Multitalent: er besitzt ein angepasstes Betriebsystem und standardmäßig Programme zur Termin- und Aufgabenverwaltung.
Somit können Sie Termine planen, Adressen speichern,
Notizen festhalten - ja sogar E-Mails schreiben und lesen.
Aktuelle Modelle sind darüber hinaus mit Software aus dem Office-Bereich zur
Textverarbeitung und Tabellenkalkulation ausgestattet.
Auch die Wiedergabe von Musik und Videos ist heute möglich.
Oft wird ein PDA auch als Handheld bezeichnet. Dieser Begriff steht für leichte, tragbare und meist in einer Hand zu haltende Geräte.
Zu dieser Gerätegruppe zählen zum Beispiel aber auch erweiterte Mobiltelefone und tragbare Messgeräte wie Multimeter.
Nutzen Sie alle Vorteile!
Ein großer Fortschritt der neuen PDA-Generation ist die Funktion zum Abgleich der Daten mit dem stationären Heim-PC oder
Laptop. So können Sie beide Geräte ständig auf dem aktuellen Stand halten.
Den Aspekt des Datenabgleichs können Sie auch zum Sichern Ihrer Daten nutzen - speichern Sie diese einfach von Zeit zu Zeit auf Ihren PC oder Laptop.
Durch das Zusammenfassen der Funktionen mehrerer Geräte (Laptop, Handy, MP3-Player)
in einem Gerät sparen Sie unterwegs Platz und Gewicht und benötigen nur eine Energiequelle.
Eigenschaften, Merkmale und Anschlussmöglichkeiten
PDAs gibt es in vielen Variationen, Größen und Spezifikationen, je nach Verwendungszweck kann so ein PDA zu einem regelrechten Alleskönner werden,
hier einige Daten:
- Schnittstellen:
Infrarot, W-LAN und Bluetooth zur drahtlosen Übertragung von Daten
USB und RS232 zur drahtgebunden Übertragung von Daten
Cardreader für Speicherkarten - Eingabe:
per Touchscreen (berührungsempfindliches Display), teilweise mit Touchpen (Eingabestift)
über eine integrierte Tastatur
oder über eine an einer Schnittstelle anzuschließenden Tastatur - Hardware:
Prozessoren vom Megahertz- bis Gigahertz-Bereich, 32/64-Bit-Systeme, 32 MB - 1024 MB RAM - Betriebssysteme:
Microsoft Windows Mobile und CE-Reihe, Apple Newton OS, Linux, Palm OS, Symbian OS - Erweiterungsmöglichkeiten:
Mobilfunk per GPRS, GMS und UMTS
Navigation per GPS
Multimediafunktionen per Kamera für Foto oder Video, MP3-Player, TV- und Radio-Empfang - Benennung nach Verwendungszweck:
Organizer steht für Minicomputer für Termine und Büroaufgaben
Smartphone bedeutet Handy, Minicomputer und Mulitmediagerät in einem
Pocket-PC bezeichnet Minicomputer mit Microsoft-Betriebssystem.
Sie haben die Wahl!
Sie sollten vor dem Kauf genau definieren, welche Aufgaben Sie mit dem PDA lösen möchten.
Wenn Sie ein Gerät wünschen das alles kann empfiehlt sich ein Smartphone mit oder ohne Navigationshilfe.
Möchten Sie aber nur Ihre Termine planen und Ihre Arbeit mobil weiterführen, so empfiehlt sich ein PDA ohne Zusatzfunktionen.
Oder möchten Sie keinen Laptop nutzen, aber trotzdem Online gehen und E-Mails schreiben? Hier empfiehlt sich dann ein PDA mit UMTS-Schnittstelle.
Ein wichtiger Punkt zum Datenschutz: Sie sollten Ihren PDA verschlüsseln und so alle nicht benötigten Schnittstellen deaktivieren,
damit Ihre Arbeit und Ihre Firma vor Datenverlust, Viren und Hackerangriffen geschützt ist!
Seit Erscheinen des ersten PDA im Jahr 1993 ist eine Vielzahl von Herstellern in den Markt eingestiegen.
So können Sie sich jetzt aus vielen verschiedenen PDAs das für Sie passende Gerät suchen.
Sollten Sie keine Vorliebe für einen bestimmten Hersteller oder ein bestimmtes Betriebssystem haben,
dann können Sie auch anhand verschiedener Prozessoren,
Displaygrößen und Displayarten (TFT oder LCD) entscheiden.
|
Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge,
dann informieren Sie uns bitte per Formular.
|