Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  > PCMCIA-Karten

  pcmcia karten bei Mercateo online kaufen (335 Angebote unter 23.264.759 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „pcmcia karten“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"PCMCIA-Karten"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Transcend CompactFlash Adapter Kartenleser (7 Angebote) 
Funktioniert Ihre Compactflash-Karte in ein Standard PCMCIA-Kartenformat um. - Funktioniert eine 50-Pin CompactFlash-Karte in ein 68-P in PCMCIA-Kartenformat um - Kompatibel zu Typ I CompactFlash-K...
Transcend
TS0MCF2PC
ab € 8,54*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK PCMCIA Card Reader 2 in 1 Compact Flash I/II - IBM Microdrive Typ II PC Card Kartenleser (6 Angebote) 
Praktischer Begleiter für jeden Notbookbesitzer aber auch für Mini- und Desktop-PC`s oder andere Peripherie einsetzbar. Voraussetzung hierfür ist ein PCMCIA Slot Typ I/II (PC Card). Durch das Einfü...
Delock
91052
ab € 16,43*
pro Stück
 
 Stück
ROLINE ExpressCard/34, CardBus Adapter (3 Angebote) 
Bietet einen Standard Cardbus Anschluss ExpressCard/34 Form Factor Unterstützt ExpressCard/34 und ExpressCard/54 Notebooks Hot-Plug-fähig Unterstützt Windows 2000 / 2003 / XP / Vista / 7 / 8 Liefer...
ROLINE
15.06.2149
ab € 41,81*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK PCMCIA CardBus adapter to Express card 34mm Schnittstellenkarte/Adapter (1 Angebot) 
Mit dem PCMCIA Adapter können Sie ab sofort Express Karten 34mm verwenden. Stecken Sie den Adapter einfach in Ihren Standard PCMCIA Slot und rüsten Sie Ihr Notebook mit dem neuesten Express Card St...
Delock
61570
ab € 20,49*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK Gigabit LAN CardBus Karte (1 Angebot) 
Die CardBus Gigabit LAN Karte bietet Ihnen einen Netzwerkanschluss. Mit einer Übertragungsrate von bis zu 1000 Mbps, sind Sie mit Gigabit LAN auf dem neuesten Stand.
Delock
61611
ab € 19,04*
pro Stück
 
 Stück
Conceptronic CSP1394C Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut IEEE 1394/Firewire (1 Angebot) 
Mit der Installation dieser IEEE 1394 PC-Karte lässt sich ein PC mit zwei Hochgeschwindigkeits-Ports (400 Mbps) ausstatten, die speziell für digitale Videokameras, DVD-Player, iPod, Massenspeicherv...
Conceptronic
1100004
ab € 8,32*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK Serial CardBus Adapter Seriell Schnittstellenkarte/Adapter (4 Angebote) 
Der Delock PCMCIA Adapter CardBus zu seriell erweitert Ihr Notebook um eine serielle Schnittstelle. Sie können an den Adapter verschiedene serielle Geräte wie z.B. Scanner, Drucker, Mäuse, Modems, ...
Delock
61622
ab € 28,72*
pro Stück
 
 Stück
Delock
91051
ab € 7,75*
pro Stück
 
 Stück
Jetway ADD-ON ADPCM2 (1x PCMCIA + 1x CF-DISK) (1 Angebot) 
Adapter-Board für alle Jetway Mini-ITXBoarde mit AD-Connector : - Erweiterung auf 1x PCMCIA + 1x CF-DISK-READER (nicht bootfähig)
Jetway
CTF-755
ab € 29,35*
pro Stück
 
 Packung
Exsys
EX-1200
ab € 17,40*
pro Stück
 
 Stück
EXSYS PCMCIA with 1S Serial RS-422/485 port Schnittstellenkarte/Adapter (4 Angebote) 
Die EX-1361 stellt einen Seriellen RS-422/485 High Performance UART 16C950 Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Serielle Port für Notebook über den 32-Bit PCMCIA Bus zu...
Exsys
EX-1361
ab € 62,02*
pro Stück
 
 Stück
Exsys
EX-1350
ab € 33,07*
pro Stück
 
 Stück
EXSYS PCMCIA with 1S Serial RS-422/485 port Schnittstellenkarte/Adapter (1 Angebot) 
Die EX-1362IS stellt zwei Serielle RS-422/485 High Performance UART 16C950 Ausgänge mit Surge Protection und Optical Isolation zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um zwei weitere Serielle Ports...
Exsys
EX-1362IS
ab € 179,53*
pro Stück
 
 Stück
Exsys
EX-1352
ab € 44,92*
pro Stück
 
 Stück
EXSYS PCMCIA with 1S Serial RS-422/485 port, S & I Schnittstellenkarte/Adapter (1 Angebot) 
Die EX-1361IS stellt einen Seriellen RS-422/485 High Performance UART 16C950 Ausgang mit Surge Protection und Optical Isolation zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Serielle Po...
Exsys
EX-1361IS
ab € 191,11*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   23   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema pcmcia karten
^

Klein, robust und vielseitig: der PCMCIA-Standard

Der PCMCIA-Standard (benannt nach der PC Memory-Card International Association) wurde 1990 in seiner ersten Version veröffentlicht und definiert eine Spezifikation für Erweiterungskarten, die in Notebooks Verwendung finden. Vor Verabschiedung der PCMCIA-Norm waren Erweiterungssteckplätze in mobilen Rechnern in den meisten Fällen nicht kompatibel zueinander und konnten daher auch in aller Regel nur mit wenigen hersteller- und typenspezifischen Optionen bestückt werden.

Die PCMCIA-Spezifikation definiert in ihren älteren Versionen eine etwa scheckkartengroße, aus Metall gefertigte Einschubbkarte, die an einer Seite einen 68-poligen Anschluss besitzt. Die Karten werden in einen mit einer Auswurfvorrichtung versehenen Schacht eingeschoben. Ursprünglich primär für Speichermodule und Modems entworfen, sind PCMCIA-Steckkarten im laufenden Betrieb des Notebooks wechselbar (Hot-Plug-Fähigkeit) und verfügen über einen 16-Bit breiten Datenbus. Drei verschiedene Typen von PCMCIA-Adaptern sind normiert, die alle die gleichen Grundabmessungen aufweisen, sich jedoch in der Bauhöhe voneinander unterscheiden (3,3 mm, 5,0 mm und 10,5 mm). Am weitesten verbreitet sind Steckkarten des Typs II mit 5 mm Bauhöhe. Typ III-PCMCIA-Adapter mit 10,5 mm Bauhöhe wurden hingegen nur für Festplatten verwendet und können auch nur in solchen Notebooks eingesetzt werden, die über zwei übereinander liegende Einschübe des Typs II verfügen.

Im Laufe der Zeit wurde das Interface der Steckplätze weiter entwickelt, so dass auch andere Verwendungen möglich wurden. Daher konnte sich der PCMCIA-Standard in sehr kurzer Zeit fest etablieren.

Nachfolger mit doppelter Datenbusbreite

Mit der rasant fortschreitenden technischen Entwicklung wurde in der zweiten Hälfte der 90-er Jahre der Nachfolgestandard der PCMCIA-Norm, die so genannte CardBus-Spezifikation, verabschiedet. Hierbei handelt es sich um eine zum ursprünglichen Standard mechanisch wie auch technisch kompatible Norm, so dass ältere, 16-bittige PCMCIA-Karten problemlos in den neueren, 32-bittigen CardBus-Einschüben betrieben werden können. Durch eine kleine Änderung im Slotdesign wurde jedoch darauf geachtet, dass die neuen CardBus-Adapter nicht versehentlich in die älteren 16-Bit-PCMCIA-Slots eingeschoben werden können. Auch der CardBus-Standard etablierte sich unverzüglich und ist selbst heute noch in sehr vielen Notebooks anzutreffen. Aufgrund der weiten Verbreitung der Norm und ihrer zeitgemäßen Übertragungsraten (bis zu 133 Mbyte/sec.) sind PCMCIA- und CardBus-Steckkarten für vielfältigste Einsatzzwecke erhältlich:

  • Speicherkarten (Flashkarten)
  • Festplatten / MicroDrives
  • Modem- und Faxmodem-Karten
  • Netzwerkkarten (Token Ring und Ethernet)
  • SCSI-Karten
  • Firewire

Stationärer Einsatz

Um PCMCIA- und CardBus-Steckkarten auch in stationären Rechnern betreiben zu können, bieten mehrere Hersteller entsprechende Einbausätze an. Diese Kits werden in einen freien 3,5“-Slot des Rechners eingeschoben und mit einer PCI-Steckkarte verwendet. Sie bieten in aller Regel zwei Slots für Typ II-Karten.

Während PCMCIA- und CardBus-Karten (und deren Nachfolger ExpressCard) bei mobilen Rechnern oft die einzige Erweiterungsmöglichkeit darstellen, ist ihr Einsatz in stationären Systemen nur bedingt zu empfehlen. Für die meisten Einsatzzwecke sind für die gängigen Bussysteme preiswertere Steckkarten zum festen Einbau in den PC erhältlich, während für die Verwendung von PCMCIA- und CardBus-Adaptern zusätzlich ein entsprechendes Einbaukit erworben werden muss. Da zudem die Adapter selbst in den meisten Fällen teurer zu beschaffen sind als handelsübliche PCI-Steckkarten zum internen Festeinbau, sind die mobilen Lösungen nur in eng begrenzten Szenarien (beispielsweise bei Wechselmedien mit Hot-Plug-Fähigkeit) als Erweiterung für stationäre Systeme in Betracht zu ziehen.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext pcmcia karten, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.