Partikelfilter P2 R, für Serie 7000 + 9000, EasyLock® Kompatibel für den Einsatz in den Halbmasken der System-Serie 7000 und Vollmasken Serie 9000. Partikelfilter P2R, lassen sich mit den Gaskartus...
MOLDEX 9020 P2 R - Partikelfilter • Für Easylock Bajonett-Anschluss • Partikelfilter lassen sich mit der Gaskartusche oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden • Partikelfilter geprüft und zugelas...
Der Dräger X-plore Bajonett Partikelfilter ist für alle Dräger Halb- und Vollmasken mit Bajonettanschluss wie die X-plore 3300, 3500 und 5500 geeignet. Der Partikelfilter hat die zweit-höchste Schu...
Der Dräger Partikelfilter P2 R D hat einen Rd90mm Schraubanschluss und ist kompatibel mit der Dräger X-plore 4790 und allen weiteren Masken mit Rd90 Anschluss. Der Kombinationsfilter hat die Schutz...
2128 P2R Partikelfilter mit Aktivkohle mit zusätzlichem Schutz gegen organische und saure Gase und Dämpfe unter Grenzwert und bis zum 10-fachen Grenzwert Ozon + HF (30 ppm)
3M™ Secure Click™ Partikelfilter D3125, P2 R, zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 10-facher Grenzwert). Zur Verwendung mit der Halbmasken Serie Secure Click™ HF-800(SD).
3M™ Secure Click™ Partikelfilter D3128, P2 R mit Aktivkohle, zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 10-facher Grenzwert) sowie gegen organische und saure Gase & Dämpfe unter G...
Dräger Kombinationsfilter Rd40 940 K2 P2 R D Dieser Rd40 Kombinationsfilter mit der Schutzklasse Rd40 940 K2 P2 ist wiederverwendbar und hat die Dolomitstaubprüfung bestanden. Sie profitieren demna...
EasyLock® Partikelfilter P2 R + Ozon Kompatibel für den Einsatz in den Halbmasken der System-Serie 7000 und Vollmasken Serie 9000. Partikelfilter P2 R, lassen sich mit den Gaskartuschen oder direkt...
3M Partikelfilter 2128P2, Schutzstufe P2 Filter für 3M Atemschutz- Halbmaske Typ 7500 sowie Halb- und Vollmaske Typ 6000, gemäß EN 140, 143, 371, 372 bzw.14387 einfache und schnelle Filtermontage m...
Dräger Kombinationsfilter A2B2 P3 R D RD90 Der Dräger X-plore RD90mm Kombinationsfilter ist für alle Dräger Halbmaske 4790 mit RD90 Anschluss geeignet. Der Kombinationsfilter hat einen A2B2 Gasfilt...