Leistungseigenschaften: Antennengewinn: 35 dB Antennengewinn ermittelt bei 12 GHz Reflektor: Reflektor-Durchmesser: 60 cm Offset-Reflektor Offsetwinkel: 3 ? Mechanik/Befestigung: min. Schellen/Halt...
Der 85 cm x 95 cm Aluminium SAT-Reflektor der QSD-Serie besticht durch Signalempfang in Premiumqualität. Das komplett vormontierte Rückenteil und der direkt angebrachte ausklappbare Ihnen ein Höchs...
Satelliten-Flachantenne mit bester Empfangsleistung und integriertem LNB. Gleichwertig mit einer herkömmlichen 60 cm Parabolantenne. Die Flachantenne Profi-Line II ist die ideale Lösung, um platzsp...
Satelliten-Flachantenne mit bester Empfangsleistung und austauschbaren LNB. Gleichwertig mit einer herkömmlichen 60 cm Parabolantenne. Bester Empfang – flexibel einsetzbar Die Flachantenne ist die ...
62cm-Reflektor aus Aluminium, pulverbeschichtet - LNB-Halterung aus Aluminium Druckguss - LNB-Tragarm aus Aluminium mit integrierter Kabelführung - Rückenteil aus galvanisierten Stahl mit Kunststof...
75 cm Reflektor aus Aluminium, pulverbeschichtet, lieferbar in der Farbe weiss (RAL 7035), anthrazit (RAL 7011) und ziegelrot (RAL 8012) Montagefreundlich durch einen vormontierten Aluminium-Klappa...