Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: papierkondensator 0,1µf
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Papierkondensator

  Papierkondensator bei Mercateo online kaufen (860 Angebote unter 23.431.250 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Papierkondensator“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Papierkondensator"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Wima MP 3 Y2 1500pF 20% 250V RM10 Funk Entstör-Kondensator MP3-Y2 radial bedrahtet 1500 pF 250 V/AC 20 % 10 mm (L x B x (1 Angebot) 
Funk Entstör-Kondensatoren Serie MP3-Y2 Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 1500 p...
Wima
MPY20W1150FA00MSSD
ab € 0,34*
pro Stück
 
 Stück
KEMET Metallpapierkondensator PCB-Montage 100nF 630Vdc ±10% (1 Angebot) 
Kapazität = 100nF Spannung = 630V dc Serie = PME261 Anschlussraster = 20.3mm Toleranz Minus = -10% Toleranz Plus = +10% Toleranz = ±10% Montageart = PCB-Montage Länge = 24mm Höhe = 14mm Tiefe = 7.6...
Kemet
PME261EC6100KR30
ab € 9,78*
pro 5 Stück
 
 Paket
Visaton 5230 Fixed capacitor Planar Gleichstrom Grau Kondensator (1 Angebot) 
Folienkondensatoren für High-End-Boxen. 250 V Gleichspannungsfestigkeit. Extrem verlustarm durch Polypropylen-Dielektrikum.
Visaton
5230
ab € 4,88*
pro Stück
 
 Stück
Visaton 5231 Fixed capacitor Planar Gleichstrom Grau Kondensator (1 Angebot) 
Folienkondensatoren für High-End-Boxen. 250 V Gleichspannungsfestigkeit. Extrem verlustarm durch Polypropylen-Dielektrikum.
Visaton
5231
ab € 5,64*
pro Stück
 
 Stück
CORNELL DUBILIER SCRN240R-F FOLIENKONDENS PAPIER 0.5UF 1.5KV SCHRAUB (1 Angebot) 
Beschreibung: FOLIENKONDENS PAPIER 0.5UF 1.5KV SCHRAUB RoHS konform: Ja Capacitor Terminals: Schraubanschluss Kondensator dielektrisch: Metallisiertes Papier (MP) SVHC: No SVHC (07-Jul-2017) Nennsp...
Cornell-Dubilier
SCRN240R-F
ab € 49,48*
pro Stück
 
 Stück
X2-Kondensator, 1.0 uF, 275 VAC (3 Angebote) 
X2-Kondensator, Abmessungen L x H x B: 33 x 32 x 20 mm, Temperaturbereich: -40...+110 °C, Dielektrikum: Metallisiertes Papier, IEC-Klimakategorie: 40/110/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 27.5 ...
Wima
MPX21W4100FM00MSSD
ab € 2,14*
pro Stück
 
 Stück
X2-Kondensator, 10 nF, 275 VAC (3 Angebote) 
X2-Kondensator, Abmessungen L x H x B: 19 x 13 x 5 mm, Temperaturbereich: -40...+110 °C, Dielektrikum: Metallisiertes Papier, IEC-Klimakategorie: 40/110/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 15 mm,...
Wima
MPX21W2100FC00MSSD
ab € 0,24*
pro Stück
 
 Stück
Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 0,022uF; 600VDC; ±5% (1 Angebot) 
Kondensator-Typ: Aluminium-Polypropylen-Papier Fassungsvermögen: 0.022µF Betriebsspannung: 600V DC Toleranz: ±5% Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung Gehäuseabmessungen: Ø18 x 40mm Klimakategori...
MIFLEX
KPAL01H322J
ab € 6,70*
pro Stück
 
 Stück
Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 0,022uF; 600VDC; ±5% (1 Angebot) 
Kondensator-Typ: Aluminium-Polypropylen-Papier Fassungsvermögen: 0.022µF Betriebsspannung: 600V DC Toleranz: ±5% Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung Gehäuseabmessungen: Ø18 x 40mm Klimakategori...
MIFLEX
KPAL02H322J
ab € 6,87*
pro Stück
 
 Stück
CORNELL DUBILIER SCRN246R-F FOLIENKONDENS. PAPIER 0.25UF 2KV SCHRAUB (2 Angebote) 
Beschreibung: FOLIENKONDENS. PAPIER 0.25UF 2KV SCHRAUB RoHS konform: Ja Capacitor Terminals: Schraubanschluss Kondensator dielektrisch: Metallisiertes Papier (MP) SVHC: No SVHC (07-Jul-2017) Nennsp...
Cornell-Dubilier
SCRN246R-F
ab € 54,43*
pro Stück
 
 Stück
KEMET P278SJ333M480A ENTSTÖRKOND. X1 PAPIER 0.033UF 480V RAD (1 Angebot) 
Beschreibung: ENTSTÖRKOND. X1 PAPIER 0.033UF 480V RAD RoHS konform: Ja Capacitor Terminals: Radial bedrahtet Kondensator dielektrisch: Metallisiertes Papier (MP) dv/dt: 1000 V/ᄉs SVHC: No SVHC (15-...
Kemet
P278SJ333M480A
ab € 0,898*
pro Stück
 
 Stück
X2-Kondensator, 100 nF, 275 VAC (2 Angebote) 
X2-Kondensator, Abmessungen L x H x B: 19 x 17 x 8 mm, Temperaturbereich: -40...+110 °C, Dielektrikum: Metallisiertes Papier, IEC-Klimakategorie: 40/110/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 15 mm,...
Wima
MPX21W3100FG00MSSD
ab € 0,47*
pro Stück
 
 Stück
X2-Kondensator, 22 nF, 275 VAC (2 Angebote) 
X2-Kondensator, Abmessungen L x H x B: 19 x 13 x 5 mm, Temperaturbereich: -40...+110 °C, Dielektrikum: Metallisiertes Papier, IEC-Klimakategorie: 40/110/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 15 mm,...
Wima
MPX21W2220FC00MSSD
ab € 0,24*
pro Stück
 
 Stück
X2-Kondensator, 220 nF, 275 VAC (4 Angebote) 
X2-Kondensator, Abmessungen L x H x B: 28 x 22 x 10 mm, Temperaturbereich: -40...+110 °C, Dielektrikum: Metallisiertes Papier, IEC-Klimakategorie: 40/110/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 22.5 ...
Wima
MPX21W3220FI00MSSD
ab € 0,78*
pro Stück
 
 Stück
X2-Kondensator, 33 nF, 275 VAC (3 Angebote) 
X2-Kondensator, Abmessungen L x H x B: 19 x 14 x 6 mm, Temperaturbereich: -40...+110 °C, Dielektrikum: Metallisiertes Papier, IEC-Klimakategorie: 40/110/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 15 mm,...
Wima
MPX21W2330FD00MSSD
ab € 0,30*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   58   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Papierkondensator
^

Der Papierkondensator – Ein Kondensator mit Papier als Isolator

Die ersten Kondensatoren bestanden aus zwei Metallplatten, die durch Luft voneinander isoliert waren. Die Kapazität dieser Kondensatoren war im Wesentlichen von zwei Faktoren abhängig: der Größe der Metallplatten sowie deren Abstand zueinander. Dies hat sich bis heute auch nicht geändert. Nur wird heute statt Luft ein anderes Isoliermaterial zwischen den Platten untergebracht. Dadurch können die Kondensatorplatten in einem wesentlich geringeren Abstand zueinander angebracht werden, was der Kapazität und vor allem der Größe der Bauteile zugutekommt. Bis heute werden Kondensatoren hergestellt, die als sogenanntes Dielektrikum Papier verwenden. Daher kommt auch der Name Papierkondensator. Papier besteht aus gepresster Zellulose und wirkt als recht guter Isolator. Dies gilt aber nur dann, wenn das Papier absolut trocken ist. Die ersten industriell hergestellten Kondensatoren verwendeten Papier als Isolator. Es handelt sich hierbei um speziell behandeltes und imprägniertes Papier. Diese Imprägnierung dient dazu, die Aufnahme von Feuchtigkeit durch das Papier zu verhindern.

Eigenschaften von Papierkondensatoren

Papierkondensatoren werden bis heute industriell hergestellt. Allerdings haben sie den Nachteil, dass das Papier im Laufe der Zeit seine Dicke verändern kann. Durch die daraus resultierende Abstandsveränderung der im Kondensator enthaltenen Elektroden ergibt sich auch eine Veränderung der Kapazität. Eine Abstandsvergrößerung bewirkt eine Verkleinerung der Kapazität. Außerdem bewirkt eine Erhöhung der Betriebsspannung eine Verringerung der Papierdicke, wodurch die Kondensatorkapazität ein wenig größer wird. Ein weiterer Faktor, der für eine Kapazitätsänderung verantwortlich ist, ist die Frequenz einer angelegten Wechselspannung. Dies sind Gründe dafür, weshalb Kondensatoren dieser Bauart nur dort eingesetzt werden, wo diese Faktoren kaum eine Rolle spielen. Papierkondensatoren werden heute seltener verwendet als andere Kondensatorarten.

Weitere Arten von Papierkondensatoren

Metallpapierkondensatoren gelten als Weiterentwicklung von herkömmlichen Papierkondensatoren. Hier wird auf das Papier eine dünne Metallschicht aufgedampft. Daraus ergibt sich eine Platzersparnis, da die aufgedampften Metallschichten wesentlich dünner sind als separate Metallfolien. In den elektrischen Eigenschaften gleichen Metallpapierkondensatoren herkömmlichen Papierkondensatoren.

In auch bei den sogenannten Ölpapierkondensatoren handelt es sich um eine Variation herkömmlicher Papierkondensatoren. Das enthaltene Papier als Isoliermaterial wurde mit einem speziellen Öl getränkt. Solche Kondensatoren besitzen im Gegensatz zu Metallpapierkondensatoren immer separate Metallfolien als Elektroden. Dies kommt daher, dass sich auf geöltes Papier keine Metallschichten aufbringen lassen. Der Vorteil dieser Kondensatoren besteht darin, dass sie bei gleicher Dicke des Isoliermaterials eine höhere Spannungsfestigkeit besitzen. Ölpapierkondensatoren werden heute fast nur noch in der Hochspannungs- und Starkstromtechnik verwendet.

Kapazitäten und Toleranzen von Papierkondensatoren

Papierkondensatoren besitzen recht große Kapazitätsbereiche, die hergestellt werden können. Von einigen tausend Picofarad bis hin in den Bereich von Zehnteln von Mikrofarad sind unterschiedliche Kapazitätswerte erhältlich. Die gängigsten Toleranzwerte liegen im Bereich von etwa 10 bis 20 Prozent.

Hinweise zur Spannungsfestigkeit

Papierkondensatoren besitzen, wie alle anderen Kondensatorarten (zum Beispiel Elektrolytkondensatoren, Keramikkondensatoren oder Tantalkondensatoren) auch, maximal zulässige Betriebsspannungen. Da diese Kondensatoren sowohl an Gleichspannungen als auch an Wechselspannungen betrieben werden können, sollte immer auf die entsprechenden Angaben auf den Bauteilen geachtet werden. Manche Kondensatoren besitzen unterschiedliche Spannungswerte für Wechselspannungen (AC) und Gleichspannungen (DC).
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Papierkondensator, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG