Die weichen Handtuchrollen von Tork sind fusselfrei und eignen sich daher nicht nur zum Abtrocknen der Hände, sondern auch für die streifenfreie Glasreinigung. Sie können aus der Mitte heraus abger...
Bieten Sie eine praktische und einheitliche Waschraumerfahrung mit Hostess Waschraumprodukten, die für kosteneffiziente Qualität am Arbeitsplatz konzipiert sind. Hostess NATURA Handtücher in Rollen...
Papierhandtuchrolle - 21 cm x 130 m - 2-lagig - weiß • Alle 2- und 3-lagigen Handtuchrollen haben eine Punkt-zu-Punkt-Prägung. • Die hochwertigen zetRoll®-Einweghandtücher sind ideal für Gastronomi...
Das Bio-Papierhandtuch 3-lagig mit Innenabwicklung ist FSC®-zertifiziert und somit eine nachhaltige und günstigere Alternative zu herkömmlichen Papieren. Es besteht aus 100% recyceltem Tissue, hat ...
1-lagige Tork Mehrzweck Papierwischtücher sind ideal für leichte Wischarbeiten geeignet. Die Wischtücher sind mit dem Tork M2 Innenabrollungsspender kompatibel, einer vielseitigen Lösung mit hoher ...
Angenehmes Waschraumerlebnis mit den bekannten und bewährten Scott Essential Waschraumprodukten zur Förderung der Waschraum-Hygienestandards in stark frequentierten Umgebungen, ohne Abstriche bei Q...
Franz Mensch HygoClean Handtuchrollen 2-lagig weiß Zellulose Innenabwicklung ZZ-Falzung 20 cm x 112,5 m HygoClean Handtuchrolle 100% Zellulose ZZ-Falz perforiert für leichtes Abreißen nimmt auch Öl...
Handtuchrolle Recyclingpapier verklebt, ca. 53 m, 12 Rollen je Karton, 2-lg., Breite 23 cm, Durchmesser: 12 cm, Farbe: grün. Preiswerte Alternative zum Original zur Verwendung in Spendern aus Eigen...
Handtuchrollen Niedex Care S 2 für Rollenspender "S" und "Mini" (12 Ro./VE) Diese hygienischen Handtücher bestehen zu 100% aus weichem Zellstoff. Sie sind sehr angenehm zur Haut und besitzen eine s...
Das Papierhandtuch auf Rolle besteht aus 100% Zellstoff, ist 2-lagig und geprägt. Diese Papierhandtuchrolle ist zur Außenabwicklung für alle gängigen Spender geeignet. Das verwendete Papierhandtuch...
celtex midi perfo Box Handtuchrollen-Spender Spenderglocke für Rollenhantücher mit Innenabrollung Spezifikationen zum celtex midi perfo Spender Rollenspender abschließbar Spezialöffnung für eine E...
Verwöhnen Sie Ihre Gäste mit dem Tork Matic® weichen Rollenhandtuch. Für eine gute Händetrocknung, mit einem aufgeprägten Blattmuster in Grau. Diese Handtücher eignen sich für die Tork Matic® Spend...