Papierhandtuchrolle - 21 cm x 130 m - 2-lagig - weiß • Alle 2- und 3-lagigen Handtuchrollen haben eine Punkt-zu-Punkt-Prägung. • Die hochwertigen zetRoll®-Einweghandtücher sind ideal für Gastronomi...
Das Papierhandtuch auf Rolle besteht aus 100% Zellstoff, ist 2-lagig und geprägt. Diese Papierhandtuchrolle ist zur Außenabwicklung für alle gängigen Spender geeignet. Das verwendete Papierhandtuch...
celtex midi perfo Box Handtuchrollen-Spender Spenderglocke für Rollenhantücher mit Innenabrollung Spezifikationen zum celtex midi perfo Spender Rollenspender abschließbar Spezialöffnung für eine E...
Die hochwertigen zetRoll®-Einweghandtücher sind ideal für Gastronomie, Schulen, Krankenhäuser oder Küchen und unentbehrlich an Tankstellen zum gründlichen Entfernen von Schmutz, Öl- und Kraftstoffr...
Handtuchrolle universal, Recyclingpapier verklebt 140 m, 2-lagig, hochweiß, 5 cm Sonderhülse. Breite 19 cm, Durchmesser 18,5 cm. 6 Rollen je Karton. Preiswerte Alternative zum Original zur Verwendu...
Handtuchrollen Niedex Care S 2 für Rollenspender "S" und "Mini" (12 Ro./VE) Diese hygienischen Handtücher bestehen zu 100% aus weichem Zellstoff. Sie sind sehr angenehm zur Haut und besitzen eine s...
Verwöhnen Sie Ihre Gäste mit dem Tork Matic® weichen Rollenhandtuch. Für eine gute Händetrocknung, mit einem aufgeprägten Blattmuster in Grau. Diese Handtücher eignen sich für die Tork Matic® Spend...
100% Recycling-Qualität aus Wellpappe und Verpackungskarton · softe und saugstarke Qualität · naturfarben Weitere technische Eigenschaften: · Material: Tissue
Es befinden sich 150 Meter auf einer Rolle. 2 x 20g/m², Breite 21cm Rollenbreite, 3,9cm Festhülse, Rl. Ø 19 cm, 40 VE je Pal. Sie erhalten bei diesem Angebot 40 Verpackungseinheiten mit je 6 Rollen...
Racon® premium Handtuchrollen sind aus zwei Lagen hochwertigem Zellstoff-Tissue. Die zwischenblattverleimten Handtücher sind sehr saugstark. Die Handtuchrollen sind für die Außenabrollung geeignet....
Handtuchrolle "Kirchner ÖKO" für Midi-Box Handtuchrolle aus Umweltpapier für Midi-BoxEinsatzbereiche: an jedem Waschbecken, in jedem Sanitärbereich, Küchenbereich / Gastronomie, Tankstellen, Kranke...
Schaffen Sie ein hygienisches und koordiniertes Waschraumerlebnis mit dem Aquarius Spendersortiment, das perfekt mit den bekannten und bewährten Marken Kleenex und Scott harmoniert. Diese Waschraum...
Fripa Handtuchrolle, 1-lagig, hochweiß, 137 m Tissue, 100% Recycling, nicht perforiert, Breite: 203 mm, Länge: 137 m, Innendurchmesser: 40 mm, für fripa-Spender 2340037 (5512001) Die Abbildung zeig...