Bieten Sie eine praktische und einheitliche Waschraumerfahrung mit Hostess Waschraumprodukten, die für kosteneffiziente Qualität am Arbeitsplatz konzipiert sind. Hostess NATURA Handtücher in Rollen...
Papierhandtuchrolle - 21 cm x 130 m - 2-lagig - weiß • Alle 2- und 3-lagigen Handtuchrollen haben eine Punkt-zu-Punkt-Prägung. • Die hochwertigen zetRoll®-Einweghandtücher sind ideal für Gastronomi...
Angenehmes Waschraumerlebnis mit den bekannten und bewährten Scott Essential Waschraumprodukten zur Förderung der Waschraum-Hygienestandards in stark frequentierten Umgebungen, ohne Abstriche bei Q...
Die weichen Handtuchrollen von Tork sind fusselfrei und eignen sich daher nicht nur zum Abtrocknen der Hände, sondern auch für die streifenfreie Glasreinigung. Sie können aus der Mitte heraus abger...
Das Bio-Papierhandtuch 3-lagig mit Innenabwicklung ist FSC®-zertifiziert und somit eine nachhaltige und günstigere Alternative zu herkömmlichen Papieren. Es besteht aus 100% recyceltem Tissue, hat ...
Franz Mensch HygoClean Handtuchrollen 2-lagig weiß Zellulose Innenabwicklung ZZ-Falzung 20 cm x 112,5 m HygoClean Handtuchrolle 100% Zellulose ZZ-Falz perforiert für leichtes Abreißen nimmt auch Öl...
Handtuchrolle Recyclingpapier verklebt, ca. 53 m, 12 Rollen je Karton, 2-lg., Breite 23 cm, Durchmesser: 12 cm, Farbe: grün. Preiswerte Alternative zum Original zur Verwendung in Spendern aus Eigen...
celtex midi perfo Box Handtuchrollen-Spender Spenderglocke für Rollenhantücher mit Innenabrollung Spezifikationen zum celtex midi perfo Spender Rollenspender abschließbar Spezialöffnung für eine E...
Das Papierhandtuch auf Rolle besteht aus 100% Zellstoff, ist 2-lagig und geprägt. Diese Papierhandtuchrolle ist zur Außenabwicklung für alle gängigen Spender geeignet. Das verwendete Papierhandtuch...
Handtuchrollen Niedex Care S 2 für Rollenspender "S" und "Mini" (12 Ro./VE) Diese hygienischen Handtücher bestehen zu 100% aus weichem Zellstoff. Sie sind sehr angenehm zur Haut und besitzen eine s...