Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Papierhandtuchhalter

  Papierhandtuchhalter bei Mercateo online kaufen (600 Angebote unter 23.547.650 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Papierhandtuchhalter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Höhe x
Bestellen
CWS Faltpapierhandtuchspender Paradise Paper Slim inklusive Panel Weiß - mit Schloss (14 Angebote) 
CWS Faltpapierhandtuchspender Paradise Paper Slim inklusive Panel Weiß - mit Schloss Faltpapierhandtuchspender aus Kunststoff aus der CWS Spenderlinie ParadiseLine. Für ca. 300 Faltpapierhandtücher...
CWS
4622000
336 mm
340 mm
ab € 38,19*
pro Stück
 
 Stück
Handtuchspender, ABS, abschließbar, für: 450-600Tü., weiß (2 Angebote) 
Passend für handelsübliche Falthandtücher, z.B. Papierhandtücher BRIGHTON PROFESSIONAL, Artikel.Nr. 5776029 und 5786988 sowie Papierhandtücher Sustainable Earth By Staples, Artikel.Nr. 5697247. Mit...
Staples
5520109
340 mm
ab € 14,07*
pro Stück
 
 Stück
Kimberly Clark WYPALL Papierhandtuchspender, Metall blau, 570mm x 790mm x 160mm (35 Angebote) 
Farbe = Blau Tiefe = 570mm Höhe = 790mm Breite = 160mm Material = Metall Typ = Freistehend, tragbar Bereich = Wypall Wandmontage = Nein Große Rollen. Eine Auswahl an großen Rollen für Tisch- und Wa...
Kimberly-Clark
6155
500 mm
ab € 48,44*
pro Stück
 
 Stück
Hand- und Wischtuchspender HxBxT 360 x 239 x 227 mm Kunststoff, weiß (40 Angebote) 
Hand- und Wischtuchspender, HxBxT 360 x 239 x 227 mm, Kunststoff, weiß. Für Papierrollen. Die Entnahmemenge ist individuell dosierbar. Ideal für Bereiche mit hohem Verbrauch. Kann als Wisch- und Ha...
k.A.
516302
360 mm
240 mm
ab € 26,56*
pro Spender
 
 Stück
Falthandtuchspender Edelstahl gebürstet für alle Falthandtuch-Formate (1 Angebot) 
Falthandtuchspender Edelstahl gebürstet für alle Falthandtuch-Formate- Füllvolumen: ca. 150-300 Blatt - Abmessungen: H x T x B in mm: 200 x 120 x 255 - Produktbeschreibung: - Spender aus gebürstete...
iPEP
999-FS-201
200 mm
ab € 25,91*
pro Stück
 
 Stück
Tork Mini Papierhandtuchspender 553000 für H3 Papierhandtücher / Elevation Design / weiß / Einzeltuchentnahme (38 Angebote) 
Der Tork Tücher Handtuchspender für H3 Zickzack und Lagenfalz Handtücher im Elevation-Design eignet sich für Orte, an denen Komfort und Hygiene groß geschrieben werden. Der schmale Spender mit ansp...
Tork
553100
291 mm
290 mm
ab € 21,87*
pro Stück
 
 Stück
CWS Faltpapierhandtuchspender Paradise Paper Slim inklusive Panel Weiß - mit Druckknopf (5 Angebote) 
CWS Faltpapierhandtuchspender Paradise Paper Slim inklusive Panel Weiß - mit Druckknopf Faltpapierhandtuchspender aus Kunststoff aus der CWS Spenderlinie ParadiseLine. Für ca. 300 Faltpapierhandtüc...
CWS
4621000
340 mm
ab € 41,10*
pro Stück
 
 Stück
eHygiene Universal Handtuchspender abschließbar (1 Angebot) 
eHygiene Universal Handtuchspender abschließbar Der eHygiene Universal Handtuchspender eignet sich ideal für alle Arten von Waschräumen. Dabei besticht der Papierhandtuchspender durch sein elegante...
eHygiene
e645546
k.A.
ab € 14,56*
pro Stück
 
 Stück
Handtuchspender AQUARIUS, klein, weiß (15 Angebote) 
Handtuchspender AQUARIUS, klein, weiß Material: aus schlagfestem Kunststoff Maße: H 159 x B 287 x T 142 mm Farbe: weiß Für ein Päckchen Formathandtücher für C- und Zick-Zack-Falz Patentierter Überf...
Kimberly-Clark
6956 WEISS
142 mm
159 mm
ab € 16,20*
pro Stück
 
 Stück
Falthandtuchspender Edelstahl gebürstet für alle Falthandtuch-Formate (1 Angebot) 
Falthandtuchspender Edelstahl gebürstet für alle Falthandtuch-Formate- Füllvolumen: ca. 400-750 Blatt - Abmessungen: H x T x B in mm: 370 x 120 x 255 - Produktbeschreibung: - Spender aus gebürstete...
iPEP
999-FS-200
370 mm
ab € 31,91*
pro Stück
 
 Stück
AIR WOLF Edelstahl Papierhandtuchspender Gamma II, frei befüllbar Version: 01 - edelstahl gebürstet (6 Angebote) 
AIR WOLF Papierhandtuchspender Serie Gamma II für bis zu 600 Falthandtücher, frei befüllbar Ausgewählte Version: 01 - edelstahl gebürstet Die Spenderserie Gamma II verbindet formschönes Design mit ...
AIR-WOLF
60-111
333 mm
ab € 76,34*
pro Stück
 
 Stück
fripa System-Handtuchrollenspender transparent/weiß, Kunststoff (3 Angebote) 
Beschreibung: - halbautomatischer System-Handtuchrollenspender - formschönes Design - aus hochwertigem Kunststoff - geschlossenes System durch geschützten Rollenadapter - bestmögliche Hygienebeding...
Fripa
2340037
335 mm
ab € 21,51*
pro Stück
 
 Stück
Kimberly Clark AQUARIUS C-Falz Papierhandtuch-Spender, Kunststoff weiß, 320mm x 420mm x 150mm (12 Angebote) 
Farbe = Weiß Tiefe = 320mm Höhe = 420mm Breite = 150mm Material = Kunststoff Typ = Wandmontage Bereich = Aquarius Wandmontage = Ja AQUARIUS – Handtuchspender, gefaltet. Handtuchspender AQUARIUS aus...
Kimberly-Clark
6954
420 mm
407 mm
ab € 30,64*
pro Stück
 
 Stück
Falthandtuchspender Metall (1 Angebot) 
Falthandtuchspender Metall- Farbe: weiss - Höhe: 40 cm - Breite: 28,5 cm - Tiefe: 13 cm - Spenderinhalt max.: 600 Tücher - Spender aus Metall, abschließbar inkl. Montagezubehör. - für alle Handtüch...
iPEP
999-FS-01
400 mm
ab € 22,08*
pro Stück
 
 Stück
Handtuchspender Metall weiss (3 Angebote) 
Fripa Handtuchspender Metall Maße: 27 x 35 x 13 cm (B x H x T)
Fripa
2340002
350 mm
ab € 17,70*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   40   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Papierhandtuchhalter
^

Papierhandtuchspender – für ein sicheres Gefühl auch nach dem Händewaschen


Handtuchspender werden vor allem in sanitären Einrichtungen eingesetzt, aber auch in Küchen, in denen der schnelle Griff nach einem hygienisch einwandfreien Handtuch notwendig ist. Für jede Person steht ein neues Blatt oder aber auch ein neues Stück Stoff zur Verfügung.

Stoff oder Papier?

Grundlegend für die Auswahl des Handtuchspenders ist das Material, mit dem Sie später die Füllung vornehmen möchten. Die Entscheidung, ob Sie einen Stoffhandtuchspender, der mit Stoffhandtuchrollen arbeitet, oder einen Handtuchspender, der mit Falthandtüchern aus Papier oder entsprechenden Papierhandtuchrollen aufgefüllt wird, obliegt Ihnen.
Haben Sie einen hohen Bedarf? Dann lohnt sich die Anschaffung der Stoffalternative, dabei können Sie mit entsprechenden Reinigungsfirmen immer wieder kostengünstig auf hygienische Rollen zurückgreifen. Sie vermeiden Abfall, denn die Tücher werden nach der Benutzung vom Fachmann gereinigt. Allerdings sollte der Verschmutzungsgrad nicht so hoch sein. Ölverschmiert und stark fettig werden die Flecken kaum zu beseitigen sein.
Papierhandtücher, die in Falthandtuchspendern oder ebenfalls in Handtuchrollenspendern zum Einsatz kommen, sind schneller bereitgestellt. Sie müssen sich nicht mit Serviceverträgen beschäftigen, sondern besorgen sich die nötigen Tücher oder Rollen einfach mit Ihrem Einkauf. Ein entsprechender Papierkorb sollte allerdings nicht in der Nähe des Handtuchspenders fehlen, da sonst schnell Chaos im Sanitärbereich entsteht. Die Entsorgung erfolgt einfach und unkompliziert.

Rolle oder Blatt?

Papierhandtücher in Blattform sind sparsam in der Anwendung. Allerdings ist die Größe immer von vornherein festgelegt. Die Falthandtuchrollenspender sind so konzipiert, das eine sparsame Entnahme erfolgt. So wird bei normaler Anwendung immer nur ein einzelnes Blatt ausgegeben. Typische Einsatzgebiete sind öffentliche Toiletten, Schulen, Vereine, Krankenhäuser, Betriebe und die Gastronomie.

Papierhandtücher auf einer Rolle ermöglichen es, den Bedarf an den Einzelfall anzupassen. Dabei kann individuell entschieden werden, wie weit die Rolle abgewickelt wird. So können Mechaniker das Papierhandtuch auch schnell zum Abwischen von Bauteilen verwenden. Im Industriebereich und in Werkstätten kommt man ohne Papierhandtuchrollen kaum noch aus. Eine Abreißvorrichtung macht es einfach, das gewünschte Stück Papier zu entnehmen.

Eine Frage der Abmaße

Achten Sie immer darauf, dass das Zubehör in diesem Fall die Handtuchrollen und Falthandtücher an das Fassungsvermögen und die Spezifikationen wie Breite und möglicher Rollendurchmesser an den Handtuchspender angepasst sind. Sie verwenden ja schließlich auch kein A3-Papier, um einen A4-Drucker zu betreiben.

Das Fassungsvermögen an sich muss an den Bedarf angepasst werden. Hier entscheidet das Aufkommen an Entnahmen. Sie wollen ja den Vorteil nutzen, dass immer ausreichend saubere Tücher da sind, und nicht im Intervall von drei Stunden nachsehen, ob im Sanitärbereich noch ausreichend Handtücher vorhanden sind.

Sensorgesteuert oder via Hand betrieben?

Einfache Handtuchspender für öffentliche Einrichtungen bieten meist nur die Möglichkeit, die Entnahme durch den Zug am eigentlichen Handtuch zu ermöglichen. Es werden aber auch sensorgesteuerte Handtuchspender angeboten. Dabei erkennt ein Sensor, ob sich etwas dem Ausgabeschacht nähert, und gibt in genau dem voreingestellten Entfernungsmoment ein Stück des Handtuchs aus.

Sicherheit für Ihren Vorrat

Um vor unsachgemäßen Eingriffen geschützt zu sein, werden verschließbare Handtuchspender empfohlen. Sie haben dadurch den Vorteil, dass nur befähigtes und vor allem berechtigtes Personal Zugriff auf den Inhalt des Handtuchspenders erhält. Dadurch werden nicht nur Beschädigungen des Gerätes an sich vermieden, sondern auch grober Unfug mit dem Inhalt den Tüchern unterbunden.

Halterung

Handtuchspender werden in der Regel an der Wand befestigt, um eine optimale Griffhöhe zu ermöglichen. Sie benötigen also eine Stelle, möglichst direkt neben dem Bedarfspunkt, an dem der Handtuchhalter fest installiert werden kann. Dabei sind die Abmaße ein wichtiger Punkt, den Sie beachten müssen.

Farbe und Design

Ob Sie eine einfache weiße und praktikable Lösung aus Plastik bevorzugen, einen Farbakzent setzen wollen oder aber auf das robuste Material Edelstahl zurückgreifen bleibt, Ihnen überlassen. Hier entscheidet der Geschmack. Nützlich und unentbehrlich sind Handtuchspender allemal.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Papierhandtuchhalter, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG