FFKuS-EM-F-LS0H Low Smoke ist ein mittleres Kunststoff-Wellrohr aus Spezialkunststoff, mit hochgleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, ha...
FFKuS-ES-F-UV Highspeed ist ein schweres Kunststoff-Wellrohr aus modifiziertem PVC, mit hochgleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, in Farbe schwarz, nicht flammenausbreitend. Verwendet wird d...
FPKu-EM-F-2m Set ist ein Komplettpaket mit mittleren Kunststoff-Stangenrohren aus PVC, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, in Stangen zu 2m, mit einseitig angeformter Muffe inklusiv...
FPKu-ES-F ist ein schweres Kunststoff-Stangenrohr aus PVC, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, mit verstärkter Wandung, in Stangen zu 3m, mit einseitig angeformter Muffe. Verwendet ...
Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke ...
FFKuS-ES-F-UV Highspeed ist ein schweres Kunststoff-Wellrohr aus modifiziertem PVC, mit hochgleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, in Farbe schwarz, nicht flammenausbreitend. Verwendet wird d...
FPKu-EM-F-2m Set ist ein Komplettpaket mit mittleren Kunststoff-Stangenrohren aus PVC, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, in Stangen zu 2m, mit einseitig angeformter Muffe inklusiv...
FPKu-ES-F ist ein schweres Kunststoff-Stangenrohr aus PVC, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, mit verstärkter Wandung, in Stangen zu 3m, mit einseitig angeformter Muffe. Verwendet ...
Biegsames Stahlpanzerrohr FFSK-ES-UV, schwarz biegsames Stahlpanzerrohr mit UV-stabilisierten Kunststoffmantel für schwere Druckbeanspruchung (1250 N/5 cm), Klassifizierung 44412 DIN EN 61386-1/613...
HEGLER STAPAFLEX EP ist ein schweres, biegsames Stahlpanzerrohr aus mehrlagig verzinktem Bandstahl und impragnierter isolierender Papiereinlage, in den Nennweiten DN 20, 25, 32, 40 und 50. Geeignet...
FFKuS-EM-F-LS0H Low Smoke ist ein mittleres Kunststoff-Wellrohr aus Spezialkunststoff, mit hochgleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, ha...
Starres Kunststoff-Panzerrohr FPKu-EM-F starres Kunststoff-Panzerrohr aus PVC, grau RAL 7035, mittlere Druckfestigkeit 750 N/5 cm, in Stangen zu 3 m mit einseitig angeformter Muffe, für Aufputzinst...