Sicherheitsschloss mit Druckersteuerung 709X Vollblatt-Version, Das Sicherheitsschloss mit Druckersteuerung wird vor allem dort eingesetzt, wo der Vorteil einer druckergesteuerten Entriegelung mit ...
BKS Fluchttürschloss 1827,Flachstulp, 2-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM40,Edelstahl 2-flügelig Hinweis: Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich, Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.
Sicherheitsschloss Mechanik 309X Rohrrahmen-Version, Das Sicherheitsschloss Mechanik 309X wird vor allem dort eingesetzt, wo eine versicherungstechnische Verriegelung der Tür durch einen 20 mm Rieg...
FH-Panik-Einsteckschloss B-2110, mit Panikfunktion B • Objekttür-selbstverriegelndes Panik-Einsteckschloss • PZ gelocht • Entfernung: 72 mm • 4-kant: 9 mm • Stulp: 20/24 x 235 mm • Selbstverriegeln...
Panik-Umschaltfunktion B für einflügelige Holz- oder Stahltüren · einstellbare Panikseite (auswärts/einwärts) · umlegbare Falle ab 24 mm Stulpbreite (DIN links/rechts) · adaptierbare Obenverriegelu...
BKS Panik Schloss 24/45/92/9 Funktion E Links/ Rechts PZ käntiger Stulp Edelstahl 2-flügli Panik-Einsteckschloss B 1827 PZ für zweiflügelige Türen mit Wechselfunktion E • Nach DIN 18250 zugelassen ...
Sicherheitsschloss Mechanik 309X Rohrrahmen-Version, Das Sicherheitsschloss Mechanik 309X wird vor allem dort eingesetzt, wo eine versicherungstechnische Verriegelung der Tur durch einen 20 mm Rieg...
FH-Panik-Einsteckschloss B-2110, mit Panikfunktion B • Objekttür-selbstverriegelndes Panik-Einsteckschloss • PZ gelocht • Entfernung: 72 mm • 4-kant: 9 mm • Stulp: 20/24 x 235 mm • Selbstverriegeln...
BKS Fluchttürschloss 1911 2-flg. selbstverriegelnd, eckig,DM 35, Edelstahl Durch umlegbaren Fallenriegel DIN links und rechts verwendbar. Hinweis: Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich, Frei...
Panik-Umschaltfunktion B für einflügelige Holz- oder Stahltüren · einstellbare Panikseite (auswärts/einwärts) · umlegbare Falle ab 24 mm Stulpbreite (DIN links/rechts) · adaptierbare Obenverriegelu...