Reparatur-Hauptschloss-Set RS1000SL • Zur Reparatur der MFV-Serien AS23xx, AS25xx, AS26xx und AS8xxx • Zu Reparatur-Stulpgarnituren RSG RS1300, RSG RS1500 und RSG RS1600 • für Profilzylinder vorger...
PZ · Stahltürschloss, mit Anti-Panikfunktion, mit fester Nuss für FH-Wechselgarnitur (Drücker/Knopf) (Funktion E) oder mit geteilter Nuss für FH-Drückergarnitur (Drücker/Drücker) (Funktion D) · Stu...
BKS Fluchttürschloss 1820, U-Stulp,1-flg. Funk. B/EN179/1125, DM 34, Edelstahl 1-flügelig Hinweis: Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich, Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.
Mediator Schloss Vollblatt,Dornm.80mm 609-802PZ-----1MEDIATOR® Schloss, Vollblatt-Version, Das MEDIATOR® Schloss in der Vollblatt-Version gibt es in verschiedenen Dornmaßen und mit umfangreichem Zu...
Mediator Schloss Vollblatt,Dornm.65mm 609-702PZ-----1MEDIATOR® Schloss, Vollblatt-Version, Das MEDIATOR® Schloss in der Vollblatt-Version gibt es in verschiedenen Dornmaßen und mit umfangreichem Zu...
Panikschloss SECURY-Automatic 2110, Funktion B, Rundstulp, einwärts öffnend, RZ 74 mm, Dornmass 65 mm, DIN rechts selbstverriegelnd, für 1-flüglige Holz- und Stahltüren Ausführung FH = für feuerhem...
MEDIATOR® Mehrfachverriegelung, Rohrrahmen-Version, Die MEDIATOR® Mehrfachverriegelung in der Rohrrahmen-Version gibt es in verschiedenen Dornmaßen., Selbstverriegelung: Riegel und Falle sind gespe...
Sicherheitsschloss Mechanik 309X Volblatt-Version, Das Sicherheitsschloss Mechanik 309X wird vor allem dort eingesetzt, wo eine versicherungstechnische Verriegelung der Tur durch einen 20 mm Riegel...
Panik-Umschaltfunktion B · für einflügelige Holz- oder Stahltüren · in Kombination mit geprüften Beschlägen nach EN 179 (Notausgänge) und nach EN 1125 (Paniktüren) zugelassen · zweitourig · 2-teili...
Zur Reparatur der MFV-Serien AS23xx, AS25xx, AS26xx und AS8xxx, enthält 1 Hauptschloss mit Softlock-Falle, 1 abgesetzte Softlock-Falle, 1 Reduzierhülse 10 auf 8 mm Vierkant, 3 Befestigungsschrauben...
BKS Fluchttürschloss 1821,Flachstulp,2-flg.Funk.B/EN179/1125,DM 30, Edelstahl 2-flügelig Hinweis: Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich, Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.
Anti-Panikschloss, verzinkt mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Falle nicht umdrehbar. Zweiteilige Nuss. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ). Ohne Wechsel. - Dorn 60 mm - Tour 2-tourig - Nuss 9 mm -...
Panikschloss SECURY-Automatic 2116, Funktion E, Rundstulp, RZ 74 mm, Dornmass 65 mm, DIN links selbstverriegelnd, für 1-flüglige Holz- und Stahltüren Ausführung FH = für feuerhemmende Türen vorbere...
Panik-Umschaltfunktion B · für einflügelige Holz- oder Stahltüren · in Kombination mit geprüften Beschlägen nach EN 179 (Notausgänge) und nach EN 1125 (Paniktüren) zugelassen · zweitourig · 2-teili...
Anti-Panikschloss, verzinkt mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Falle nicht umdrehbar. Zweiteilige Nuss. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ). Ohne Wechsel. - Dorn 60 mm - Tour 2-tourig - Nuss 9 mm -...