Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Palettenheber

  Palettenheber bei Mercateo online kaufen (127 Angebote unter 22.968.266 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Palettenheber“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Palettenheber"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Hydraulikstapler 0,5 t,HV 0516 mit verst (9 Angebote) 
Für den gelegentlichen, innerbetrieblichen Einsatz zum Heben und Transportieren von Gütern, Beschicken von Regalen und Be- und Entladen von Lkw. Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhand­bedienu...
Columbus McKinnon
40005551
ab € 852,42*
pro Stück
 
 Stück
Hydraulikstapler 1 t HV 1016 (9 Angebote) 
Ideal für den gelegentlichen, innerbetrieblichen Einsatz zum Stapeln und Transportieren palettierter Lasten. Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhand­bedienung der Funktionen Heben, Fahren und ...
Columbus McKinnon
34518030
ab € 973,74*
pro Stück
 
 Stück
Hydraulikstapler 1 t, HV 1008 (9 Angebote) 
Ideal für den gelegentlichen, innerbetrieblichen Einsatz zum Stapeln und Transportieren palettierter Lasten. Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhand­bedienung der Funktionen Heben, Fahren und ...
Columbus McKinnon
34518032
ab € 893,20*
pro Stück
 
 Stück
Handhydraulik-Stapler 6856 (13 Angebote) 
Für den gelegentlichen Einsatz als Hub- und Transportgerät. Stabile Profilstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriffen, pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben und ...
Fetra
6856
ab € 851,73*
pro Stück
 
 Stück
Hydraulik-Palettenheber, Tragl. 1000kg, Gabel L 1150mm, Trag B 540mm, Lenkräder Gummi, Gabelrollen Nylon (1 Angebot) 
Hydraulik-Palettenheber - Traglast 1000 kg - Gabellänge 1150 mm - Tragbreite 540 mm - Lenkräder mit Gummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 180 mm - Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 82 x 80 mm ...
Rapid Transportgeräte
10/5000091
ab € 839,49*
pro Stück
 
 Stück
Handhydraulik-Stapler Tragkraft 500 kg (13 Angebote) 
Handhydraulik-Stapler; Tragkraft: 500 kg;Gabellänge: 1150 mm;Polyurethan-Bereifung Dieser Handhydraulik-Stapler ist völlig wartungsfrei.Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben und Überlastungsventil....
Fetra
6855
ab € 782,84*
pro Stück
 
 Stück
Hydraulik-Palettenheber, Tragl. 1000kg, Gabel L 1150mm, Trag B 540mm, Lenkräder PU, Gabelrollen PU (1 Angebot) 
Hydraulik-Palettenheber - Traglast 1000 kg - Gabellänge 1150 mm - Tragbreite 540 mm - Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 50 x 180 mm - Gabelrollen mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø...
Rapid Transportgeräte
10/5000092
ab € 748,76*
pro Stück
 
 Stück
Palettenheber seitlich schwenkbar (6 Angebote) 
Palettenheber seitlich schwenkbar
PROTAURUS
523-1020
ab € 826,99*
pro Stück
 
 Stück
Columbus McKinnon
34518030237
ab € 21,55*
pro Stück
 
 Stück
Display Palettenheber Premium, Hubhöhe 120 mm 137266-YY (1 Angebot) 
Display Palettenheber Premium, Hubhöhe 120 mm Der Display-Palettenheber ist für den schweren und regelmäßigen Einsatz ausgelegt. Sie nehmen damit ¼-Display-Paletten und ¼-Paletten vom Boden auf und...
KS Gruppen A/S
KS400
ab € 547,52*
pro Stück
 
 Stück
Hochhubstapler Trgf.1000kg Gabel-L.1150mm handhydr.Einfachmast Hubh.940mm PROMAT (11 Angebote) 
Hochhubstapler Trgf.1000kg Gabel-L.1150mm handhydr.Einfachmast Hubh.940mm PROMATTragfähigkeit 1000 kg · Stapler für leichte, gelegentliche Einsatzbedingungen im innerbetrieblichen Bereich · robuste...
Promat
9000443380
ab € 785,84*
pro Stück
 
 Stück
Display-Palettenheber Hubbereich 88 - 125 mm Tragfähigkeit 200 kg (1 Angebot) 
Display-Palettenheber, Hubbereich 88 - 125 mm, Tragfähigkeit 200 kg. Zum Anheben und Absetzen am Boden. Heben und Verfahren von ¼-Displaypaletten und ¼-Paletten. Handlich, wendig und preisgünstig. ...
SECO
M-484027-PX008
ab € 180,55*
pro Stück
 
 Stück
Bernardo Manueller Hydraulikstapler MHS 1000 - 1.6 (1 Angebot) 
Bernardo Manueller Hydraulikstapler MHS 1000 - 1.6 Produktdetails: Tragkraft: 1000 kg Hubhöhe min.: 85 mm Hubhöhe max.: 1620 mm Gabellänge: 1150 mm Gabelbreite: 160 mm Gabelhöhe: 60 mm Tragbreite: ...
Bernardo
07-1025
ab € 1.134,97*
pro Stück
 
 Stück
Hydraulikstapler Einfachmast Traglast 1000 kg … |TB4828 (1 Angebot) 
Hydraulikstapler Einfachmast Traglast 1000 kg Hubhöhe1600 mm, gesenkte Höhe 90 mm Gabellänge/Breite 1150 / 170 mm Gangbreite Palette 1200x800 mm Stützräder PU 150x40mm Lastrollen PU Tandem DxB 82x6...
k.A.
525-1010
ab € 938,46*
pro Stück
 
 Stück
Hochhubstapler Trgf.1000kg Gabel-L1150mm handhydr.Einfachmast Hubh.1530mm PROMAT (12 Angebote) 
Hochhubstapler Trgf.1000kg Gabel-L1150mm handhydr.Einfachmast Hubh.1530mm PROMATTragfähigkeit 1000 kg · Stapler für leichte, gelegentliche Einsatzbedingungen im innerbetrieblichen Bereich · robuste...
Promat
9000443381
ab € 817,83*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Palettenheber
^

Hydraulikstapler für das Heben von Paletten

Die hydraulischen Stapler sind Hubwagen für den zeitweisen Einsatz in betrieblichen Hallen, Lagern oder Einzelhandelsunternehmen. Sie eignen sich besonders für den Transport von Paletten, da sie über zwei Gabeln verfügen. Die Hydraulikstapler sind wartungsarm und manuell zu bedienen.

Stapler mit Hydraulik und Gabeln

Der Hydraulikstapler ist ein manuell verfahrbares Hebezeug mit zwei Lastgabeln, feststellbaren Rädern und einen hydraulikbasierten Hubsystem. Mittels der Lastgabeln können Paletten unterfahren, angehoben, transportiert und eingelagert werden. Im Vergleich zu Handgabelhubwagen kann das Transportgut deutlich weiter angehoben werden. Je nach Modell sind bis zu 2.500 Millimetern möglich. Je höher gehoben wird, umso geringer fällt die Traglast aus. Dieser Wert steht für das maximal zuladbare Gewicht.

Etabliert im gewerblichen Bereich

Die Stapler und Hubwagen sind in den meisten gewerblichen Bereichen zu finden, in denen Waren transportiert werden müssen. Hierzu zählen insbesondere die Fertigung und das Lager. Überall dort, wo diese Hubwagen zu finden sind, können auch Hydraulikstapler eingesetzt werden. Ihre Besonderheit wird durch den Mangel starker Elektronik begründet. Die Hydraulik entwickelt keine Störfelder, die auf gefährdete Stoffe negativ einwirken könnten. Somit lassen sich mit einem Hydraulikstapler solche Waren transportieren, die explosiv oder leicht brennbar sind. Für den chemischen und pharmazeutischen Bereich ist dieser Stapler jedoch nur bedingt einsetzbar, da er mit Hydrauliköl arbeitet.
Der Hydraulikstapler ist ein Hilfsmittel für den wiederkehrenden, gelegentlichen Einsatz. Die meisten hydraulischen Hubwagen sind nicht im Dauerbetrieb zulässig. Hier empfiehlt es sich, auf andere Förderzeuge, wie den Elektrostapler oder Kransysteme, zurückzugreifen.

Hydraulik- oder Elektrostapler?

Grundsätzlich sind Stapler mit Elektroantrieb oder Hydrauliksystemen ähnlich konstruiert. Sie können die gleichen Lasten tragen und bieten einen vergleichbaren Bedienkomfort. Manuell betriebene Hydraulikstapler sind etwas zeitintensiver, da sie mit einem Fußhebel in der Höhe verfahren werden. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist die Bedienung: Elektrostapler sind meist wendiger und erfordern weniger Muskelkraft. Ein Hydraulikstapler ist jedoch wartungsärmer. Das wichtigste Kriterium für einen Hydraulikstapler: Er kann auch sensible Stoffe transportieren, die sich leicht entzündlich. Elektrostapler sind meist für größere Hubhöhen geeignet.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Palettenheber, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.