Die stoßdämpfende Schaumfolien-Zuschnitte sind optimal für Ihre Produkte mit empfindlichen Oberflächen wie z.B. Bilder, Porzellan, Gläser und Dekofiguren. Mit dem flexiblen Polsterschutz aus Schaum...
Die stoßdämpfende Schaumfolien-Zuschnitte sind optimal für Ihre Produkte mit empfindlichen Oberflächen wie z.B. Bilder, Porzellan, Gläser und Dekofiguren. Mit dem flexiblen Polsterschutz aus Schaum...
Mit diesen Kfz-Scheinhüllen aus hochwertiger und weicher Touch-Schaumfolie bewahren Sie Ihren Fahrzeugschein sicher auf und können gleichzeitig noch eine EC- und Tank-Karte mit aufbewahren. Auf der...
Packschaumfolie Rollenware aus PE Anwendung Zum Schutz von Kanten, Oberflächen, als Dämpfung und Polsterung. Rutschhemmende Zwischenablage, isoliert und hemmt Vibrationen. Ausführung • geschlossenz...
Schaumfolie im Spendekarton Für alle, die nicht die großen Rollen benötigen, für den Umzug oder den kleinen Bedarf. Die sichere Verpackung schützt vor Bruch, Kratzer oder Beschädigung. Einfacher Ka...
Badewannen-Anschlagprofil aus PE-Schaum 3300 x 50 x 4 mm, per Rolle Schalldichtung zwischen Wanne und Mauer, aus hochwertigem, weißem PE-Schaum, einseitig selbstklebend, mit Reißnaht. Durch die Ver...
PE-Schaum - 2,0 mm • Zum Einwickeln, Abdecken, Zwischenlegen oder Ausstopfen • In verschiedenen Stärken (0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 und 4,0 mm) lieferbar • Auf Wunsch auch mit Luftpolsterfolie, P...
Schaumpolsterfolie Rolle weiß 160 cm x 500 m x 1,0 mm / 20 kg/m³ PE-Schaum hat eine feine, regelmäßige und geschlossene Zellstruktur. PE-Schaum ist leicht (= niedrigere Transportkosten wegen gering...
Beutel aus Packschaum - PE-Schaumbeutel 500 x 5000mm PE-Schaumbeutel zum Schutz von empfindlichen Oberflächen gegen Verkratzen sowie vor Feuchtigkeit und Staub Abmessungen: 500 x 500mm Stärke: 2m...
Packschaumfolie Rollenware aus PE Anwendung Zum Schutz von Kanten, Oberflächen, als Dämpfung und Polsterung. Rutschhemmende Zwischenablage, isoliert und hemmt Vibrationen. Ausführung • geschlossenz...