| |
|
| Artikel-Nr.: CGDJS-P01140301 Herst.-Nr.: P01140301 EAN/GTIN: 3760171413531 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung Analoger Isolationsmesser für 1000 V DC
Der C.A 6513 ist ein wirtschaftlicher Isolations- und Durchgangsprüfer, der besonders von Elektro-Handwerkern, Installateuren und Wartungstechnikern bei Messungen an Anlagen und elektrischen Geräten geschätzt wird.
Technische Daten und Funktionen: Isolationsmessung: bis 1000 MΩ (1 Messbereich) bis 500 V und 1000 V DC Messung von AC-Spannungen: 0 bis 600 V Durchgangsprüfung: -10 Ω bis +10 Ω (I = 200 mA) Messung von Widerständen: 0 bis 1000 Ω Automatische Prüfung der Spannungsfreiheit durch direkte Messung Nur zwei Eingangsklemmen für alle Messungen (farblich gekennzeichnet) Gut ablesbare Anzeige mit logarithmischer Skala Stromversorgung: 4 x LR6-Batterien von 1,5 V Erfüllt IEC 61557 Installationskategorie: IEC 61010 600 V CAT III Abmessungen: 167 x 106 x 55 mm; Gewicht: 600 g Weitere Informationen: | | Stromversorgung: | Batterie | Messwertspeicher: | false | Schnittstelle: | false | Anzeige: | analog | Analoge Balkenanzeige: | true | Isolationswiderstandsmessbereich: | 0.1 MOhm | 1000 MOhm | Momentanwertspeicher (Data Hold): | false | Nennprüfspannung 100 V: | false | Nennprüfspannung 1000 V: | true | Nennprüfspannung 250 V: | false | Nennprüfspannung 500 V: | true | Niederohmmessung: | true | Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige: | false | Überspannungsableiterprüfung: | false | Nennprüfspannung 2500 V: | false | Nennprüfspannung 5000 V: | false | Nennprüfspannung einstellbar: | false | Spannungsmessung: | true | Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion: | false | Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand: | false | Nennprüfspannung 10 kV: | false | Nennprüfspannung 15 kV: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: chauvin arnoux isolationsmessgerät, analoganzeige, c.a6513, ca6513, c.a.6513, c.a 6513, ca 6513, Isomesser, Isomessgerät, Isotester, Isoprüfer, Isolationswiderstandsmessgerät, Isolationswiderstandsmesser, Isolationswiderstandstester, Isolationswiderstandsprüfer, Isolationstester, Isolationsprüfer, Niederohmtester, Niederohmprüfer, Niederohmmesser, Niederohmmessgerät, Megohmmeter, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät, Widerstandstester, Widerstandsprüfer, Durchgangsprüfer, Niederohm, Niederspannung, messgerät für isolationswiderstand, messgerät für isolation, messgerät für isolationsprüfung, Isolationsprüfung, Isolationsmessung, Isolationswiderstandsmessung, Isolationswiderstandsprüfung, Durchgangsprüfung, Widerstandsmessung |
| | |
| |