Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Oszilloskop

  Oszilloskop  (1.532 Angebote unter 27.085.339 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Oszilloskop“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
VOLTCRAFT DSO-2072H Hand-Oszilloskop 70 MHz 2-Kanal 250 MSa/s 8 kpts 8 Bit Handgerät 1 St. (3 Angebote) 
VOLTCRAFT DSO-2072H Hand-Oszilloskop 70 MHz 2-Kanal 250 MSa/s 8 kpts 8 Bit Handgerät 1 St. DSO-2072H Digital Oszilloskop 3 in 1 3 in 1 - Oszilloskop, Multimeter und Wellenformgenerator 8,89 cm (3.5...
Voltcraft
VC-11901280
ab € 238,72*
pro Stück
 
 Stück
100 MHz / 2 CH, 1 GS/s, All-in-one Touchscreen Oszilloskop (4 Angebote) 
PeakTech 100 MHz / 2 CH, 1 GS/s, All-in-one Touchscreen Oszilloskop 2-Kanal Touchscreen Digital-Speicheroszilloskop der neuesten Generation mit hochauflösendem TFT-Farbdisplay und umfassenden Zusat...
PeakTech
P 1360
ab € 1.207,69*
pro Stück
 
 Stück
DOX 2025B Dig. Oszilloskop 2x25 MHz, Farbdisplay, USB, Ethernet (5 Angebote) 
Beschreibung Die METRIX-Oszilloskop der Reihe DOX 2000B sind sehr einfach zu bedienen und in einem platzsparenden Gehäuse geringer Tiefe, das besonders für Labor-Arbeitsplätze entwickelt wurde, unt...
Chauvin Arnoux
DOX2025B
ab € 476,15*
pro Stück
 
 Stück
Oszilloskop DSO 2x 100MHz 1GSPS USB / VGA / LAN (4 Angebote) 
Oszilloskop, Typ=P1245, Alternative (Alias)=PeakTech 1245, Abtastrate=1 GSPS, Analoge Kanäle=2, Anstiegzeit=3.5 ns, Auflösung vertikal=8 bit, Bandbreite=100 MHz, Digitale Kanäle (MSO)=-999, Eingang...
PeakTech
P1245
ab € 537,55*
pro Stück
 
 Stück
2204A PC Oszilloskop 2-Kanal Analog Analog 10MHz CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USB (4 Angebote) 
Bandbreite = 10MHz Oszilloskop Typ = PC basiert Serie = PicoScope 2000 Stromversorgung = USB Vertikalempfindlichkeit min. = 10mV/div Vertikalempfindlichkeit max. = 4V/div Zeitbasis min. = 10ns/div ...
Pico Technology
PICOSCOPE 2204A
ab € 114,69*
pro Stück
 
 Stück
2-Kanal Oszilloskop GDS-2072A, 70 MHz, 1 GSa/s, 8" TFT, 5 ns (1 Angebot) 
Oszilloskop, GDS-2072A, GW Instek GW Instek GDS-2072A 8-Zoll-LCD-Farbdisplay Visuelle Persistenz Digitales Speicheroszilloskop mit USB-Anschluss, 70MHz Bandbreite, 2-Kanal, 5ns Anstiegszeit. 2GSa/s...
Good Will Instrument
GDS-2072A
ab € 1.327,52*
pro Stück
 
 Stück
Joy-iT JT-DMSO2D72 Oszillograph 70 MHz 250 MS/s Handgeführt Digitales Speicheroszilloskop (DSO) (4 Angebote) 
Das Joy-IT „DMSO2D72“ ist Ihr idealer Begleiter für die Werkstatt und im Außeneinsatz. Es verbindet ein 2-Kanal Oszilloskop, einen Signalgenerator für beliebige Wellentypen sowie ein Multimeter mit...
Joy-It
JT-DMSO2D72
ab € 188,55*
pro Stück
 
 Stück
PICO TECHNOLOGY PICOSCOPE 2408B OSZILLOSKOP USB, 4 KANÄLE, 100MHZ, 1GSPS (3 Angebote) 
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe): 128Mpts Berechnete Anstiegszeit: 3.5 ns Bandbreite: 100 MHz Produktpalette: PicoScope 2000 Series Abtastrate: 1 GSPS Lieferumfang des Kits: PicoScope 2408B, ein ...
Pico Technology
PICOSCOPE 2408B
ab € 946,05*
pro Stück
 
 Stück
PeakTech 100 MHz/ 4 CH, 1 GS/s, Digital-Speicheroszilloskop (4 Angebote) 
PeakTech 100 MHz/ 4 CH, 1 GS/s, Digital-Speicheroszilloskop 4-Kanal Digital-Speicheroszilloskop der neuesten Generation mit hochauflösendem TFT-Farbdisplay und umfassenden Zusatzfunktionen. Diese n...
PeakTech
P 1341
ab € 681,63*
pro Stück
 
 Stück
DOX 2070B Dig. Oszilloskop 2x70 MHz, Farbdisplay, USB, Ethernet (5 Angebote) 
Beschreibung Die METRIX-Oszilloskope der Serie DOX 2000B sind einfach zu bedienen, kompakt und ihr platzsparendes Gehäuse geringer Tiefe ist optimal geeignet für Laboranwendungen. Die Geräte verfüg...
Chauvin Arnoux
DOX2070B
ab € 715,39*
pro Stück
 
 Stück
Oszilloskop DSO 2x 30MHz 250MSPS USB / VGA / LAN (5 Angebote) 
Oszilloskop, Typ=P1265, Alternative (Alias)=PeakTech 1265, Abtastrate=250 MSPS, Analoge Kanäle=2, Anstiegzeit=14 ns, Auflösung vertikal=8 bit, Bandbreite=30 MHz, Digitale Kanäle (MSO)=-999, Eingang...
PeakTech
P1265
ab € 338,06*
pro Stück
 
 Stück
2205A PC Oszilloskop 2-Kanal Analog Analog 25MHz CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USB (4 Angebote) 
Digital/Analog = Analog Oszilloskop Typ = PC basiert Serie = PicoScope 2000 Interface = CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USB Vertikalempfindlichkeit min. = 10mV/div Vertikalempfindlichkeit max. = 4...
Pico Technology
PICOSCOPE 2205A
ab € 188,47*
pro Stück
 
 Stück
2-Kanal Oszilloskop 1335.7500P02, 50 MHz, 2 GSa/s, 6,5" LCD, 7 ns (6 Angebote) 
Vom Embedded-Entwickler über den Servicetechniker bis hin zum Bildungsbereich – der große Funktionsumfang adressiert unterschiedlichste Anwendergruppen. Äußerst moderne und leistungsfähige Technik ...
Rohde + Schwarz
1335.7500P02
ab € 858,58*
pro Stück
 
 Stück
PeakTech 100 MHz/ 4 CH, 1 GS/s,"All-in-one" Touchscreen Oszilloskop (4 Angebote) 
PeakTech 100 MHz/ 4 CH, 1 GS/s,"All-in-one" Touchscreen Oszilloskop 4-Kanal "All-in-one" Digital-Speicheroszilloskop der neuesten Generation mit hochauflösendem TFT-Farbdisplay und umfassenden Zusa...
PeakTech
P 1375
ab € 1.153,93*
pro Stück
 
 Stück
DOX 2100B Dig. Oszilloskop 2x100 MHz, Farbdisplay, USB, Ethernet (5 Angebote) 
Beschreibung Das METRIX-Oszilloskop DOX2100B ist sehr einfach zu bedienen und in einem platzsparenden Gehäuse geringer Tiefe, das besonders für Labor-Arbeitsplätze entwickelt wurde, untergebracht. ...
Chauvin Arnoux
DOX2100B
ab € 777,28*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   103   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Oszilloskop
^

Oszilloskop - das Messgerät für elektrische Größen

Ein Oszilloskop ist ein elektrisches Messgerät, mit dem man elektrische Größen zeitabhängig darstellen kann. Häufig geschieht dies in Echtzeit, einige Geräte weisen aber auch einen Speicher auf und machen so die Analyse der Werte für Sie einfacher. Die Darstellung der Messgrößen erfolgt fast immer zweidimensional auf dem Bildschirm. Es entsteht ein so genanntes Oszillogramm. Oszilloskope erzeugen einen Leuchtpunkt. Dieser Punkt bewegt sich über den Bildschirm und erzeugt eine Kurve oder besser gesagt eine Amplitude.

Die Einsatzgebiete des Oszilloskops

Das Oszilloskop wird vor allem dazu genutzt, den Verlauf von Gleich- oder Wechselspannungen über einen längeren Zeitraum zu beobachten und so Fehlerquellen und Spannungsspitzen zu finden. Tests in Labors, in denen es darum geht, Spannungsverhalten und Stabilität zu prüfen, bieten ein Einsatzgebiet für ein Oszilloskop. Wichtig sind die Geräte aber auch für Fehlerdiagnosen, Einstellungen und Überwachungen in der Elektrik von Anlagen, Maschinen oder Geräten. Im Kfz-Handwerkt, in der Audiotechnik oder in der Elektrotechnik ist ein Oszilloskop in der Ausrüstung nicht mehr wegzudenken.

Gleichspannung messen

Um mit einem Oszilloskop Gleichspannungen zu messen, stellt man als Erstes den Nullpunkt ein. So kann ein Oszilloskop wie ein Voltmeter eingesetzt werden. Der Eingangswahlschalter muss auf 'DC' gestellt sein, dies bedeutet Gleichstrom. 'AC' hingegen steht für Wechselstrom. Der gewünschte Messbereich wird eingestellt. Nun wird das Oszilloskop über das Messkabel mit dem Messobjekt verbunden. Wichtig ist eine Masseverbindung zum untersuchenden Objekt, sonst kann es zu Fehldarstellungen kommen.

Wechselspannungsmessungen

Bei der Messung der Frequenz und der Amplitude einer Wechselspannung ist es wichtig, die Eingangsempfindlichkeit und die Ablenkgeschwindigkeit mit in Betracht zu ziehen. Die Einstellungen werden geändert, bis man ein gut erkennbares Bild auf dem Monitor erhält. Eine gute Triggerung ist hierbei wichtig.

Finden Sie das ideale Gerät

Um sich für das richtige Gerät zu entscheiden, ist es nötig, sich über verschiedene Dinge Gedanken zu machen. In die Kaufentscheidung muss mit einbezogen werden, was gemessen werden soll und ob das Prüfgerät mobil oder stationär eingesetzt wird. Bauen Sie sich Ihre eigene Checkliste!

Was messen Sie mit dem Oszilloskop?

Bandbreiten und Abtastratenbestimmung

Nach den Signalen, die Sie messen wollen, richtet sich die benötigte Bandbreite. Die Bandbreite beziffert hierbei das Frequenzband zwischen einer minimalen und maximalen Grenzfrequenz. Bei Sinussignalen wird die nötige Bandbreite rein von der Frequenz bestimmt. Kommt es zu Messungen komplexerer Signale, wird es nötig, einen größeren Wellenbereich mit in die Berechnungen einfließen zu lassen. Im Allgemeinen gilt: Die fünffache Frequenz des Signals sollte die Bandbreite des Oszilloskops darstellen. Um möglichst viele Signale genau erfassen und darstellen zu können, benötigen Sie eine ausreichend hohe Abtastrate. Auch hierbei gilt eine Faustregel: Der veranschlagte Wert sollte 2,5-mal der Bandbreite entsprechen.

Wichtig für Sie ist es, dass Sie im Zweifelsfall lieber eine höhere Bandbreite wählen, um genaue Messergebnisse zu erhalten. Eine zu niedrig gewählte Bandbreite verzerrt die Amplituden und Details gehen verloren.

Für die meisten Wartungsarbeiten und im Service-Bereich werden Oszilloskope mit einer Bandbreite von 40 bis 60 MHz eingesetzt. Labormessgeräte sollten aber eine deutlich höhere Bandbreite aufweisen. Auch Messgeräte, die fest auf Messwagen genutzt werden, stellen oftmals höhere Anforderungen an die Bandbreite. Genauso sieht es bei Audiotechnikern aus, die Signalgeber wie Verstärker einpegeln müssen.

Kanalanzahl

Klären Sie ab, wie viele analoge Signale gleichzeitig dargestellt werden müssen. Die Anzahl dieser Signale entspricht gleichzeitig der Anzahl der benötigten analogen Kanäle. Die angebotenen Geräte stellen Sie eigentlich nur vor die Entscheidung, ob es zwei oder vier Kanäle sein sollen.

Die Speichertiefe

Je größer die Speichertiefe ist, umso weiter können Sie in das aufgenommene Signal hinein gehen. Der Detailreichtum wird erhöht und Sie haben spezifischere Möglichkeiten Feinheiten zu erkennen und Abweichungen genauer zu bestimmen.

Wo liegt das Einsatzgebiet?

Wichtig nach der Bestimmung der nötigen Bandbreite, der Abtastrate und der Speichertiefe wird die Frage nach dem Einsatzort. Wird das Gerät mobil eingesetzt, empfiehlt es sich, auf ein handliches und leichtes Handoszilloskop zurückzugreifen. Für den stationären Einsatz werden häufig größere, feststehende Geräte mit einer festen Standfläche verwendet. So wird gewährleistet, dass man die Hände zum Arbeiten frei hat.

Für Messungen im Außenbereich ist auf eine entsprechende Auslegung des Gehäuses zu achten. Ein Spritzwasserschutz ist unentbehrlich. Eine Selbstkalibrierung empfiehlt sich, wenn Sie häufig unter unterschiedlichen Temperaturbedingungen arbeiten.

Auch die Frage der Stromversorgung spielt bei der Auswahl bezüglich des Einsatzortes eine enorm wichtige Rolle. Benötigen Sie ein Gerät, das mittels Akku betrieben werden kann, oder genügt eine Standardversorgung über Netzstrom? Wird das Gerät häufig im Außendienst beispielsweise im Kfz-Handwerk zur Fehlerdiagnose vor Ort genutzt, kann die Möglichkeit der Verwendung von Bordspannung ein entscheidendes Kaufkriterium sein.

Wichtige Zusatzspezifikationen

Analysefunktionen

Einfache Geräte ermöglichen es, anhand des Rasters auf dem Monitor einfache Ablesungen durchzuführen. Verschiedene Analysefunktionen sollten an einem guten Gerät vorhanden sein. So bleiben Ihnen langwierige Berechnungen erspart und Sie können Ihre Daten effizient nutzen. Einige wichtige Funktionen sind hierbei der Effektivwert, der Mittelwert, eine Impulszählung und der Phasenwinkel. Überlegen Sie, welche Messarten Sie benötigen.

Verwendung der gesammelten Daten

Um in der Forschung und Entwicklung die erhaltenen Daten dokumentieren und auswerten zu können, wird es nötig, das Oszilloskop an einen PC anschließen zu können. Beachten Sie also, dass die entsprechenden Schnittstellen am Gerät vorhanden sind. Die gebräuchlichste Schnittstelle hierfür ist ein USB-Port. Einige Oszilloskope im höheren Preissegment verfügen über eingebaute Drucker, die es erlauben, Ihre Messungen auf Papier zu bringen. Beachten Sie bitte auch, dass die entsprechende Software zum Auslesen der Daten am PC oder Notebook vom Hersteller des Oszilloskops zur Verfügung gestellt wird und eventuell bereits im Lieferumfang enthalten ist.

Zubehör

Neben dem Oszilloskop gibt es einiges an Zubehör, das mit zur Grundausstattung gehören sollte, wenn man ein Oszilloskop effizient nutzen möchte. Achten Sie darauf, dass Sie das entsprechende Zubehör vor Ort haben oder gleich mit erwerben. Wichtig sind die Tastköpfe, die für jeden Kanal benötigen werden und der analogen Bandbreite des Oszilloskops entsprechen sollten. Wie bereits beschrieben benötigen Sie ebenfalls die entsprechende Software für Ihren PC, um die Daten auch auslesen zu können. Ein USB-Kabel, das die Verbindung zum PC herstellt, soweit es sich um ein Gerät mit der Möglichkeit der PC-Anbindung mit USB-Port handelt, gehört mit zur Grundausstattung. Nutzen Sie ein Gerät mit Akkubetrieb, besorgen Sie sich am besten gleich das passende Ladegerät, soweit es nicht im Lieferumfang vorhanden ist.

Messen, auswerten und analysieren.

Mit unserer Produktvielfalt aus dem Bereich Mess- und Prüftechnik können Sie alle relevanten Daten messen und analysieren. Verschaffen Sie sich einen Überblick mit einem neuen Amperemeter oder einem Spektrumanalysator. Kontrollieren Sie, wie viele Betriebsstunden Ihre Geräte aktiv waren, egal, ob im eigenen Unternehmen oder wenn Sie sie verleihen. So rechnen Sie genau ab.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.