Logikfunktion: OR-Gatter Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 6 V Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 14 Pin(s) Ausgangsstrom: 25 mA Anzahl von Elementen:...
Logikfunktion: OR-Gatter Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 6 V Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 5 Pin(s) Ausgangsstrom: 12.5 mA Anzahl von Elementen...
Anzahl der Eingänge: 2 Inputs Betriebstemperatur, max.: 125 °C Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100 Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Versorgungsspann...
Logikfunktion: OR-Gatter Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 3.6 V Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 14 Pin(s) Ausgangsstrom: 24 mA Anzahl von Elemente...
Logikfunktion: OR-Gatter Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 6 V Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 5 Pin(s) Ausgangsstrom: 12.5 mA Anzahl von Elementen...
Logikfunktion: OR-Gatter Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 5 Pin(s) Ausgangsstrom: 25 mA Anzahl von Elementen...
Nexperia 74HC32D,652 Logik IC - Gate OR-Gate 74HC SO-14 Logik IC - Gate Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen z...
Logikfunktion = ODER Montage-Typ = SMD Anzahl der Elemente = 4 Eingänge pro Gatter = 2 Schmitt-Trigger-Eingang = Nein Gehäusegröße = SO14 Pinanzahl = 14 Der Nexperia 74HCT32 ist ein vierfaches OR-G...
25er Pack ON Semiconductor MM74HCT32M Logik IC - Gate und Inverter OR-Gate 74HCT SOIC-14 Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentatio...