Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Optokoppler

  Optokoppler bei Mercateo online kaufen (6.682 Angebote unter 24.570.073 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Optokoppler“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Optokoppler"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Gehäusetyp x
Bestellen
3TX7002-3AB00-AUSGANGSKOPPELGLIED, OPTOKOPPLER in KLEMMENFORM 1S, TRIAC, EINGANG (4 Angebote) 
3TX7002-3AB00 - AUSGANGSKOPPELGLIED, OPTOKOPPLER in KLEMMENFORM 1S, TRIAC, EINGANG DC 24V, AUSGANG AC 48...264V
Siemens
3TX7002-3AB00
k.A.
ab € 79,84*
pro Stück
 
 Stück
Kübler CODIX 134 Betriebsstundenzähler LCD, 99999h59m/ 99999.99h, Optokoppler 10 - 260V AC/DC (5 Angebote) 
Die Codix LCD Zähler sind besonders leicht lesbar durch hintergrundbeleuchtetes Display mit 8 Millimeter Anzeige. Filterfunktion für prellfreies Zählen bei mechanischen Kontakten. Features: Einbaum...
Kübler
6.134.012.853
k.A.
ab € 38,26*
pro Stück
 
 Stück
Ausgangskoppelglied 1S,24VDC,Transistor 3TX7005-3AC04 (4 Angebote) 
Ausgangskoppelglied 1S,24VDC,Transistor 3TX7005-3AC04Ausgangskoppelglied,Optokoppler in Doppelstock-Bauform, 1S, Transistor, DC 24V, Käfigzugfederklemmen, Baubreite 12,5mm
Siemens
3TX70053AC04
k.A.
ab € 67,76*
pro Stück
 
 Stück
Ausgangskoppelglied 3TX7004-3AC14 (4 Angebote) 
Ausgangskoppelglied 3TX7004-3AC14Ausgangskoppelglied, Optokoppler in Doppelstock-Bauform, 1S, Transistor, DC 24V, mit H-0-A-Schalter, Schraubanschluss, Baubreite 12,5mm
Siemens
3TX70043AC14
k.A.
ab € 77,50*
pro Stück
 
 Stück
Siemens Optokoppler, 3TX7004-1LB00, 24 V, 1 A, 3 A, DIN-Hutschiene, Breite 6.2mm (2 Angebote) 
Durchlassspannung max. = 24 V Eingangsstrom max. = 1 A, 3 A Montageart = DIN-Hutschiene Betriebstemperatur min. = -25°C Betriebstemperatur max. = +60°C Länge = 80mm Breite = 6.2mm Tiefe = 84mm Betr...
Siemens
3TX7004-1LB00
k.A.
ab € 25,87*
pro Stück
 
 Stück
6652557 - MIRO TH 230VAC FK Optokopplermodul (6 Angebote) 
6652557 - MIRO TH 230VAC FK Optokopplermodul IN: 250 VAC - OUT: 250 VAC / 0,5A 6,2 mm Federkraftklemme
Murr Elektronik
6652557
k.A.
ab € 29,88*
pro Stück
 
 Stück
ON SEMICONDUCTOR CNY173M OPTPKOPPLER, PHOTOTRANSISTOR, 7.5KV, DIP (1 Angebot) 
Bauform - Optokoppler: DIP Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 100 V Anzahl der Kanäle: 1 Kanal Produktpalette: - Anzahl der Pins: 6 Pin(s) Isolationsspannung: 7.5 kV CTR, min.: 100 % Durchlassstr...
ON Semiconductor
CNY173M
DIP/DIL
ab € 0,159*
pro Stück
 
 Stück
Ausgangskoppelglied Optokoppler 3TX7004-3AC03 (4 Angebote) 
Ausgangskoppelglied Optokoppler 3TX7004-3AC03Ausgangskoppelglied, Optokoppler in Doppelstock-Bauform, 1S, Triac, DC 24V, Schraubanschluss, Baubreite 12,5mm
Siemens
3TX70043AC03
k.A.
ab € 78,39*
pro Stück
 
 Stück
Ausgangskoppelglied Optokoppler 3TX7004-3AC04 (4 Angebote) 
Ausgangskoppelglied Optokoppler 3TX7004-3AC04Ausgangskoppelglied, Optokoppler in Doppelstock-Bauform, 1S, Transistor, DC 24V, Schraubanschluss, Baubreite 12,5mm
Siemens
3TX70043AC04
k.A.
ab € 67,84*
pro Stück
 
 Stück
Ausgangskoppelglied Optokoppler 3TX7002-4AB00 (5 Angebote) 
Ausgangskoppelglied Optokoppler 3TX7002-4AB00Eingangskoppelglied, Optokoppler in Klemmenform 1S, Transistor, Eingang AC/DC 24V, Ausgang DC max. 30V
Siemens
3TX70024AB00
k.A.
ab € 66,35*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Optokoppler, 6 mA, DIN-Hutschiene, Breite 67.5mm (1 Angebot) 
Eingangsstrom max. = 6 mA Montageart = DIN-Hutschiene Betriebstemperatur min. = -25°C Betriebstemperatur max. = +60°C Länge = 60.8mm Breite = 67.5mm Tiefe = 6.1mm Eingangstyp = LED Optokoppler für ...
RS Pro
9054277
k.A.
ab € 27,34*
pro Stück
 
 Stück
6652571 - MIRO 6.2 24VDC-250VAC/1A Optokopplermodul (5 Angebote) 
6652571 - MIRO 6.2 24VDC-250VAC/1A Optokopplermodul IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 1 A 6,2 mm Federkraftklemme
Murr Elektronik
6652571
k.A.
ab € 32,25*
pro Stück
 
 Stück
Ausgangskoppelglied Optokoppler 3TX7005-3AB04 (5 Angebote) 
Ausgangskoppelglied Optokoppler 3TX7005-3AB04Ausgangskoppelglied, Optokoppler in Doppelstock-Bauform, 1S, Transistor, DC 24V, Käfigzugfederklemmen, Baubreite 6,2mm
Siemens
3TX70053AB04
k.A.
ab € 55,60*
pro Stück
 
 Stück
Ausgangskoppelglied Optokoppler 3TX7004-3PB54 (5 Angebote) 
Ausgangskoppelglied Optokoppler 3TX7004-3PB54Ausgangskoppelglied, Optokoppler in Doppelstock-Bauform, 1S, Transistor, 24V DC 1,5A, Schraubanschluss
Siemens
3TX70043PB54
k.A.
ab € 40,70*
pro Stück
 
 Stück
Ausgangskoppelglied Optokoppler 3TX7002-4AG00 (5 Angebote) 
Ausgangskoppelglied Optokoppler 3TX7002-4AG00Eingangskoppelglied, Optokoppler in Klemmenform 1S, Transistor, Eingang AC 110...240V, Ausgang DC max. 30V
Siemens
3TX70024AG00
k.A.
ab € 67,81*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   446   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Optokoppler
^

Mit Optokopplern Signale ohne elektrische Verbindung übertragen

Optokoppler sind elektronische Bauteile aus dem Bereich der Optoelektronik. Sie dienen als Signalübertrager zwischen zwei elektrischen Schaltkreisen, die keinerlei direkte Verbindung miteinander haben. Die Übertragung der Signale erfolgt durch optische Signale. Im Wesentlichen bestehen Optokoppler aus einem Sender und einem Empfänger. Der Sender enthält in der Regel eine Leuchtdiode, die Infrarotstrahlen aussendet. Diese Infrarotstrahlen werden von einem Fototransistor empfangen und wieder in elektrische Signale umgewandelt. Optokoppler können sowohl analoge als auch digitale Signale übertragen. Teilweise enthalten die Bauteile auch einen Signalverstärker, der eine direkte Ansteuerung eines Relais ermöglicht.

Abhängig vom Einsatzzweck: die Gehäuseform

Am häufigsten kommen Optokoppler als elektronische Bauteile zum Einsatz. Hier erfolgt die Montage direkt auf einer Platine. Erhältlich sind die Bauteile sowohl für den Einsatz auf konventionellen Platinen als auch in der SMD-Technik. Für den Einsatz in der SMD-Technik eignen sich alle Gehäuseformen, die mit einem S“ beginnen. Auf herkömmlichen Leiterplatten werden Optokoppler der Gehäuseformen TO-46, TO-72, CDIP und DIL eingesetzt. Darüber hinaus sind auch Optokoppler erhältlich, die Schraubanschlüsse besitzen oder welche für den Einsatz in Schaltschränken und Sicherungskästen.

Die elektrischen Spannungen

Sehr wichtig beim Einsatz dieser Bauteile sind die elektrischen Anschlusswerte. Bei allen Optokopplern sind Angaben über die maximalen zulässigen Spannungen zu finden. Dabei wird unterschieden zwischen der Eingangsspannung und der Ausgangsspannung. Die Eingangsspannung sollte möglichst genau mit der Versorgungsspannung des Signaleingangs übereinstimmen. Die Ausgangsspannung eines Optokopplers gibt Aufschluss über die Höhe des Signalausgangs und der maximal zulässigen Schaltspannung.

Die Anzahl der Anschlüsse

Optokoppler werden in der Regel in genormten Gehäuseformen angeboten. Viele Optokoppler besitzen vier Anschlüsse. Zwei davon führen zur eingebauten Leuchtdiode, während die anderen beiden Anschlüsse mit dem Fototransistor verbunden sind. Optokoppler in Form von integrierten Schaltungen besitzen in der Regel die Anzahl der Anschlüsse, die durch die Gehäuseform vorgegeben wurde. So sind beispielsweise Optokoppler in einem DIL-Gehäuse mit sechs oder acht Anschlüssen erhältlich. Gehäuseformen mit mehr als sechs Anschlüssen enthalten auch häufig mehrere Optokoppler oder einen Signalverstärker, während Bauteile mit weniger Anschlüssen in der Regel nur die Leuchtdiode sowie den Fototransistor beinhalten.

Mögliche Einsatzgebiete von Optokopplern

Häufig zum Einsatz kommen Optokoppler in Schaltnetzteilen, in denen sie dazu dienen, Steuerinformationen vom Sekundärteil zum Primärteil des Netzteils zu übertragen. Auch die interne Signalübertragung in einer Netzwerkkarte erfolgt über einen Optokoppler.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Optokoppler, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.