Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  > Operationsverstärker

  Operationsverstärker bei Mercateo online kaufen (8.129 Angebote unter 23.267.902 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Operationsverstärker“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Zurück zur Filterübersicht
Funktionen
☐
Übersicht

"Operationsverstärker"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Operationsverstärker CA3140AEZ, 5 → 28 V 3.7MHz PDIP, 8-Pin No (1 Angebot) 
Montage-Typ = Durchsteckmontage Gehäusegröße = PDIP Stromversorgungs-Typ = Dual, Single Anzahl der Kanäle pro Chip = 1 Pinanzahl = 8 Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 → 28 V Verstärkungsbandbrei...
Renesas Electronics
CA3140AEZ
ab € 1,00*
pro Stück
 
 Stück
Operationsverstärker einfach 1 MHz DIL-8, UA741 (2 Angebote) 
Operationsverstärker Betriebstemperatur: 0...+70 °C Duale Versorgungsspannungen: ±5 ...±18 V Serie: UA741 Ausführung: einfach Gehäuse: DIL-8 Anstiegsrate: 0.5 V/us Bandbreite: 1 MHz Leerlaufverstär...
Texas Instruments
UA741CP
ab € 0,362*
pro Stück
 
 Stück
Operationsverstärker; 3÷32V; Kanäle:4; DIP14 (5 Angebote) 
Achtung! Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert. Hersteller: TEXAS INSTRU...
Texas Instruments
LM324N
ab € 0,177*
pro Stück
 
 Stück
Texas Instruments TLC277CP Linear IC - Operationsverstärker Mehrzweck PDIP-8 (3 Angebote) 
Linear IC - Operationsverstärker Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Te...
Texas Instruments
TLC277CP
ab € 2,79*
pro Stück
 
 Stück
ON SEMICONDUCTOR LM324NG. IC, OP-AMP QUAD LOW POWER (3 Angebote) 
Betriebstemperatur, min.: 0 ᄚC Anzahl der Verstärker: 4 Amplifier MSL: - Produktpalette: - SVHC: No SVHC (15-Jan-2019) Betriebstemperatur, max.: 70 ᄚC Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie...
ON Semiconductor
LM324NG.
ab € 0,28*
pro Stück
 
 Stück
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX4042EUA+ OP AMP DUAL MIKROPOWER RRI/O,4042 (3 Angebote) 
Bauform - Verstärker: ᄉMAX SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Betriebstemperatur, max.: 85 ᄚC Versorgungsspannung: 2.4V bis 5.5V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Bandbreite: 90 kHz Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Spannu...
Maxim Integrated
MAX4042EUA+
ab € 1,25*
pro Stück
 
 Stück
MCU STM32F303CBT6TR, ARM Cortex M4 32 bit 32 KB RAM, 128 KB Flash, LQFP 48-Pin 72MHz USB (1 Angebot) 
Familie = STM32F Gehäusegröße = LQFP Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 48 Gerätekern = ARM Cortex M4 Datenbus-Breite = 32bit Programmspeicher-Größe = 128 KB Grenzfrequenz = 72MHz RAM Speicher-Größe = 3...
ST Microelectronics
STM32F303CBT6TR
ab € 2,26*
pro Stück
 
 Stück
Operationsverstärker einfach 600 kHz DIL-8 (1 Angebot) 
Operationsverstärker Betriebstemperatur: 0...+70 °C Duale Versorgungsspannungen: ±3 ...±22 V Ausführung: einfach Gehäuse: DIL-8 Anstiegsrate: 0.17 V/us Bandbreite: 500 kHz Leerlaufverstärkung: 400 ...
k.A.
OP07CNB/CP/CN
ab € 1,08*
pro Stück
 
 Stück
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX40018EVKIT# EVALUATIONSKIT, OP-VERSTÄRKER 2FACH (1 Angebot) 
Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MAX40018 SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Unterart Anwendung: Operationsverstärker Prozessorkern: MAX40018 Kit-Anwendungsbereich: Verstärker Prozessorhersteller: ...
Maxim Integrated
MAX40018EVKIT#
ab € 51,90*
pro Stück
 
 Stück
Audio Verstärker OPA2134UA, Operationsverstärker 8MHz 86dB SOIC 8-Pin +85 °C (5 Angebote) 
Verstärker-Typ = Operationsverstärker Anwendung = Universal-Audio Montage-Typ = SMD Stromversorgungs-Typ = Dual Anzahl der Kanäle pro Chip = 2 Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 8 Eingangssignal-Typ =...
Texas Instruments
OPA2134UA
ab € 3,83*
pro Stück
 
 Stück
Operationsverstärker vierfach 1 MHz DIL-14, LM324 (1 Angebot) 
Operationsverstärker Betriebstemperatur: 0...+70 °C Duale Versorgungsspannungen: ±1.5 ...±16 V Einzelne Versorgungsspannung: 3 ...32 V Serie: LM324 Ausführung: vierfach Gehäuse: DIL-14 Anstiegsrate...
Texas Instruments
LM324AN/NOPB
ab € 0,91*
pro Stück
 
 Stück
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX44251EVKIT# EVALUATIONSBOARD, OPERATIONSVERSTÄRKER (1 Angebot) 
Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MAX44251 SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Unterart Anwendung: Operationsverstärker Prozessorkern: MAX44251 Kit-Anwendungsbereich: Verstärker Prozessorhersteller: ...
Maxim Integrated
MAX44251EVKIT#
ab € 60,56*
pro Stück
 
 Stück
Operationsverstärker LM324N, 3 → 32 V PDIP, 14-Pin 20 kHz No (1 Angebot) 
Montage-Typ = Durchsteckmontage Gehäusegröße = PDIP Stromversorgungs-Typ = Single Anzahl der Kanäle pro Chip = 4 Pinanzahl = 14 Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 32 V Versorgungsspannung bipol...
ON Semiconductor
LM324N
ab € 0,18*
pro Stück
 
 Stück
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX40100EVKIT# EVALUATIONSBOARD, OPERATIONSVERSTÄRKER (1 Angebot) 
Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MAX40100 SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Unterart Anwendung: Operationsverstärker Prozessorkern: MAX40100 Kit-Anwendungsbereich: Signalaufbereitung Prozessorhers...
Maxim Integrated
MAX40100EVKIT#
ab € 59,45*
pro Stück
 
 Stück
Operationsverstärker MC33074ADTBG, 3 → 44 V 4.5MHz TSSOP, 14-Pin No (1 Angebot) 
Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = TSSOP Stromversorgungs-Typ = Single Anzahl der Kanäle pro Chip = 4 Pinanzahl = 14 Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 44 V Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = ...
ON Semiconductor
MC33074ADTBG
ab € 0,54*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   542   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Operationsverstärker
^

Operationsverstärker - das Multitalent der Elektronik

Der Operationsverstärker, auch OpAmp genannt, ist ein unverzichtbares Bauelement in fast allen analogen Schaltkreisen und wird daher in unzähligen Varianten und in großen Stückzahlen produziert. Insbesondere in der Messtechnik kommt dieses Bauteil zum Einsatz, um kleinste elektrische Signale aus Sensoren in messbare Bereiche zu verstärken. Die Einsatzgebiete der Operationsverstärker sind jedoch viel weitreichender: Sie können zur Pegel- und Signalwandlung, als Hoch- und Tiefpass, als Konstantstrom- oder Spannungsquelle und für unzählige andere Anwendungen eingesetzt werden.

Operationsverstärker sind komplexe Schaltkreise, die aus mehreren Bauteilen wie Transistoren, Widerständen und Kondensatoren bestehen. Durch den großen Bedarf werden sie jedoch als integrierte Schaltung in Chipbauweise gefertigt, so dass der Platzbedarf stark reduziert wird. Oft befinden sich dabei mehrere Operationsverstärker auf einem Chip, so dass man bei der Auswahl auf die richtige Ausführung achten sollte, um die begrenzten Platzressourcen auf einer Platine optimal zu nutzen.

Da Operationsverstärker als Universalbauteile verschiedensten Anforderungen in Hinblick auf das Einsatzgebiet, physikalischen Belastungen, Genauigkeit, Fertigung und Lebensdauer genügen müssen, ist auch die Anzahl der Bauformen fast unbegrenzt.

Aufbau und Funktionsweise von Operationsverstärkern

Ein Operationsverstärker besitzt zwei Eingänge: den nichtinvertierenden (gekennzeichnet mit +) und den invertierenden (-).  Außerdem besitzt er einen Ausgang, Anschlüsse für die Spannungsversorgung und je nach Bauart zusätzliche Pins, beispielsweise für den Offsetabgleich.

Im Betriebszustand verstärkt der OpAmp die Differenz der Spannung an beiden Eingängen und gibt diese als Ausgangssignal aus, üblicherweise wieder in Form einer Spannung. Ein begrenzender Faktor ist die Spannungsversorgung, deren Wert das Ausgangssignal nicht überschreiten kann. Die Verstärkung hängt von der Art der Beschaltung der einzelnen Eingängen und insbesondere des für den Betrieb notwendigen Rückkopplungszweigs ab. Ohne diese negative Gegenkopplung, die einen Teil der Ausgangsspannung zum invertierenden Eingang zurückführt, würde der Operationsverstärker innerhalb kürzester Zeit voll aussteuern und nur noch die Versorgungsspannung als Ausgangsignal ausgeben.

Die richtige Auswahl

Das wichtigste Hilfsmittel für die Suche nach dem passenden Operationsverstärker sind die Datenblätter. Diese mehrseitigen Dokumente enthalten sämtliche Kenngrößen, Anschlussbelegungen und Bemaßungen, die für das Bauteil relevant sind. Üblicherweise sind auch Diagramme und Kennlinien enthalten, in denen das Verhalten des Bauelements in Abhängigkeit von Temperatur, Frequenz und anderen Einflussgrößen dargestellt wird. Zusätzlich werden häufig  Anwendungsbeispiele genannt und typische Schaltungen gezeigt.

Wichtige Kenngrößen für die Beurteilung von Operationsverstärkern

Versorgungsspannung

Die Versorgungsspannung ist nötig für den Betrieb und legt gleichzeitig die Ober- und Untergrenze des Ausgangssignals fest.

Eingangsspannungen und -differenzen

Jeder Operationsverstärker hat ein gewisses Spektrum von maximalen und minimalen Eingangsspannungen und –differenzen. Dabei ist darauf zu achten, dass diese die Versorgungsspannung nicht überschreiten dürfen.  Ist das Signal zu klein, kann der Operationsverstärker diese Spannungen nicht mehr detektieren und verstärken.

Offsetspannung

Die Offsetspannung ist eine aus systematischen und fertigungstechnischen Fehlern resultierende Spannung, die das Ausgangssignal beeinflusst. Sie wird auch als Nullpunktfehler bezeichnet, da sie das Ausgangssignal um einen festen Wert nach oben oder unten verschiebt. Kompensiert werden kann dies durch einen Offset-Trimmer, für den es an den meisten Operationsverstärkern einen speziellen Anschluss gibt.

Gleichtaktunterdrückung

Das Gleichtaktunterdrückungsverhältnis (CMRR)  gibt an, wie sich die Ausgangsspannung bei einer gleichmäßigen Änderung beider Eingangsspannungen verhält. Dabei ist es wichtig dass die Gleichtaktunterdrückung möglichst hoch ist. Es handelt sich um ein Gütemaß, das normalerweise in Dezibel (dB), aber auch in Prozent angegeben wird.

Eingangswiderstand

Je höher der Eingangswiderstand ist, desto weniger Strom fließt von den Eingängen in den Operationsverstärker. Damit steigt die Differenzspannung an. Dies hat vor allem dann Bedeutung, wenn die Signalquelle nicht belastet werden darf, beispielsweise im medizinischen Bereich.

Rauschen

Das Rauschen besteht  aus kleinsten schaltungsbedingten Schwankungen in der Ausgangsspannung oder im Ausgangsstrom.  Je nach Bauweise haben die Operationsverstärker ein niedriges Strom-, aber ein vergleichsweise hohes Spannungsrauschen oder umgekehrt.  Hier ist es wichtig, dass vorher festlegt wird, wie das Signal weiter verarbeitet werden soll.

Grenzfrequenz

Da Operationsverstärker grundsätzlich erst einmal Tiefpässe sind, sinkt die Verstärkung, je höher die Frequenzen sind. Die Grenzfrequenz ist die Frequenz, bei der die Amplitude des Ausgangssignals um 3 dB sinkt. Das hat vor allem bei der Verstärkung von Wechselsignalen große Bedeutung, da ab dieser Dämpfung bereits das Ausgangssignal verfälscht wird.

Gehäuseform

Die Gehäuseausführung ist entscheidend für viele Eigenschaften des Operationsverstärkers. Bei der THT-Form sind die Pins als lange Beinchen erkennbar,  wodurch sie leichter per Hand auf Leiterplatten zu montieren sind. Diese Variante ist vor allem zum Experimentieren und für den Aufbau von Prototypen geeignet. Die gebräuchlichste Form ist DIL (Dual-In-Line), auch DIP genannt, gefolgt von einer Nummer, die die Anzahl der Anschlüsse angibt. Hier sind auf der Unterseite links und rechts die Anschlüsse in einer Reihe angebracht.
Die SMD-Bauform ist besser für die industrielle Serienfertigung geeignet, da sie meist wesentlich kleiner ist und die Anschlüsse näher beieinander liegen.
Andere Unterschiede in den Gehäuseformen betreffen die Stoß- und Temperaturfestigkeit, die auf einem Chip enthaltenen Operationsverstärker und die Anschlüsse für verschiedene Funktionen.

Sonderformen

Ein spezieller Operationsverstärker ist der Instrumentenverstärker (INA). Er besteht eigentlich aus drei miteinander verbundenen Operationsverstärkern, die über Widerstände so verbunden sind, dass eine gewisse Verstärkung bereits vorgegeben wird. Diese lässt sich jedoch noch über einen externen Widerstand in gewissem Maß verändern. Aufgrund des sehr hohen Eingangswiderstandes und der guten Gleichtaktunterdrückung werden sie häufig im medizinischen Bereich eingesetzt. Der stromrückgekoppelter Operationsverstärker (CV-OP), auch Transimpedanz-Operationsverstärker genannt,  wird vor allem in der Audiotechnik eingesetzt. Anstatt der sonst üblichen Eingangsspannungen ist es hier der Eingangsstrom, dessen Differenz verstärkt wird. Er besitzt durch seinen geringen Eingangswiderstand eine hohe Grenzfrequenz, so dass er auch bei hohen Frequenzen kaum an Verstärkung verliert. Sein Nachteil ist die relativ hohe Offset-Spannung. Wird anstatt einer Spannung ein zur Eingangsspannungsdifferenz proportionaler Ausgangsstrom benötigt, wird ein Transkonduktanzverstärker (VC-OPV) eingesetzt.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Operationsverstärker, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.