HYGOSTAR OP-Kittel SMS, blau, L aus SMS (Polypropylen, Meltblown, Polypropylen), wasserabweisend, atmungsaktiv, sterilisierbar, Bündchen am Arm, Umfang: 1.200 mm, Länge: 1.250 mm, einzeln verpackt ...
Produktbeschreibung: verdeckter Reißverschluss Rundhalsausschnitt mit Druckknopf elastische Ärmelbündchen Raglan-Ärmel undurchlässige Tunnelnaht autoklavierbar 121° C max. 20 Min. Material geprüft ...
Einmal-Mantel STANDARD, steril, blau, ohne Nässeschutzzonen, großMaterial: flüssigkeitsabweisender textiler Vliesstoff aus 100% Polypropylen (SMS), 3-lagig Typ: mit Strickbund an den Ärmeln und Kle...
Die 3M HP OP-Mäntel bieten Schutz und Komfort bei Eingriffen mit normalem und hohem Flüssigkeitsaufkommen und sind in der Variante Standard oder Verstärkt verfügbar.
Foliodress® gown Comfort Standard NEU Der Einmal-OP-Mantel mit Raglanärmeln besteht aus mehrschichtigem flüssigkeitsabweisendem Vliesstoff und besitzt hohen Widerstand gegen Durchfeuchtung und Keim...
Foliodress® gown Protect Basic Der Einmal-OP-Mantel mit funktionaler Ausstattung besteht aus mehrschichtigem flüssigkeitsabweisendem Vliesstoff mit hohem Widerstand gegen Durchfeuchtung und Keimdur...
Foliodress® gown Protect Reinforced Der OP-Mantel ist mit undurchlässiger Verstärkungszone im Unterarm- und Brustbereich ausgestattet und verfügt über das Combitape® Verschlusssystem. Es haftet zuv...
Die 3M HP OP-Mäntel bieten Schutz und Komfort bei Eingriffen mit normalem und hohem Flüssigkeitsaufkommen und sind in der Variante Standard oder Verstärkt verfügbar.
Foliodress® gown Protect Standard Einweg-OP-Wickelmantel mit patentiertem Combitape®-Verschlusssystem ist an jeder Stelle der Mantelrückseite sicher verschließbar. Der OP-Mantel besteht aus mehrsch...
RR-Kittel, ISO5 GMP C/D, hellblau, 98% Polyester/2% Carbon, autoklav., Größe L Mehrweg Reinraum-Kittel, geeignet zum Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse 5 GMP C/D, autoklavierbar, mit 2 Druckknöpf...
OP- und Besucherkittel aus PP-Vlies IDEAL für Krankenhaus und Besucher geeignet Der OP-Kittel besteht aus einem Polypropylen-Vlies und ist in den Farben weiß, grün, blau, rot und gelb erhältlich. ...
Folitex® OP-Mantel Shield Durch eine entsprechende Schutzausrüstung wird eine Barriere errichtet, um durch direkten Kontakt oder Tröpfchenexposition eine Übertragung von Mikroorganismen von einer P...
Folitex® OP-Mantel Guard Durch eine entsprechende Schutzausrüstung wird eine Barriere errichtet, um durch direkten Kontakt oder Tröpfchenexposition eine Übertragung von Mikroorganismen von einer Pe...
RR-Kittel, ISO5 GMP C/D, weiß, 98% Polyester/2% Carbon, autoklav., Größe L Mehrweg Reinraum-Kittel, geeignet zum Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse 5 GMP C/D, autoklavierbar, mit 2 Druckknöpfen, ...
Folitex® OP-Mantel Premium Guard Durch eine entsprechende Schutzausrüstung wird eine Barriere errichtet, um durch direkten Kontakt oder Tröpfchenexposition eine Übertragung von Mikroorganismen von...
OP- und Besucherkittel aus PP-Vlies IDEAL für Krankenhaus und Besucher geeignet Der OP-Kittel besteht aus einem Polypropylen-Vlies und ist in den Farben weiß, grün, blau, rot und gelb erhältlich. ...
OP- und Besucherkittel aus PP-Vlies IDEAL für Krankenhaus und Besucher geeignet Der OP-Kittel besteht aus einem Polypropylen-Vlies und ist in den Farben weiß, grün, blau, rot und gelb erhältlich. ...
Folitex® OP-Mantel Premium Shield Durch eine entsprechende Schutzausrüstung wird eine Barriere errichtet, um durch direkten Kontakt oder Tröpfchenexposition eine Übertragung von Mikroorganismen von...
OP- und Besucherkittel aus PP-Vlies IDEAL für Krankenhaus und Besucher geeignet Der OP-Kittel besteht aus einem Polypropylen-Vlies und ist in den Farben weiß, grün, blau, rot und gelb erhältlich. ...
OP- und Besucherkittel aus PP-Vlies IDEAL für Krankenhaus und Besucher geeignet Der OP-Kittel besteht aus einem Polypropylen-Vlies und ist in den Farben weiß, grün, blau, rot und gelb erhältlich. ...
OP- und Besucherkittel aus PP-Vlies IDEAL für Krankenhaus und Besucher geeignet Der OP-Kittel besteht aus einem Polypropylen-Vlies und ist in den Farben weiß, grün, blau, rot und gelb erhältlich. ...
Lohmann&Rauscher Sentinex PRO Spunlace Special OP-Bekleidung OP-Mantel mit Sterileinschlag, Einweg-OP-Mantel, steriler Einmalwickelmantel Material der OP-Wickelmäntel Zellstoff/Polyestervlies, atmu...
Mediware Einmal OP-Kittel - Stoffähnliches Material SMS-Material wasserdicht, atmungsaktiv, mit Ärmelbündchen, sehr angenehm zu tragen. Kittel wird mit 2 Soft-Handtüchern geliefert Größe: L (groß) ...
SERVO Schutzmantel blau, L = III Gr. 46/48 (Da.), 52/54 (He.) (1 Stck) - mit elastischen Ärmelstrickbündchen - mit angenähtem Bindegürtel - hinten zu knöpfen 100 % Baumwolle (TB 21) - waschbar bis ...
Der OP-Bindemantel ist für kurze, flüssigkeitsarme Eingriffe geeignet und bietet einen grundlegenden Schutzlevel. Die OP-Bindemäntel haben ein offenes, unsteriles Rückenteil.\n\n* Schutz-, Arbeits-...
Steriler OP-Bindemantel aus mehrschichtigem flüssigkeitsabweisendem Vliesstoff. Der bequeme Schnitt, Kugelärmel und die mit Bänder verschließbare Rückenpartie bieten einen hohen Tragekomfort.\n* Oh...
Bequeme Passform und gute Detaillösungen für hohen Tragekomfort. Der 3M Basic OP-Mantel bietet Schutz und Komfort für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen.
Lohmann & Rauscher Sentinex PRO OP-Mantel Spunlace Standard 130 cm mit Sterileinschlag Liefereinheit 40 Stück, steril verpackt Material der OP-Wickelmäntel Zellstoff/Polyestervlies, atmungsaktive P...
SERVO Schutzmantel grün, L = III Gr. 46/48 (Da.), 52/54 (He.) (1 Stck) - mit elastischen Ärmelstrickbündchen - mit angenähtem Bindegürtel - hinten zu knöpfen 100 % Baumwolle (TB 21) - waschbar bis ...
Einmal-OP-Mäntel nach DIN EN 13795:2011+A1:2003, aus mehrschichtigem flüssigkeitsabweisendem Vliesstoff, mit hohem Widerstand gegen Durchfeuchtung und Keimdurchwanderung, abriebfest und fusselarm, ...