Sperr- und Einstellschlüssel für Zeitrelais, Typ=Y92S38TOOLFORH3DSOMS, Aufnahmeschaft=Schlüssel für Schloss, Geeignet für=H3DS-G Series Solid State Timer
Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm Produktpalette: H3CA Zeit, min.: 0.1 s Versorgungsspannung, max.: 240 V Nennstrom: 3 A Zeit, max.: 9990 h Verbindung / Anschluss: Steckverbindung Timerfunk...
Zubehörtyp = Buchse Zur Verwendung mit = Serie H3RN EN61812-1. UL; CSA. Multifunktions-Zeitrelais, Serie H3RN. Funktionen: 143, 421, 611, 612 (nähere Angaben zu diesen Funktionen finden Sie in der ...
Versorgungsspannung = 12 → 48 V dc, 24 → 48V ac Montage Typ = DIN-Schienen Anzahl der Zeitfunktionen = Flicker EIN-Start Zeitbereich = 0.05 s → 300h Anzahl der Kontakte = 2 Anzahl der Zeitfunktione...