OneSystem Riegelschloss N1503 für einflügelige Profiltüren, Produktspezifische Umweltproduktdeklaration (EPD) nach DIN EN 15804 mit artikelbezogenen Kennzahlen Öffnungsrichtung nach DIN: links/rech...
PZ Ausführung · zugelassen nach DIN 18251-1, Klasse 4 · mit Wechsel · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Falle aus Zinkdruckguss · Riegel aus Stahl · Stulp Edelstahl matt
FH-Panik-Einsteckschloss B-2110, mit Panikfunktion B • Objekttür-selbstverriegelndes Panik-Einsteckschloss • PZ gelocht • Entfernung: 72 mm • 4-kant: 9 mm • Stulp: 20/24 x 235 mm • Selbstverriegeln...
OneSystem Fallenriegelschloss N1500 nach EN 12209 für einflügelige Profiltüren, Produktspezifische Umweltproduktdeklaration (EPD) nach DIN EN 15804 mit artikelbezogenen Kennzahlen / geprüft auf 1.0...
PZ Ausführung · zugelassen nach DIN 18251-1, Klasse 4 · mit Wechsel · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Falle aus Zinkdruckguss · Riegel aus Stahl · Stulp Edelstahl matt
Objektschloss WC Edelstahl • Nach DIN 18251, für gefälzte Türen • 2 tourig • Dornmaß: 55 mm • Entfernung: 78 mm • Nuss, Stahl: 8 mm • Falle und Riegel aus Zinkdruckguss • Mit Wechsel • Ohne Schließ...
FH-Tür-Einsteckschloss B-1125 • Objekttür-FH-Einsteckschloss • Entfernung: 72 mm • Drückernussvierkant: 9 mm • Stulp: 235 mm, rund • PZ mit Wechsel • Richtung: DIN links und rechts • Falle: Stahl, ...
OneSystem Fallenschloss N1502 für einflügelige Profiltüren, Produktspezifische Umweltproduktdeklaration (EPD) nach DIN EN 15804 mit artikelbezogenen Kennzahlen Öffnungsrichtung nach DIN: links/rech...
FH-Tür-Einsteckschloss B-1125 • Objekttür-FH-Einsteckschloss • Entfernung: 72 mm • Drückernussvierkant: 9 mm • Stulp: 235 mm, rund • PZ mit Wechsel • Richtung: DIN links und rechts • Falle: Stahl, ...
PZ Ausführung · zugelassen nach DIN 18251-1, Klasse 4 · mit Wechsel · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Falle aus Zinkdruckguss · Riegel aus Stahl · Stulp Edelstahl matt
Nach DIN 18251-1 Klasse 4. Geschlossener Schlosskasten in verjüngter Form. PZ mit Wechsel, Riegelausschuß 20 mm, Möglichkeit zur durchgehenden Befestigung handelsüblicher Beschläge. Klemmnuss aus S...
Einsteckschlösser für Korridortüren, Falle und Riegel Guss vernickelt Nach DIN 18251, Klasse 3, Dornmaß: 55 mm, Entfernung: 72 mm, Nuss: 8 mm, Falle und Riegel aus Stahl , verzinkt, mit thermisch f...