Übersicht | "Objekterkennungssensor"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | |
|
Balluff BOS 12M-PS-RD10-02 |
ab € 83,06* pro Stück |
| |
Reflexions-Lichttaster NPN 600mm 1ms 30V 100mA IP67 OBD (3 Angebote) Reflexions-Lichttaster, Typ=OBD600-18GM40-E0, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=16.8 mm, Erfassungsre... |
Pepperl+Fuchs OBD600-18GM40-E0 |
ab € 58,19* pro Stück |
| |
Dynamischer Referenz Taster - DRT25C.3/L6 (4 Angebote) Lichtquelle: LED, rot Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC Digitale Schaltausgänge: 2 St. Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN) Schaltausgang 2... |
|
ab € 236,88* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.020,09* pro Stück |
| |
HO08PA3 Reflextaster mit Hintergrundausblendung (8 Angebote) Tastweite : 80 mm Lichtart : Rotlicht Abmessungen : M12 × 1 Gehäusematerial : Messing, vernickelt • Große Tastweite • Hervorragende Fremdlichtunterdrückung • Hohe Schaltfrequenz • Schaltabstand ein... |
|
ab € 108,89* pro Stück |
| |
SOEG-RT-M18-NA-K-2L Reflex-Lichttaster (3 Angebote) Reflex-Lichttaster SOEG-RT-M18-NA-K-2L runde Bauform. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-E... |
|
ab € 64,40* pro Stück |
| |
Reflexions-Lichttaster RLK3988003140a116 (10 Angebote) Reflexions-Lichttaster RLK3988003140a116Tastbereich: 0 ... 800 mm, Lichtsender: IRED, Lichtart: infrarot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 Relaisausgang, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend, Anschlu... |
|
ab € 221,71* pro Stück |
| |
Reflektions-Lichttaster ML300-81200IR2595120 (10 Angebote) Reflektions-Lichttaster ML300-81200IR2595120Tastbereich: 0 ... 1200 mm , einstellbar, Lichtsender: IRED, Lichtart: infrarot, Wechsellicht , 880 nm, Signalausgang: 2 PNP-Ausgänge, antivalent, kurzsc... |
|
ab € 121,13* pro Stück |
| |
Lichttaster, 0,014 m, PNP, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, EX26BPN (5 Angebote) Lichttaster, 14mm, PNP, Kabel Anschlussart Kabel Ansprechzeit 0.5ms Ansprechzeit max 0,5 Ausgang PNP Material Kunststoff Reichweite 14mm Reichweite max 14mm Schaltlogik Dunkel-EIN Schutzart IP 67 S... |
|
ab € 85,10* pro Stück |
| |
|
Balluff BOS 12M-PS-RD11-S4 |
ab € 73,99* pro Stück |
| |
SOEG-RT-M18-NA-S-2L Reflex-Lichttaster (3 Angebote) Reflex-Lichttaster SOEG-RT-M18-NA-S-2L runde Bauform. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-E... |
|
ab € 64,26* pro Stück |
| |
Reflexions-Lichttaster 267075-100421 (7 Angebote) Reflexions-Lichttaster 267075-100421Tastbereich: 2 ... 1100 mm, Lichtsender: LED, Lichtart: infrarot, Wechsellicht 850 nm, Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, über... |
Pepperl+Fuchs 267075-100421 |
ab € 65,26* pro Stück |
| |
Reflexions-Lichttaster NPN 600mm 1ms 30V 100mA IP67 OBD (3 Angebote) Reflexions-Lichttaster, Typ=OBD600-18GK40-E0-V1, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=16.8 mm, Erfassung... |
Pepperl+Fuchs OBD600-18GK40-E0-V1 |
ab € 49,21* pro Stück |
| |
Dynamischer Referenz Taster - DRT25C.3/L6-200-M12 (4 Angebote) Lichtquelle: LED, rot Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC Digitale Schaltausgänge: 2 St. Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN) Schaltausgang 2... |
|
ab € 243,57* pro Stück |
| |
|
|
ab € 995,09* pro Stück |
| |
|