Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > O-Ring

  o-ring nbr  (41.273 gefilterte Angebote unter 27.397.685 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „O-Ring“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Ihre Produkt-Auswahl für O-Ring
1: Durchmesser-Bereich:
2: exakter Durchmesser:
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
270OR 12.10X 1.90-P583 O-Ring NBR 70 Shore A, schwarz (1 Angebot) 
270OR 12.10X 1.90-P583 O-Ring NBR 70 Shore A, schwarz - O-Ring NBR 70 Shore A, schwarz
k.A.
A4N0134862
ab € 0,034*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring OR 10X2 NBR (70A) (1 Angebot) 
O-Ring OR 10X2 NBR (70A)
Dichtomatik
OR 10X2 NBR (70A)
ab € 0,0306*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 169.5mm / Außen-Ø 186.3mm, Stärke 8.4mm (1 Angebot) 
Innendurchmesser = 169.5mm Außendurchmesser = 186.3mm Stärke = 8.4mm Material = Nitril Typ = O-Ring Betriebstemperatur min. = -30°C Betriebstemperatur max. = +90°C
RS Pro
2555740
ab € 10,87*
pro 2 Stück
 
 Beutel
O-Ring 289,30x5,70mm NBR OR 289,3X5,7 N (2 Angebote) 
O-Ring 289,30x5,70mm NBR OR 289,3X5,7 Ngenormt nach DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Werkstoffe: NBR (70 Shore A) -N: Temperaturbereich: -25°C bis max. +100°C,...
LANDEFELD
56103
ab € 10,51*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring 2,80x1,50mm NBR 70A OR 2,8X1,5 N (2 Angebote) 
O-Ring 2,80x1,50mm NBR 70A OR 2,8X1,5 Ngenormt nach DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Werkstoffe: NBR (70 Shore A) -N: Temperaturbereich: -25°C bis max. +100°C,...
LANDEFELD
51998
ab € 2,51*
pro Stück
 
 Stück
270OR 12.37X 2.62 80 SHORE O-Ring NBR 80 Shore (1 Angebot) 
270OR 12.37X 2.62 80 SHORE O-Ring NBR 80 Shore - O-Ring NBR 80 Shore
Dichtomatik
49493750
ab € 0,29*
pro Stück
 
 Stück
OR 123,8X3,2, Handelsware O-Ring NBR 70 Shore (1 Angebot) 
OR 123,8X3,2, O-Ring NBR 70 Shore, Fabrikat: Handelsware
k.A.
OR 123,8X3,2
ab € 1,2091*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring OR 10X1,9 NBR (70A) (1 Angebot) 
O-Ring OR 10X1,9 NBR (70A)
Dichtomatik
OR 10X1,9 NBR (70A)
ab € 0,0406*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 150mm / Außen-Ø 155mm, Stärke 2.5mm (1 Angebot) 
Innendurchmesser = 150mm Außendurchmesser = 155mm Stärke = 2.5mm Material = Nitril Typ = O-Ring Betriebstemperatur min. = -30°C Betriebstemperatur max. = +90°C
RS Pro
2555825
ab € 6,12*
pro 5 Stück
 
 Beutel
O-Ring 2,80x1mm NBR 70A OR 2,8X1 N (2 Angebote) 
O-Ring 2,80x1mm NBR 70A OR 2,8X1 Ngenormt nach DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Werkstoffe: NBR (70 Shore A) -N: Temperaturbereich: -25°C bis max. +100°C, FKM*...
LANDEFELD
68609
ab € 2,52*
pro Stück
 
 Stück
270OR 12.37X 2.62 O-Ring NBR 70 Shore (1 Angebot) 
Technische Eigenschaften: Norm: DIN ISO 3601-1 Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 12,37 mm Stärke s: 2,62 mm Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C
Dichtomatik
49492937
ab € 0,0181*
pro Stück
 
 Stück
OR 123,5X3,5, Handelsware O-Ring NBR 70 Shore (1 Angebot) 
OR 123,5X3,5, O-Ring NBR 70 Shore, Fabrikat: Handelsware
k.A.
OR 123,5X3,5
ab € 0,798*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring OR 10X2,2 NBR (70A) (1 Angebot) 
O-Ring OR 10X2,2 NBR (70A)
Dichtomatik
OR 10X2,2 NBR (70A)
ab € 0,0407*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 172mm / Außen-Ø 180mm, Stärke 4mm (1 Angebot) 
Innendurchmesser = 172mm Außendurchmesser = 180mm Stärke = 4mm Material = Nitril Typ = O-Ring Betriebstemperatur min. = -30°C Betriebstemperatur max. = +90°C
RS Pro
2555746
ab € 5,32*
pro 2 Stück
 
 Beutel
OR 068,26X03,53 NBR 70, O-Ring NBR 70,(Industrie) (1 Angebot) 
O-Ring NBR 70,(Industrie)
k.A.
ab € 0,099*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   ..   681   682   683   684   685   686   687   688   689   690   691   ..   2752   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema O-Ring
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.