Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 7,6 mm Stärke s: 2,62 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 69,57 mm Stärke s: 1,78 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz