genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
O-Ring 4,50x1,50mm FPM 80A OR 4,5X1,5 Vgenormt nach DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Werkstoffe: NBR (70 Shore A) -N: Temperaturbereich: -25°C bis max. +100°C,...
Technische Eigenschaften: Werkstoff: FKM (früher FPM) Innendurchmesser d: 4,5 mm Stärke s: 1,5 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Grundfar...