Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > O-Ring

  o-ring 107,54x3,53  (19 gefilterte Angebote unter 27.397.809 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „O-Ring“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
SKF O-Ring OR 107.54X3.53-N70 (1 Angebot) 
Durch radiale oder axiale Verformung im Dichtungsgehäuse zwischen zwei Komponenten halten O-Ringe die Anpresskraft der Abdichtung aufrecht. SKF fertigt O-Ringe in einer Vielzahl von Größen und Mate...
SKF
OR 107.54X3.53-N70
ab € 0,2884*
pro Stück
 
 Stück
OR107,54X3,53EP O-Ring, 107,54x3,53 mm, EPDM (70A) (1 Angebot) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 107,54X3,53 EP
ab € 1,1896*
pro Stück
 
 Stück
OR107,54X3,53V O-Ring, 107,54x3,53 mm, FKM (80A) (1 Angebot) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 107,54X3,53 V
ab € 2,1364*
pro Stück
 
 Stück
OR107,54X3,53N O-Ring, 107,54x3,53 mm, NBR (70A) (1 Angebot) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 107,54X3,53 N
ab € 0,266*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO O-Ring FKM, Innen-Ø 107.54mm / Außen-Ø 114.6mm, Stärke 3.53mm (1 Angebot) 
Innendurchmesser = 107.54mm Außendurchmesser = 114.6mm Stärke = 3.53mm Material = FKM Typ = O-Ring Betriebstemperatur min. = -15°C Betriebstemperatur max. = +200°C RS PRO RS Pro zöllige FKM 75-A-O-...
RS Pro
1966036
ab € 18,40*
pro 5 Stück
 
 Beutel
RS PRO O-Ring Nitrilkautschuk, Innen-Ø 107.54mm / Außen-Ø 114.6mm, Stärke 3.53mm (1 Angebot) 
Innendurchmesser = 107.54mm Außendurchmesser = 114.6mm Stärke = 3.53mm Material = Nitrilkautschuk Typ = O-Ring Betriebstemperatur min. = -30°C Betriebstemperatur max. = +90°C RS PRO RS Pro zöllige ...
RS Pro
1964817
ab € 18,14*
pro 25 Stück
 
 Beutel
O-Ring 107,54x3,53mm EPDM OR 107,54X3,53 EP (2 Angebote) 
O-Ring 107,54x3,53mm EPDM OR 107,54X3,53 EPgenormt nach DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Werkstoffe: NBR (70 Shore A) -N: Temperaturbereich: -25°C bis max. +10...
LANDEFELD
280947
ab € 9,15*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring 107,54x3,53mm NBR OR 107,54X3,53 N (2 Angebote) 
O-Ring 107,54x3,53mm NBR OR 107,54X3,53 Ngenormt nach DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Werkstoffe: NBR (70 Shore A) -N: Temperaturbereich: -25°C bis max. +100°...
LANDEFELD
54555
ab € 2,67*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring 107,54x3,53mm FPM OR 107,54X3,53 V (1 Angebot) 
O-Ring 107,54x3,53mm FPM OR 107,54X3,53 Vgenormt nach DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Werkstoffe: NBR (70 Shore A) -N: Temperaturbereich: -25°C bis max. +100°...
LANDEFELD
59208
ab € 10,87*
pro Stück
 
 Stück
OR 107,54X3,53, Handelsware O-Ring NBR 70 Shore (1 Angebot) 
OR 107,54X3,53, O-Ring NBR 70 Shore, Fabrikat: Handelsware
k.A.
67003487
ab € 0,2519*
pro Stück
 
 Stück
OR 107,54X3,53 VI, Handelsware O-Ring Viton 80 Shore (1 Angebot) 
OR 107,54X3,53 VI, O-Ring Viton 80 Shore, Fabrikat: Handelsware
k.A.
49385127
ab € 1,7849*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring, FPM, 107,54 x 3,53 mm (1 Angebot) 
O-Ring, FPM, 107,54 x 3,53 mm
k.A.
1010140
ab € 1,8426*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring OR 107,54X3,53 EPDM (70A) (1 Angebot) 
O-Ring OR 107,54X3,53 EPDM (70A)
Dichtomatik
OR 107,54X3,53 EPDM (70A)
ab € 0,78*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring OR 107,54X3,53 NBR (70A) (1 Angebot) 
O-Ring OR 107,54X3,53 NBR (70A)
Dichtomatik
OR 107,54X3,53 NBR (70A)
ab € 0,21*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring OR 107,54X3,53 FPM (80A) (VITON) (1 Angebot) 
O-Ring OR 107,54X3,53 FPM (80A) (VITON)
Dichtomatik
OR 107,54X3,53 FPM (80A) (VITO
ab € 1,38*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema O-Ring
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.