Leitz Dual Monitor- und Laptoparm Ergo. Platzsparend. Ergonomischer Dual Monitorarm mit Laptophalterung, der die Körperhaltung, die Ausrichtung der Augen und den Nacken- und Schulterkomfort verbess...
LogiLink Monitorarm mit Notebookhalterung, schwarz Tragkraft Monitor: 9 kg / Notebook: 4 kg, aus schwarzem Stahl, für Monitore 43,18 (17") bis 81,28 cm (32"), für Notebooks & Tablets 25,40 cm (10")...
Für einen optimalen Blick auf Ihren Monitor sorgt die Monitorerhöhung von LogiLink. Durch den erhöhten Bildschirm ändert sich der Blick und gleichzeitig auch die Sitzhaltung.
LogiLink Tablet- & Notebook-Ständer, faltbar, silber für Tablets/Notebooks von 25,4 cm - 40,64 cm (10"-16"), Traglast: max. 20 kg, aus Aluminium, rutschfeste Gummipads, optimierte Konstruktion zur ...
Robust: Hergestellt aus hochwertiger Aluminium-Legierung mit hervorragender Wärmeleitfähigkeit, leitet ERGO TOP die Betriebswärme des Laptops gut ab. Die Ausschnitte in der Fläche erhöhen die Wärme...
Beschreibung: Die Tischhalterung HF282LM ist die perfekte L�sung f�r ein produktiveres Arbeitsumfeld: Monitor und Laptop/Tablet sind mit dieser Halterung stehts zum Einsatz bereit. Besonders im B�r...
- Notebook-Pad mit drei Anwendungsfunktionen- Trockenreinigungstuch fur Notebook-Bildschirme - auch als Schutztuch fur Notebooks mit einer Bildschirmdiagonale von 40 cm (15,6) geeignet - beim Trans...
passend fur alle gangigen Laptops bis 15,6. Max. Traglast 4,5kg, Eigengewicht 1.190g. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Zur Montage an Monitor-Tischhalterungen mit VESA 75/100 (z.B. e...
Verstellbar: Nach Wunsch den Neigungswinkel einstellen und loslegen Faltbar: Kann bei Nichtbenutzung zusammengeklappt werden Stabil: Dank seines Designs hält er dein Gerät in der gewünschten Positi...
Kensington Laptopständer Universal. Der Universelle Laptopständer ermöglicht es, den Laptop auf eine bequeme Betrachtungshöhe aufzustellen und gleichzeitig die Unordnung auf dem Schreibtisch zu ver...