Bringt Ihren Laptop-Bildschirm auf Augenhöhe und verhindert so Nackenschmerzen - Geeignet für Laptops bis 43,2cm (17") bzw. max. 6kg - Eingebauter 4-fach USB 2.0 Port hinten - Großes Aufbewahrungsf...
Notebookhalter ELEMENTO - Clevere Ablage für unsere Topmodelle ELEMENTO - Die ideale Ergänzung zum ERGOHUMAN PLUS und ERGOHUMAN PLUS LEGPRO. Auf diesem Notebook-Halter findet der Laptop oder der Ta...
Komfortables Arbeiten ohne Beschwerden: Der 3M™ Notebookständer für das Arbeiten mit einer externen Tastatur bringt Ihren Notebook-Bildschirm auf eine komfortablere Sichthöhe und entlastet so Nacke...
Ideal für die Ablage für Tablet oder Laptop. Produktbeschreibung: multifunktional kann mit der Rückwand der Stecktafel verbunden Paneelen Kippfunktion 50° - 75° epoxidbeschichtetes Stahlblech (Stär...
Laptopständer aus Flugzeugaluminium Der Laptopständer R-Go Riser Attachable Silver ist ein ergonomisches Extra für Ihren Laptop. Dieser Laptopständer aus Flugzeugaluminium ist nur 1,2 mm dick. Sie ...
Die kühlende Notebook-Unterlage von Conceptronic sorgt mit zwei lautlosen und dennoch leistungsstarken Lüftern für einen sicheren und komfortablen Betrieb Ihres tragbares Gerätes. Die kühlende Unte...
Eleganter Aluminium-Laptop-Kühler mit großem 180-mm-Lüfter und einstellbarer Höhe Cooles Feeling, grüne Einstellung Der Exto Laptop-Kühler wird aus recycelten Materialien hergestellt, damit Ihr Not...
Komfortables Arbeiten ohne Beschwerden: Der 3M™ Notebookständer für das Arbeiten mit einer externen Tastatur bringt Ihren Notebook-Bildschirm auf eine komfortablere Sichthöhe und entlastet so Nacke...
Gepolsterte multifunktionale Arbeitsfläche für Tablet oder Notebook, ideal fürs Bett, Sofa, im Freien oder im Auto, um Ihre Arbeit zu erledigen, einen Film anzusehen etc. Kompatibilität: Mit einer ...
Der AC8105 Laptop Cooling Stand schützt Ihren Laptop bis zu 17 Zoll dank seiner Metallgitteroberfläche und leistungsstarken Ventilatoren vor Überhitzung. Der Kühlständer wird über USB mit Strom ver...