| Übersicht | Überbegriffe Unterbegriffe Klein aber Fein Für jeden Einsatz das Richtige |
|  |  |  |  |  |  | Bild | | | | Bestellen |  | |
|
|
ab € 1.516,02* pro Stück |
| |
|
|
ab € 391,86* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.489,99* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.460,76* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.142,60* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.395,48* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.273,73* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.415,91* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.443,39* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.465,60* pro Stück |
| |

Wollen Sie Rot werden?
Stilvoll, extrem schlank und in Rot lieferbar – das “LIFEBOOK U772” zieht alle Blicke auf sich. Weltweit einmalig auf dem Markt ist das “LIFEBOOK E782” – es ist das einzige Notebook, das mit einer seriellen Schnittstelle ausgestattet ist. Wirtschaftliches und umweltbewusstes Arbeiten garantieren die “0-Watt-Netzteile” von Fujitsu. Je nach Einsatzzweck können die passenden Notebooks aus 3 Kategorien gewählt werden.
ALL-ROUND
Notebooks der “ALL-ROUND”-Kategorie werden alle in Deutschland gefertigt und garantieren so extrem hohe Qualität und niedrige Ausfallraten. Die Geräte sind ideal für preisbewusste Nutzer und für den klassischen Office-Einsatz optimiert. Der Buchstabe “A” in der Produktbezeichnung weist auf ein 15,6 Zoll, der Buchstabe “N” auf ein 17 Zoll Display hin. Der Lebenszyklus der Hardware-Ausstattung beträgt 6 Monate.
LIFEBOOK A532
Dieses Notebook ist das meistverkaufte Business-Notebook von Fujitsu in Deutschland! Das solide und zuverlässige Gerät wird in 2 verschiedenen Konfigurationen mit einem Intel ®Core ™ i5 Prozessor angeboten, wobei in einer Variante ein UMTS Modul enthalten ist. Die individuelle Anpassung der Konfigurationen ist jederzeit möglich. Zahlreiche Schnittstellen machen das Gerät zum Allrounder. 4 USB-Anschlüsse, 1 HDMI, 1 VGA sowie 1 Netzwerk-Anschluss und ein 4-in1-Kartenleser sorgen für jede Menge Freiraum. Die spritzwassergeschützte Tastatur, die integrierten WLAN- und Bluetooth-Funktionen sowie das erhältliche UMTS-Modul erlauben die Nutzung an fast jedem beliebigen Ort.
ADVANCED
Die Notebooks dieser Kategorie sind perfekt für anspruchsvolle Nutzer geeignet, die Wert auf Komfort und leistungsfähiges Arbeiten legen. Der besondere Vorteil: für jedes Gerät ist eine Docking-Station erhältlich, die ein Höchstmaß an Individualität ermöglicht. Durch die Modular-Bay-Funktion kann das Notebook vom Nutzer selbst um einen zweiten Akku oder eine zweite Festplatte erweitert werden. Das ermöglicht längere Laufzeiten oder größeren Speicherplatz. Die Geräte dieser Kategorie sind zusätzlich mit zahlreichen Sicherheitsfeatures ausgestattet: Fingerprint-Sensoren, Fernwartungs-Module oder die Anti-Theft-Protection, die den Rechner per Fernsteuerung nach einem Diebstahl sperrt oder die Festplatten löscht. Der Lebenszyklus der Hardwareausstattung beträgt bis zu 18 Monate.
LIFEBOOK E782
Dieses Gerät ist ideal für anspruchsvolle Office-Anwendungen, Tabellenkalkulationen, Datenbankanwendungen und umfangreiche Berechnungen geeignet. Kurz: es ist ein Arbeitstier, das dazu auch noch weltweit einmalig ist! Als einziges Gerät auf dem Markt, ist es mit einer seriellen Schnittstelle ausgestattet. Das Notebook ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich: die “Office-Selection”, die ideal für den Office-Bereich ist; die “Pro Green Selection”, die mit einem geringen Energieverbrauch und einem 0-Watt-Netzteil besonders umweltschonend und wirtschaftlich ist; die “Performance Selection”, die durch einen leistungsfähigen Prozessor und SSD-Cache für extrem schnellen Datenzugriff sorgt; und die “Premium Selection”, die mit allen aktuell verfügbaren High-End-Komponenten (z.B. Intel ®Core ™ i7, SSD-Festplatten, Docking-Station, LTE-Modul) ausgestattet ist. Alle Konfigurationen sind natürlich dem persönlichen Einsatzzweck und –bereich entsprechend individuell anpassbar.
SUPERIOR
Geräte dieser Kategorie sind die High-End-Geräte aus dem Hause Fujitsu. Extremste Zuverlässigkeit, aktuellste Hardware und absolute Sicherheit zeichnen diese Notebooks aus. Besonders ansprechend sind zudem das außergewöhnliche Design und die verwendeten Materialien für das Gehäuse. Die Geräte sind ideal für gehobene Nutzerkreise geeignet, die den persönlichen und unternehmerischen Auftritt mit einer hochwertigen Hardware abrunden wollen. Der Lebenszyklus der Hardwareausstattung beträgt 18 Monate.
LIFEBOOK U772 Ultrabook™
Dieses Modell ist nur 15,6mm dick und damit das schlankste Ultrabook ™, das auf dem Markt erhältlich ist. Die Farbe des Gehäuses ist entweder in den Farben Rot oder Silber erhältlich. Das Gewicht beträgt nur 1,4 Kilogramm und es ist fast rahmenlos. Das 14-Zoll-Display ist in einem 13-Zoll-Gehäuse integriert. Neidvolle Blicke Ihrer Geschäftspartner sind Ihnen mit diesem Modell definitiv sicher! Die Geräte sind in zwei verschiedenen Grundausstattungen erhältlich: die “Einstiegsklasse”, die mit optimalen Komponenten ausgestattet ist und die “Premium Selection”, die mit den bestmöglichen, aktuell verfügbaren High-End-Komponenten (z.B. Intel ®Core ™ i7, SSD-Festplatten, Docking-Station, LTE-Modul) ausgestattet ist. Das LIFEBOOK U772 Ultrabook ™ zählt zu den komplettesten Business-Notebooks, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind.
Tradition seit 1935
Fujitsu wurde im Jahr 1935 gegründet und ist der führende japanische Anbieter von Informations- und IKT-basierten Geschäftslösungen. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 170.000 Mitarbeiter und hat Kunden in mehr als 100 Ländern.
Das Besondere: viele Fujitsu-Produkte werden komplett in Deutschland geplant und gebaut. Höchste Qualität und absolute Zuverlässigkeit sind damit garantiert.
Modular Bay
Mit dieser Funktion erweitern Sie den Computer um zusätzliche Hardware wie Akkus, Laufwerke oder Festplatten.
Quiet Running
Diese Funktion sorgt durch eine intelligente Lüftersteuerung für extrem leise Computer.
Advanced Theft Protection
Diese Funktion sperrt das Notebook oder löscht die Festplatte im Fall eines Diebstahls.
Bi-Directional Rotating
Diese Funktion ermöglicht das Drehen des Displays. Sie können das Notebook so zum Tablet-PC verwandeln.
4G/LTE
Notebooks mit diesem Symbol verfügen über ein 4G/LTE-Modul für das schnellste mobile Internet.
Pen and Touch
Notebooks mit diesem Symbol können Sie entweder mit den Fingern oder mit dem Stift bedienen.
Zahlreiches Zubehör
Für effizientes Arbeiten ist neben dem richtigen Tablet-PC auch das passende Zubehör wichtig. Auch hier bietet Fujitsu für nahezu jeden Anwendungsbereich die entsprechenden Artikel.
Green IT
Umweltschutz und nachhaltige Produktion spielt bei Fujitsu bereits seit Jahrzehnten eine enorm wichtige Rolle. Die Computer-Systeme gehören zu den umweltfreundlichsten und energiesparendsten am Markt. Fujitsu war beispielsweise der erste weltweit operierende Hersteller, der einen mit dem “blauen Engel” zertifizierten PC auf den Markt gebracht hat. Ständig neue und naschhaltige Entwicklungen, wie etwa das 0-Watt-Netzteil für Notebooks, lassen die “Green IT”-Produkte von Fujitsu ständig ansteigen.
Support-Pakete
Gerade im Business-Umfeld ist eine zuverlässige Einsatzfähigkeit der Hardware enorm wichtig. Mit den Fujitsu-Service-Packs erweitern Sie die gesetzliche Garantie und können so das Thema “Reparatur- und Schadensfall” getrost zur Seite schieben. Service-Packs gibt es für 3, 4 und 5 Jahre und sie können mit folgenden Optionen gekauft werden: Bring-In, Collect & Return, Door to Door, Vor-Ort NBD und Vor-Ort SBD. Die genauen Inhalte und Bedingungen sind auf der Fujitsu-Webseite zu finden.
Das gesamte Sortiment von FUJITSU finden Sie in der FUJITSU-Markenwelt.
 Weitere Informationen zum Thema Notebook | |  | Mit dem Laptop das Büro immer mit dabei haben
Im Zug, im Auto, oder zu Hause auf der Couch noch schnell die E-Mails abrufen oder die Präsentation abändern – diese Vorteile möchten mittlerweile die wenigsten Benutzer eines Notebooks missen. Doch aktuelle Geräte können weitaus mehr! Durch immer schneller werdende Prozessoren, ausgeklügelte Grafikkarten, Festplatten mit enormen Kapazitäten und zahlreichem Zubehör verdrängen Notebooks in immer mehr Büros den klassischen PC. Vor dem Kauf sollten Sie genau festlegen, für welchen Einsatzzweck und Anwendungsbereich das Notebook angeschafft werden soll.
Mit welchem Betriebssystem möchten Sie arbeiten?
Als erstes sollten Sie überlegen, mit welchem Betriebssystem Sie arbeiten möchten. Sie haben die Wahlmöglichkeit zwischen „Windows“ von Microsoft, dem „Mac OS“ von Apple und Unix/Linux. Es empfiehlt sich, das Betriebssystem zu wählen, mit dem auch der größte Teil der bereits vorhandenen Computertechnik ausgestattet ist.
Wie anspruchsvoll sind Sie?
Als nächstes kommt die Frage nach dem Anwendungsbereich und dem Einsatzzweck des Notebooks. Möchten Sie eine mobile Internetverbindung herstellen? Möchten Sie Grafiken oder gar Videos bearbeiten? Legen Sie Wert auf einen großen Monitor? Verarbeiten Sie viele Daten und benötigen daher eine große Festplatte? Welche Anwendungsprogramme möchten Sie benutzen? Wie lange werden Sie schätzungsweise mobil, also ohne Netzanschluss mit dem Gerät arbeiten? – All diese Fragen sollten Sie vorab für sich ganz persönlich klären.
Welches Notebook-Modell soll es sein?
- Business-Notebooks zeichnen sich nicht nur durch einen schnellen Prozessor und leistungsfähigen Grafikchipsatz, sondern vorrangig durch eine solidere Verarbeitung, längere Akkulaufzeit und besseren Garantiebedingungen (in der Regel drei Jahre Garantie) aus. Des Weiteren verfügen sie oft über ein integriertes Mobilfunk-Modem, was Ihnen erlaubt, über UMTS, HSDPA oder LTE im Internet zu arbeiten. Weiterer Vorteil ist die Anschlussmöglichkeit an eine Dockingstation. Das ermöglicht Ihnen, den Laptop als PC-Ersatz zu verwenden, so können Sie mit Maus, Tastatur und größerem Monitor arbeiten oder Peripheriegeräte wie Drucker oder Scanner benutzen. Im professionellen Bereich wird sehr häufig mit sensiblen Daten gearbeitet, deshalb sind Business-Notebooks beispielsweise mit einem Fingerprint-Scanner oder spezieller Sicherheitssoftware ausgestattet, um unerlaubten Zugriff zu verhindern und wichtige Daten zu verschlüsseln.
- Workstations punkten mit der Tatsache, dass z. B. gängige CAD- oder DCC-Applikationen stabil laufen. Weitere Vorteile sind der Grafikprozessor mit hoher Leistung und das verbesserte, detailreiche Display. Diese Modelle ähneln den Business-Notebooks beispielsweise in ihrer robusten Bauweise, der längeren Akkulaufzeit und der Anschlussmöglichkeit an eine Dockingstation. Auch sie sind teurer als die „normalen“ Notebooks.
- Ultrabooks sind kleine und leichte Notebooks, deren Ausstattungsmerkmale von der Firma Intel vorgegeben werden. Dazu zählen unter anderem ein schnelles „Aufwachen“ aus dem Standby-Betrieb, eine Akkulaufzeit von mindestens 5 Stunden oder etwa eine maximale Dicke von 21 mm.
- Als Outdoor-Notebooks, auch Toughbooks genannt, werden solche Geräte bezeichnet, die durch ihre Beschaffenheit für die Nutzung außerhalb von Gebäuden und in rauen Umgebungen besonders geeignet sind. Ein wichtiges Kriterium für die Eignung im Outdoor-Bereich ist die Robustheit bezüglich Erschütterung, Staub, Feuchte und extremen Temperaturen. Diese Geräte kann man in drei verschiedene Klassen einteilen, die wir Ihnen unter dem Stichwort Outdoor-Notebook näher erläutern.
- Subnotebooks sind noch kleiner und leichter (Gewicht unter 2 kg) als die oben beschriebenen Notebooks. Die Ausstattung kann aber durchaus vergleichbar und ähnlich leistungsstark sein wie bei 'normalen' Notebooks. Dagegen sind - bis auf Ausnahmen - keine optischen Laufwerke vorhanden, und die Tastatur ist verkleinert. Der kleine Bildschirm und die aufgrund der kleinen Akkus verringerte Laufzeit können sich als Nachteil im Einsatz erweisen.
- Ganz ohne Tastatur kommt der TabletPC aus. Eingaben werden bei dieser Geräteklasse per Stift oder mit dem Finger direkt auf dem Bildschirm vorgenommen. Dies ermöglicht einen annähernd natürlichen Umgang mit dem Computer.
- Gut ein Kilo wiegt ein Netbook, das im Gegensatz zu herkömmlichen Notebooks spartanischer und mit einer kleineren Bildschirmdiagonale ausgestattet ist. Der Akku schafft in der Regel zweieinhalb bis drei Stunden. Aufgrund ihres leichten Gewichtes unterstützen Netbooks die Mobilität des Users. Sie eignen sich vorwiegend für die Internetnutzung oder zum Abspielen von Musik oder Videos. Optische Laufwerke gibt es nicht.
Auch an das passende Zubehör für das Notebook denken
Bei der Beurteilung des Gewichts eines Notebooks bedenken Sie bitte, dass im mobilen Einsatz meist noch Extras und Zubehör mit auf die Reise müssen: neben einer Tragetasche gehören dazu oft eine Maus, Ersatz-Akku, Speicherstick, ein externes Netzteil oder diverse Kabel.
Benötigen Sie einen zweiten Bildschirm?
Immer mehr User gehen dazu über, einen zweiten oder dritten Monitor zu verwenden. Das erhöht die Arbeitsproduktivität, denn das ständige Hin- und Herklicken entfällt. Möchte man mit einem zweiten Bildschirm am Laptop arbeiten, verwendet man am besten einen USB-Monitor, der einfach per USB angeschlossen wird, oder eine Dockingstation. Je nach Konfiguration können sogar bis zu sechs Monitore angeschlossen werden.
Laptop oder Notebook – Gibt es einen Unterschied?
Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Notebook und Laptop? Früher ja, heute nein! Als die Firma Toshiba Ende der 1980er Jahre den Begriff Notebook einführte, wollte man damit - im Unterschied zu den bis dahin recht schweren Laptops - besonders kompakte und leichte Geräte vermarkten. Seit einigen Jahren werden aber im deutschen Sprachraum 'Notebook' und 'Laptop' als Synonyme benutzt.
|
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Notebook, dann informieren Sie uns bitte per Formular. |