Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  Notebook Lautsprecher bei Mercateo online kaufen (170 Angebote unter 9.231.384 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Notebook Lautsprecher“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Notebook Lautsprecher"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
Logitech
980-000046
ab € 8,01*
pro Stück
 
 Stück
Vivanco
27164
ab € 9,37*
pro Stück
 
 Stück
k.A.
ab € 10,83*
pro Stück
 
 Stück
Technaxx
3431
ab € 17,83*
pro Stück
 
 Stück
Divoom Technology
90100063002
ab € 20,51*
pro Stück
 
 Stück
Divoom Technology
90100052005
ab € 28,19*
pro Stück
 
 Stück
Divoom Technology
90100052004
ab € 28,19*
pro Stück
 
 Stück
Divoom Technology
90100052003
ab € 28,19*
pro Stück
 
 Stück
Divoom Technology
90100052002
ab € 28,19*
pro Stück
 
 Stück
Creative D80
(7 Angebote)
Creative Labs
51MF8130AA000
ab € 22,99*
pro Stück
 
 Stück
Assmann
DA-10292
ab € 24,26*
pro Paket
 
 Paket
Fujitsu
S26391-F7128-L400
ab € 60,01*
pro Stück
 
 Stück
HP
WN483AA
ab € 17,40*
pro Stück
 
 Stück
Divoom Technology
90100068001
ab € 21,96*
pro Stück
 
 Stück
Divoom Technology
90100068002
ab € 21,96*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Notebook Lautsprecher
^

Für guten Klang auch unterwegs - Notebook-Lautsprecher

Mobile Computernutzer, die unterwegs Präsentationen vorführen wollen oder Vorträge halten, ärgern sich nicht selten über die meist bescheidene Klangqualität der im Notebook eingebauten Lautsprecher. Damit Sie trotzdem jederzeit einen guten Eindruck hinterlassen, können Sie Ihren Präsentationen oder Vorträgen durch externe Notebook-Lautsprecher zu raumfüllendem Klang verhelfen.

Welcher Notebook-Lautsprecher soll es sein?

Je nach Anwendungsbereich werden die Notebook-Lautsprecher in unterschiedlichen Größen und mit verschiedenen technischen Merkmalen angeboten:

Notebook-Lautsprecher für die Beschallung größerer Räume

Wenn Sie sichergehen wollen, dass Ihre Präsentation akustisch bei einem größeren Publikum auch in der hintersten Ecke des Raumes gut ankommt, sind entsprechend leistungsfähige externe Notebook-Lautsprecher nötig. Diese sind meist als eigenständige Boxen ausgeführt, wobei es sich bei größeren Systemen um Bassreflex- oder Zwei-Wege-Lautsprecher handelt, die das vom Menschen hörbare Frequenzspektrum möglichst naturgetreu abbilden. Diese Boxen besitzen einen eingebauten Verstärker und werden meist mit Hilfe eines 3,5 mm Klinkensteckers mit dem Audio-Ausgang des Notebooks verbunden. In vielen Fällen wird die Stromversorgung über ein kleines, in eine der Lautsprecherboxen eingebautes Netzteil sichergestellt oder über Batterien sowie Akkus.
Bei größeren Notebook-Lautsprechern genügt die Leistung voll aufgeladener Akkus meist für mehrere Stunden Dauerbetrieb. Allerdings erhöht sich bei Modellen mit Batterie- oder Akkubetrieb entsprechend das Gewicht und die Baugröße, so dass diese Lautsprecher meist in einer zusätzlichen Tasche mitgeführt werden müssen. Jene Modelle, die mit Akkus betrieben werden, beinhalten meist moderne Lithium-Ionen- oder Lithium-Polymer-Akkus, die entweder über einen USB-Anschluss am Notebook oder Computer aufgeladen werden oder über ein kleines externes Netzteil. Die Netzteile sind dabei in aller Regel international nutzbar, also zu den gängigen Stromspannungen von 110 bis 240 Volt, kompatibel.

Ultramobile Notebook-Lautsprecher

Neben den größeren Notebook-Lautsprechern sind zusätzlich ultramobile Modelle erhältlich, die meist in einem einzigen Gehäuse untergebracht sind. Auch sie werden mit Hilfe eines 3,5 mm Klinken- oder USB-Steckers an den Notebook angeschlossen. Diese Notebook-Lautsprecher weisen wie ihre größeren Pendants einen eingebauten Stereo-Verstärker auf und zwei Lautsprecher, sind jedoch aufgrund ihrer geringeren Ausgangsleistung nicht für die Beschallung größerer Räume geeignet, sondern eher zur Nutzung vor kleinem Publikum.
Die ultramobilen Notebook-Lautsprecher werden in aller Regel über den USB-Anschluss des Notebooks mit Energie versorgt. Die meisten Modelle besitzen einen eingebauten Akku, der ebenfalls über die USB-Schnittstelle aufgeladen wird. Dies setzt am Notebook die Verfügbarkeit eines High Power-USB-Anschlusses (500 mA Stromstärke) voraus, da die üblichen Anschlüsse nicht die benötigte Energie liefern können. Um eine möglichst naturgetreue Klangwiedergabe zu erreichen, sind die Lautsprecher oft als Bassreflex-System konzipiert. Hochwertige Modelle bieten zudem einen zusätzlichen Eingang für MP3-Player, so dass Sie unterwegs die Notebook-Lautsprecher auch für den computerunabhängigen Einsatz mit einem Audioplayer nutzen können.

Drahtlos arbeitende Notebook-Lautsprecher

Neben den kabelgebundenen Notebook-Lautsprechern werden auch drahtlos betriebene Systeme angeboten, die mit der Bluetooth-Technologie genutzt werden. Sie werden mit einem USB-Dongle, der sich meist im Lieferumfang der Lautsprecher befindet, eingesetzt. Diese Technologie hat den Vorteil, dass die Notebook-Lautsprecher bei ungünstiger Raumakustik nicht in der Nähe des Notebooks aufgestellt werden müssen, sondern frei im Raum betrieben werden können. Dabei beträgt der Sende- und Empfangsradius des Dongles meist maximal 15 Meter, wobei kein unmittelbarer Sichtkontakt zwischen Notebook und den Lautsprechern bestehen muss.
Wie die kabelgebundenen Modelle sind drahtlos betriebene Notebook-Lautsprecher magnetisch abgeschirmt, so dass sie gegen Störeinflüsse, die zu unerwünschten Nebengeräuschen führen, resistent sind. Sie können daher auch in der Nähe von Netzteilen, Handys oder Leuchtstofflampen ohne Einschränkung genutzt werden.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Notebook Lautsprecher, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG