Dieser Stereo Lautsprecher von Delock kann an einer freien 3,5 mm Klinkenbuchse angeschlossen werden, um damit z. B. Musik zu hören. Universell & mobil einsetzbar Dank der USB Stromversorgung und d...
Mit dem Novi F20 Bluetooth Lautsprecher von FANTEC kannst du deine Lieblingsmusik vom Smartphone, Tablet PC oder Handy jetzt auch unterwegs genießen. Dieser kompakte Lautsprecher bietet trotz seine...
Das GRAVITY CARBON 2.1 Subwoofersystem ist ein aktives 2.1-Lautsprechersystem für PC und Notebook in eleganter Carbonoptik. Es kann sich sowohl über ein AUX-Kabel als auch über BLUETOOTH® mit einem...
Gestalten Sie Ihren heimischen Computer musikalisch neu. Logitech Z407 Bluetooth Computerlautsprecher bieten 80 Watt Höchstleistung und 40 Watt RMS für ein besonders fesselndes Klangerlebnis. Lasse...
Dieses Paar Stereo Lautsprecher von Delock kann an einer freien 3,5 mm Klinkenbuchse angeschlossen werden, um damit z. B. Musik zu hören. Universell & mobil einsetzbar Dank der USB Stromversorgung ...
Diese Stereo-2.0-Lautsprecher bietet leistungsstarken Sound und Klangwiedergabe. Trotz des platzsparenden Designs beeinträchtigt dieses Gerät nicht die Klangqualität, sorgt für ein gut ausgewogenes...
Die Lenovo USB Soundbar bietet die Möglichkeit, Ihren kompatiblen Lenovo Monitor (1) zusätzlich mit Stereoklang zu versorgen, ohne wertvollen Platz auf dem Schreibtisch zur Verfügung stellen zu müs...
Dieser Bluetooth Lautsprecher macht alles mit und ist der perfekte Entertainer für die Gartenparty, die Paddeltour, den Campingurlaub oder sonstige Outdoor-Aktivitäten. Mit dem Novi T30 Bluetooth L...
Mobiler Stereo-Breitbandlautsprecher für MP3/4, CD/DVD, iPhone, iPad, iPod, PSP, Mobiltelefone, PC/Notebook, mit integriertem MP3 Player für USB-Sticks und TF/Micro SD Karten - Integriertes Stereo-...
Dieser Bluetooth Lautsprecher macht alles mit und ist der perfekte Entertainer für die Gartenparty, die Paddeltour, den Campingurlaub oder sonstige Outdoor-Aktivitäten. Mit dem Novi T30 Bluetooth L...