Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Notebook Festplatte

  Notebook Festplatte bei Mercateo online kaufen (1.215 Angebote unter 22.867.216 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Notebook Festplatte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Notebook Festplatte"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Transcend
TS64GPSD330
ab € 85,81*
pro Stück
 
 Stück
Seagate Momentus Thin 500GB 2.5 Zoll SATA Festplatte (1 Angebot) 
Schlankes Computing Die Momentus® Thin bietet einen enormen Funktionsumfang sowie ein schlankes und leichtes Design zu Preisen und mit einer Speicherkapazität, die schlankes Computing ohne Kompromi...
Seagate
ST500LT012
ab € 65,44*
pro Stück
 
 Stück
Intenso 3813430 Solid State Drive (SSD) 2.5" 120 GB Serial ATA III TLC (15 Angebote) 
Die SSD SATA III High Performance bietet Schnelligkeit und Effizienz für den alltäglichen Gebrauch zu Hause als auch für ausgiebiges Gaming. Zugriffszeiten und Bearbeitungsprozesse werden aufgrund ...
Intenso
3813430
ab € 15,83*
pro Stück
 
 Stück
Samsung SSD 850 EVO 2,5 Zoll SATA 500 GB (Basic) (3 Angebote) 
Was ist 3D V-NAND und wie unterscheidet es sich von der bisherigen Speichertechnologie? Die einzigartige und innovative 3D V-NAND-Flash-Speicher-Architektur von Samsung überwindet die bei planarer ...
Samsung
MZ-75E500B/EU
ab € 142,75*
pro Stück
 
 Stück
HP Solid-State-Disk (9 Angebote) 
HP - Solid-State-Disk - 256 GB - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SATA 6Gb/s - für Workstation Z1, Z1 G3, Z2, Z2 G4, Z220, Z230, Z238, Z4 G4, Z420, Z620, Z64...
HP
A3D26AA
ab € 123,12*
pro Stück
 
 Stück
SanDisk
SDSSDH3-512G-G2
ab € 74,73*
pro Stück
 
 Stück
Synology FlashStation FS1018 NAS & Speicherserver Eingebauter Ethernet-Anschluss Desktop Schwarz (14 Angebote) 
Außergewöhnliche Leistung. Kompaktes Design. Die All-Flash-FS1018 verfügt über ein kompaktes Desktop-Design und unterstützt bis zu 12 x 2,5” SATA SSDs. Sie bietet geringe Latenz und hohe IOPS-Werte...
Synology
FS1018
ab € 891,81*
pro Stück
 
 Stück
Intenso 3812430 Solid State Drive (SSD) 2.5" 128 GB Serial ATA III MLC (16 Angebote) 
Die SSD SATA III Top Performance bietet Schnelligkeit und Effizienz für den alltäglichen Gebrauch zu Hause als auch für ausgiebiges Gaming. Zugriffszeiten und Bearbeitungsprozesse werden aufgrund d...
Intenso
3812430
ab € 16,37*
pro Stück
 
 Stück
Seagate FireCuda 2.5" 2.5 Zoll 500 GB Serial ATA III (20 Angebote) 
Schnell. Groß. Widerstandsfähig. Schneller spielen, intelligenter arbeiten. FireCuda-Festplatten vereinen die aktuelle SSD-Technologie mit einer traditionellen Festplatte für eine kompakte Mischung...
Seagate
ST500LX025
ab € 42,68*
pro Stück
 
 Stück
Intel D3-S4610 Solid State Drive (SSD) 2.5" 240 GB Serial ATA III 3D2 TLC (13 Angebote) 
Enhanced Power Loss Data Protection (erweiterter Datenschutz bei Stromausfall) Der erweiterte Datenschutz bei Stromausfall bereitet das SSD auf einen unerwarteten Energieverlust des Systems vor, in...
Intel
SSDSC2KG240G801
ab € 89,21*
pro Stück
 
 Stück
Lenovo Festplatte ThinkPad 256GB OPAL2.0 SATA 2.5” SSD (1 Angebot) 
Lenovo Festplatte ThinkPad 256GB OPAL2.0 SATA 2.5” SSD Das OPAL 2.0-fähige ThinkPad 256 GB 2,5"-Solid-State-Laufwerk ist voll kompatibel mit allen ThinkPad Systemen: Über die SATA-Schnittstelle bie...
Lenovo
4XB0L67025
ab € 221,09*
pro Stück
 
 Stück
Seagate Barracuda Pro 2.5 Zoll 1000 GB Serial ATA III (21 Angebote) 
Kapazität von HDDs. Leistung von SSDs. Dank Intel Optane Memory, einer revolutionären Klasse von nichtflüchtigen Speichern, bieten BarraCuda-Festplatten sämtliche Vorteile. - Leistung und Reaktions...
Seagate
ST1000LM049
ab € 51,20*
pro Stück
 
 Stück
Western Digital Laptop Festplatte 320 GB, 2.5", 5400U/min, Scorpio Blue (13 Angebote) 
Formfaktor des Laufwerks = 2.5Zoll Modell = Scorpio Blue Kapazität = 320 GB U/min = 5400 Western Digital Scorpio Blue. WD Scorpio Blue-Laufwerke bieten eine hohe Leistungsfähigkeit, niedrigen Energ...
Western Digital
WD3200LPCX
ab € 38,20*
pro Stück
 
 Stück
Samsung Festplatte intern 860 EVO SSD sw 2,5Z SATA III 2 TB (30 Angebote) 
Beschreibung: Anwendung: Client PCs. NAND Type: Samsung V-NAND 3 Bit MLC. Controller: Samsung MJX Controller. TRIM-Unterstützung, S.M.A.R.T-Unterstützung. GC (Garbage Collection): Automatischer Gar...
Samsung
MZ76E2T0BEU
ab € 270,09*
pro Stück
 
 Stück
Western Digital BLUE 2 TB 2.5 Zoll 2000 GB Serial ATA III (18 Angebote) 
FÜR DEN TÄGLICHEN MOBILEN COMPUTEREINSATZ Da sie in Qualität und Zuverlässigkeit den hohen WD-Standards entsprechen, bieten WD Blue-Notebookfestplatten genau die Eigenschaften, die für die tägliche...
Western Digital
WD20SPZX
ab € 74,00*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   81   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Notebook Festplatte
^

Notebook-Festplatten - günstige und mobile Massenspeicher für Notebooks

Notebook-Festplatten sind seit vielen Jahren der Standard-Massenspeicher in mobilen Personal Computern. Wie bei ihren stationären Pendants haben sich dabei im Laufe der Zeit die Speicherkapazitäten durch den technologischen Fortschritt erheblich vergrößert. Deshalb können inzwischen auch sehr umfangreiche Datenbestände wie multimediale Dateien problemlos auf einer Notebook-Festplatte untergebracht werden. Charakteristische Merkmale aller Notebook-Festplatten sind:
  • eine Größe von 6,4 cm (2,5 Zoll) mit einer Breite von sieben Zentimetern und einer Länge von zehn Zentimetern;
  • drei verschiedene Bauhöhen: 9,5 sowie 12,7 und 14,8 mm;
  • vier verschiedene Drehzahlen: 4.200, 5.200, 5.400 oder 7.200 U/min;
  • drei unterschiedliche Schnittstellentechnologien: PATA (EIDE), SATA-I, SATA-II;
  • drei verschieden große Zwischenspeicher für Daten: acht und 16 Megabyte, in Einzelfällen inzwischen auch 32 Megabyte.

Sonderfall SSD

So genannte Solid-State-Disks (SSDs), die keine Festplatten im eigentlichen Sinn darstellen, machen den herkömmlichen Laufwerken mit motorgetriebenen Speicherscheiben zunehmend Marktanteile streitig. SSDs bieten bei gleichen Abmessungen wie Festplatten eine vielfach höhere Schreib- und Lesegeschwindigkeit und deutlich geringere Zugriffszeiten durch das Fehlen mechanischer Bauteile. Ihre Kapazitäten liegen jedoch nach wie vor signifikant unter denen handelsüblicher Festplatten, während die Beschaffungskosten erheblich höher ausfallen. Daher sind SSDs bislang nur in Einzelfällen als Ersatzmedium für Notebook-Festplatten geeignet.

Technische Eigenschaften der Notebook-Festplatten

Obwohl sich die äußeren und grundlegenden technischen Charakteristika der Notebook-Festplatten nur in engen Grenzen unterscheiden, sind in der Einsatzpraxis doch erhebliche Unterschiede im Leistungsverhalten festzustellen.

PATA- und EIDE-Notebook-Festplatten

PATA- oder EIDE-Notebook-Festplatten kommen meist in älteren Systemen zum Einsatz und bieten Speicherkapazitäten bis zu 320 Gigabyte. Sie weisen in aller Regel eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 5.400 U/min. auf und verfügen über eine UDMA100-Schnittstelle, was theoretische Übertragungsraten von maximal 100 Megabyte/sek. erlaubt. Die PATA-Festplatten sind in der Regel mit lediglich einer Speicherscheibe hoher Datendichte ausgestattet, so dass sie mit einer Bauhöhe von nur 9,5 mm in faktisch jedem Notebook mit entsprechender Schnittstelle eingesetzt und betrieben werden können.
Bei alten Notebook-Modellen (bis ca. Baujahr 2000), die größtenteils noch nicht über die 48 Bit-LBA-Unterstützung verfügen, können die aktuellen PATA-Notebook-Festplatten jedoch nur teilweise genutzt werden: In diesem Fall sind lediglich die ersten 127 Gigabyte ansprechbar, so dass darüber hinausgehende Speicherkapazitäten brachliegen. Solche alten Notebook-Modelle unterstützen meistens auch noch nicht den schnellen UDMA100-Modus, sondern erlauben den Betrieb der Notebook-Festplatte nur im UDMA66- oder gar UDMA33-Modus, so dass sich das volle Geschwindigkeitspotential der Festplatte nicht entfalten kann.

SATA-I-Notebook-Festplatten

SATA-I-Notebook-Festplatten können de facto in alle aktuellen Notebooks eingebaut werden, entpuppen sich aber in neuen Modellen mit SATA-II-Interface als Geschwindigkeitsbremse, da sie nicht die Fähigkeiten des neuen Busses voll ausnutzen können. Die SATA-I-Notebook-Festplatten arbeiten mit Bus-Transferraten von theoretisch maximal 150 Megabyte/sek. und besitzen meist Umdrehungsgeschwindigkeiten von 5.400 oder 7.200 U/min. Der Zwischenspeicher kann - wie bei den PATA-Pendants - entweder acht Megabyte betragen oder in hochtourig arbeitenden Modellen auch 16 Megabyte. Die mit 7.200 U/min. arbeitenden Notebook-Festplatten, die zudem noch über 16 Megabyte Zwischenspeicher verfügen, weisen gegenüber den langsameren Modellen eine deutlich niedrigere Zugriffszeit auf und auch spürbar höhere Datentransferraten. Sie eignen sich daher besonders für Notebooks, bei denen viele Festplattenzugriffe an der Tagesordnung sind.
SATA-I-Festplatten im Notebook-Format können auch Kapazitäten von 500 Gigabyte erreichen, wobei das Speichervolumen teilweise auf zwei Scheiben aufgeteilt ist. Diese Festplatten sind mit Bauhöhen von 12,7 mm nicht in jedem Notebook verwendbar.

SATA-II-Notebook-Festplatten

SATA-II-Notebook-Festplatten repräsentieren den gegenwärtigen technischen Stand bei den Notebook-Massenspeichern mit herkömmlicher Speicherscheiben-Technologie. Da die SATA-Standards zueinander kompatibel sind, können SATA-II-Notebook-Festplatten auch in Geräten, die über eine SATA-I-Schnittstelle verfügen, problemlos betrieben werden, wobei in diesem Fall jedoch nicht das volle Leistungsspektrum der Festplatte ausgeschöpft werden kann.
Die maximale Datentransferrate auf dem SATA-II-Bus beläuft sich auf 300 Megabyte/sek. und ist damit doppelt so hoch wie beim Vorgänger. Notebook-Festplatten mit SATA-II-Schnittstelle sind derzeit (Stand Oktober 2010) in Kapazitäten bis zu einem Terabyte erhältlich, wobei viele der hochkapazitativen Modelle Bauhöhen von 12,7 oder gar 14,8 mm aufweisen. Sie sind daher in manchen Notebooks nicht verwendbar, die nur den Einbau von Festplatten mit 9,5 mm Bauhöhe erlauben.
Da die Drehzahlen der Speicherscheiben bei SATA-II-Notebook-Festplatten zwischen 5.200 und 7.200 U/min. variieren, sind auch unterschiedliche Zugriffszeiten und Schreib-/Leseraten gegeben. Grundsätzlich sind SATA-II-Notebook-Festplatten mit großen Zwischenspeichern, hohen Umdrehungszahlen und möglichst hohen Datendichten (also nur einer Speicherscheibe) im Praxiseinsatz spürbar schneller als langsamere Modelle. Sie entwickeln jedoch auch deutlich mehr Betriebswärme und sollten daher nur in Notebooks verwendet werden, die eine ausreichende Kühlung gewährleisten.

Hinweise und Tipps zur Beschaffung und Nutzung von Notebook-Festplatten

  • Bei der Beschaffung neuer Notebook-Festplatten ist neben der verwendeten Schnittstelle vor allem die Bauhöhe ein ausschlaggebendes Kaufkriterium. Es empfiehlt sich daher, zunächst in der technischen Dokumentation der Notebooks zu prüfen, welche Bauhöhe für den Festplatteneinschub vorhanden ist. Dadurch lassen sich Fehlkäufe vermeiden.
  • Sollen im Notebook sehr schnelle Festplatten eingesetzt werden, die mit hohen Umdrehungszahlen arbeiten, so sollten Sie vor der Beschaffung prüfen, wie viel Abwärme die neuen Modelle produzieren. Grundsätzlich gilt als Faustregel: je schneller die Speicherscheiben einer Festplatte drehen, umso mehr Abwärme wird erzeugt. Aufgrund nicht ausreichender Kühlmöglichkeiten in den beengten räumlichen Verhältnissen vieler Notebook-Gehäuse kann es bei zu großer Wärmeabstrahlung zu Hitzestaus und daraus resultierend zu Datenverlusten kommen.
  • Hochkapazitative Notebook-Festplatten mit 640 oder 750 Gigabyte Kapazität und auch solche mit einem Terabyte freiem Speicher drehen in aller Regel sehr langsam und eignen sich daher kaum zum Einsatz in Geräten, bei denen es auf hohe Arbeitsgeschwindigkeiten ankommt. Sie weisen zudem in den meisten Fällen zwei Speicherscheiben auf und damit eine größere Bauhöhe. Somit sind sie nicht in allen Notebooks verwendbar.
  • Sofern Sie ein hochwertiges Notebook mit Wechselschacht besitzen, kann eine Notebook-Festplatte auch mit Hilfe eines Adapters in dem Wechselschacht betrieben werden. Oft können in den Wechselschächten zudem Notebook-Festplatten mit einer größeren Bauhöhe als im eigentlichen Festplattenschacht betrieben werden, da die Wechselschächte auch für die Aufnahme höherer optischer Laufwerke ausgelegt sind. Zudem bieten viele Adapter für solche Wechselschächte auch die Option, eine SATA-Festplatte in einem PATA-Notebook zu nutzen, da die Adapter einen Schnittstellenumsetzer z. B. IDE-Adapter eingebaut haben. Somit können Sie im günstigsten Fall eine Notebook-Festplatte mit sehr hoher Kapazität als Bootfestplatte auch in einem älteren System betreiben.
  • Achten Sie beim Kauf von Notebook-Festplatten unbedingt auf die benötigte Stromstärke. Manche Notebook-Festplatten entpuppen sich im Betrieb als wahre Stromfresser. Da die Festplatte neben dem Display und dem Prozessor einer der Haupt-Energiefresser im Notebook ist, kann eine Festplatte mit hohem Energiebedarf die Akkulaufzeiten des Notebooks deutlich spürbar vermindern. Übliche Stromstärken bei Notebook-Festplatten sind 0,5 bis 0,6 Ampere.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Notebook Festplatte, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.