Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: not-gatter dip
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > NOT-Gatter

  NOT-Gatter  (605 Angebote unter 27.651.566 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „NOT-Gatter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"NOT-Gatter"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Hexinverter 74LS 10ns DIP-14 (2 Angebote) 
Hexinverter, Typ=NTE74LS04, Anzahl Gates=6, Ausgangsstrom ‚High‘=-400 µA, Ausgangsstrom ‚Low‘=8 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Eingänge=1, Gatterlauf...
NTE Electronics
NTE74LS04
ab € 1,14*
pro Stück
 
 Stück
DIODES INC. 74LVC1G04SE-7 LOGIK, INVERTER GATE, SINGLE, SOT353 (2 Angebote) 
Logikfunktion: Wechselrichter Produktpalette: 74LVC1G04 Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: - Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 5 Pin(s) Ausgangsstrom: 32 mA ...
Diodes
74LVC1G04SE-7
ab € 0,0315*
pro Stück
 
 Stück
Hex Inverters, 4,75 V, 5,25 V, PDIP14 (5 Angebote) 
Invertierungspuffer und Treiber, SN74LS14N, Texas Instruments Der SN74LS14N ist ein Hex-Schmitt-Trigger-Inverter und verfügt über unterschiedliche Eingangsschwellenwerte für positiv (VT+) und negat...
Texas Instruments
SN74LS14N
ab € 0,30*
pro Stück
 
 Stück
DIODES INC. 74LVC1G04W5-7 LOGIK, INVERTER GATE, SINGLE, SOT25 (3 Angebote) 
Logikfunktion: Wechselrichter Produktpalette: 74LVC1G04 Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: - Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 5 Pin(s) Ausgangsstrom: 32 mA ...
Diodes
74LVC1G04W5-7
ab € 0,0366*
pro Stück
 
 Stück
Inverter, 3 V, 15 V, SO14 (1 Angebot) 
Hex-Inverter ungepuffert, HEF4069UBT,653, NXP Der HEF4069UBT,653 ist ein universeller, ungepufferter Hex-Wechselrichter. Jeder Inverter hat eine einzelne Stufe. Er arbeitet in einem empfohlenen VDD...
NXP
HEF4069UBT,653
ab € 457,125*
pro 2.500 Stück
 
 Packung
ONSEMI 74AC04MTC HEX INVERTER GATE, 1 I/P, TSSOP-14 (2 Angebote) 
Logikfunktion: Wechselrichter Produktpalette: 74AC04 Versorgungsspannung, max.: 6 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 14 Pin(s) Ausgangs...
onsemi
74AC04MTC
ab € 0,261*
pro Stück
 
 Stück
Inverter, 3 V, 18 V, PDIP14 (6 Angebote) 
Logik-IC, CD4069UBE, Texas Instruments Der CD4069UBE ist ein CMOS-Hex-Inverter im 14-poligen DIP-Gehäuse. Er besteht aus sechs CMOS-Inverterschaltungen. Das Produkt ist für alle allgemeinen Inverte...
Texas Instruments
CD4069UBE
ab € 0,31*
pro Stück
 
 Stück
NEXPERIA 74HC1G04GV,125 INVERTER-GATE, EINFACH, 1EING., SC-74A-5 (1 Angebot) 
Logikfunktion: Wechselrichter Produktpalette: 74HC1G04 Versorgungsspannung, max.: 6 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 5 Pin(s) Ausgang...
Nexperia
74HC1G04GV,125
ab € 0,0613*
pro Stück
 
 Stück
Inverter, 4,5 V, 5,5 V, PDIP14 (1 Angebot) 
Hex-Umrichter, SN74ALS04BN, Texas Instruments Der SN74ALS04BN ist ein Hex-Inverter, der sechs unabhängige Schaltungen enthält. Dieser Baustein führt die boolesche Funktion Y = A\ Applications * Ind...
Texas Instruments
SN74ALS04BN
ab € 0,71*
pro Stück
 
 Stück
ONSEMI 74ACT04MTCX HEX INVERTER GATE, 1 I/P, TSSOP-14 (2 Angebote) 
Logikfunktion: Wechselrichter Produktpalette: 74ACT04 Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 14 Pin(s) Ausga...
onsemi
74ACT04MTCX
ab € 0,107*
pro Stück
 
 Stück
Treiber, 4,75 V, 5,25 V, PDIP14 (6 Angebote) 
Hex-Inverter-Puffer/Treiber, SN7406N, Texas Instruments Der SN7406N ist ein TTL-Hex-Inverterpuffer/Treiber mit Open-Collector-Hochspannungsausgängen für den Anschluss an Hochpegelschaltungen (z. B....
Texas Instruments
SN7406N
ab € 0,57*
pro Stück
 
 Stück
NEXPERIA 74HC1G14GW,125 IC, 74HC, INVERTER, SCH TRIG, SOT 353 (3 Angebote) 
Logikfunktion: Wechselrichter Produktpalette: 74HC1G14 Versorgungsspannung, max.: 6 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Schmitt-Trigger-Eingang: Mit Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 5 Pin(s) Ausgangs...
Nexperia
74HC1G14GW,125
ab € 0,0509*
pro Stück
 
 Stück
Schmitt-Trigger, 2 V, 6 V, SO14 (2 Angebote) 
Hex invertierender Auslöser, 74HC14D,652, NEXPERIA Der 74HC14D,652 ist ein Hex-Inverter mit Schmitt-Trigger-Eingang. Dieser Baustein weist reduzierte Eingangsschwellenwerte auf, um die Anbindung an...
Nexperia
74HC14D,652
ab € 0,102*
pro Stück
 
 Stück
ONSEMI MC74HCT14ADG IC,SM,LOGIK,74HCT,INVERTER (3 Angebote) 
Logikfunktion: Wechselrichter Produktpalette: 74HCT14 Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: - Schmitt-Trigger-Eingang: Mit Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 14 Pin(s) Ausgangsstrom: 4 mA Anz...
onsemi
MC74HCT14ADG
ab € 0,122*
pro Stück
 
 Stück
Treiber, 4,75 V, 5,25 V, PDIP14 (6 Angebote) 
Invertierungspuffer und Treiber, SN74LS06N, Texas Instruments Der SN74LS06N ist ein Hex-Inverter-Puffer/Treiber mit Open-Collector-Hochspannungsausgängen. Dieses Produkt verfügt über Hochspannungs-...
Texas Instruments
SN74LS06N
ab € 0,35*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   41   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema NOT-Gatter
^

NOT-Gatter sind Inverterbausteine

Ein sogenanntes NOT-Gatter entspricht von seiner Funktion her einem Inverter. Der Eingangspegel wird einfach in den jeweils anderen Schaltzustand umgewandelt und das Ergebnis am Ausgang des Gatters abgegeben. Die Funktion ist also recht simpel und schnell erklärt. Das NOT-Gatter wird auch häufig als Nicht-Gatter oder als Inverter bezeichnet. Viele Logikgatter enthalten ja bereits einen Inverter, welcher meistens durch ein N gekennzeichnet wird. Aber solche Inverterbausteine sind natürlich auch als separate Gatter erhältlich. Naturgemäß enthält ein solches Gatter einen Eingang sowie einen Ausgang. Es kann jedem beliebigen Gatter nachgeschaltet werden.

Recht einfach – die Logikfunktionen des NOT-Gatters

Es gibt lediglich zwei mögliche Schaltzustände beim NOT-Gatter. Liegt an Eingang der Schaltung eine logische Null an, so wird diese am Ausgang der Schaltung invertiert in eine logische Eins. Beim Anliegen einer logischen Eins am Eingang der Schaltung wird das Ergebnis am Ausgang in eine logische Null umgewandelt.

Mögliche Verwendungszwecke sowie Gehäuseformen von NOT-Gattern

  • NOT-Gatter sind sehr einfach einzusetzende Vertreter der Logikfamilie, da sie nur einen Eingang sowie einen Ausgang pro Gatter besitzen. Auch diese Logikbausteine werden als integrierte Schaltungen hergestellt, die sich aufgrund der gängigen Anschlussbelegungen recht einfach in Schaltungsentwürfe integrieren lassen.
  • Auch hier werden in der Regel mehrere NOT-Gatter in einer integrierten Schaltung eingesetzt (meistens vier). Diese ICs sind als DIL-ICs für die konventionelle Leiterplattenmontage erhältlich.
  • Für die SMD-Technik kommen häufig SOIC-Gehäuse zum Einsatz, welche in dieser Technik für Logikgatter sehr oft verwendet werden.
  • Zum Teil werden NOT-Gatter auch in anderen integrierten Schaltungen der Logikfamilie integriert. So gibt es beispielsweise ICs, die neben den anderen Logikgattern auch ein oder mehrere NOT-Gatter beinhalten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.