Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: not-aus pilz, not-aus siemens, telemecanique not-aus
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen
 >  >  >  > Not-Aus

  Not-Aus bei Mercateo online kaufen (2.059 Angebote unter 24.648.157 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Not-Aus“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
EAO 84 NOT-AUS-Schalter, 2 Öffner, Ø 32mm, , Pilz-Form Rot (5 Angebote) 
Montagetyp = Tafelmontage Reset-Typ = Drehentriegelung Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner Ausschnitt-Durchmesser = 22.5mm Betriebsstrom = 3 (AC) A, 5 (DC) A Kontakt-Anzahl und -Position = DPST Schutz...
EAO
84-5040.0020
ab € 16,56*
pro Stück
 
 Stück
ABB
2TLA030054R0000
ab € 76,30*
pro Stück
 
 Stück
Aufbaugehäuse XAL-K, Not-Halt/Not-Aus-Funktion, 1S+1Ö (18 Angebote) 
Aufbaugehäuse XAL. Komplettgehäuse XAL K. Aufbaugehäuse XAL-K, Not-Halt/Not-Aus-Funktion. Hilfsschalter 1S+1Ö. Kunststoffausführung. Schutzarten IP66/67/69/69K, 1 Pilzdrucktaster, DM 40 mm, rot, üb...
Schneider Electric
XALK178E
ab € 17,38*
pro Stück
 
 Stück
ELEKTRA S1 011/HS-F3-D-RG HAUPT-NOT-AUS-SCHALTER (10 Angebote) 
Hauptschalter - Not-Aus-Schalter mit Unterspannungsauslösung, Frontbefestigung, 0-Stellung mittels 3 Vorhängeschlösser abschließbar Schaltleistung (EN 60947­3) AC­3: 7,5 kW/400 V 3~
Elektra
134369
ab € 92,42*
pro Stück
 
 Stück
Siemens 3SB35 NOT-AUS-Schalter, Schließer/Öffner, Ø 40mm, , Pilz-Form Rot (1 Angebot) 
Montagetyp = Tafelmontage Reset-Typ = Drehentriegelung Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner Ausschnitt-Durchmesser = 16mm Betriebsstrom = 10 A Schutzart = IP66 Kopfform = Pilz Beleuchtet = Nein...
Siemens
3SB3201-1HA20
ab € 53,62*
pro Stück
 
 Stück
EAO 84 NOT-AUS-Schalter, Schließer/Öffner, Ø 32mm, , Pilz-Form Rot (4 Angebote) 
Montagetyp = Tafelmontage Reset-Typ = Drehentriegelung Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner Ausschnitt-Durchmesser = 22.5mm Betriebsstrom = 3 (AC) A, 5 (DC) A Kontakt-Anzahl und -Position = DPS...
EAO
84-5031.2B20
ab € 30,13*
pro Stück
 
 Stück
Schneider Electric Harmony XALK NOT-AUS-Schalter, 2 Öffner, Ø 40mm, , Pilz-Form Rot/gelb/grau (19 Angebote) 
Montagetyp = Oberflächenmontage Reset-Typ = Drehentriegelung Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner Betriebsstrom = 550 (dc) mA, 6 (ac) A Kontakt-Anzahl und -Position = DPST Schutzart = IP66, IP67, IP69,...
Schneider Electric
XALK178F
ab € 16,85*
pro Stück
 
 Stück
Frontelem., rund f. Pilzdrucktaster Ø 22, Drehentriegelung, Ø 40mm, rot (19 Angebote) 
Frontelement für den modularen Aufbau, Metallprogramm DM 22 mm. Frontelement für Not-Halt/Not-Aus-Taster, Drehentriegelung. Frontelement für -Not-Halt/Not-Aus-Taster, rot, DM 40 mm. Überlistungssic...
Schneider Electric
ZB4BS844
ab € 10,49*
pro Stück
 
 Stück
Idec AB6E-3BV02PRM Not-Aus-Schalter 250 V/AC 3 A 2 Öffner IP65 1 St. (4 Angebote) 
NOT-AUS-Taster 250 V/AC 3 A 16 mm 2 Öffner Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung · Ausführung (allgemein): 2 Öffner · Beleuchtungsart: Ohne · Einbau-Du...
Idec
AB6E-3BV02PRM
ab € 13,11*
pro Stück
 
 Stück
Hauptschalter, T0, 20 A, Aufbau, 2 Baueinheit(en), 3-polig, NOT-AUS-Fu (21 Angebote) 
Main switch, Product range: Main switch, maintenance switch, Repair switch, Part group reference: T0, Stop Function: Emergency switching off function, With red rotary handle and yellow locking ring...
Eaton
207147
ab € 18,47*
pro Stück
 
 Stück
Pilzdrucktaster NOT-AUS, rastend, Zugentriegelung, 1S+1Ö (18 Angebote) 
Komplettgerät, Kunststoffprogramm DM 22 mm. Pilzdrucktaster. Pilzdrucktaster NOT-AUS, rastend, Zugentriegelung. Hilfsschalter 1 S + 1 Ö. Komplettgerät, -Not-Halt/Not-Aus-, rot DM 40 mm. Überlistung...
Schneider Electric
XB5AT845
ab € 12,47*
pro Stück
 
 Stück
Frontelem., rund Pilzdrucktaster Not-Halt/Not-Aus Ø 40, Zugentr., Ø 22, rot (18 Angebote) 
Kunststoffprogramm DM 22 mm Frontelement für modularen Aufbau. Pilzdrucktaster. Frontelement für Not-Halt/Not-Aus-Taster, Zugentriegelung. Frontelement für -Not-Halt/Not-Aus-Taster, rot, DM 40 mm, ...
Schneider Electric
ZB5AT84
ab € 7,72*
pro Stück
 
 Stück
Dold & Soehne NOT-AUS-MODUL (8 Angebote) 
Not-Aus-Modul BG5924.04 AC/DC24V
E. Dold & Söhne
0050981
ab € 122,28*
pro Stück
 
 Stück
EATON NOT-AUS-Taster Schraubanschluss 1Ö M22-PV-K01-BVP (7 Angebote) 
NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, Sortiment: RMQ-Titan, Beschreibung: Sichtverpackung zum Aufhängen., Praktische Lösung komplett., Bestellbar unter einer Artikel-Nr., Anbindung an SmartWire-DT: nein
Eaton
110938
ab € 18,13*
pro Stück
 
 Stück
Eaton M22 NOT-AUS-Schalter, 38mm, Rund Rot (23 Angebote) 
Montagetyp = Tafelmontage Reset-Typ = Zugentriegelung Ausschnitt-Durchmesser = 22.5mm Schutzart = IP66, IP69K Kopfform = Rund Beleuchtet = Nein Kopfdurchmesser = 38mm Farbe = Rot Eaton Serie M22. D...
Eaton
M22-PV
ab € 11,15*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   138   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Not-Aus
^

Was bedeutet Not-Aus?

Ein Not-Aus ist bei Maschinen und Anlagen zum Zweck der Maschinensicherheit angebracht. Große Anlagen verfügen über mehrere oder sogar sehr viele Not-Aus-Schalter. Zweck ist es, dass von jedem Arbeitsplatz aus die Anlage unverzüglich gestoppt werden kann, wenn es notwendig ist. Aus diesem Grund ist der Not-Aus-Schalter günstig gelegen, und mit einem Tastendruck wird der angeschlossene Teil der Maschine sofort gestoppt. Der Schalter arbeitet unabhängig von der Produktionssteuerung und vom Produktionsverlauf. Er hat Priorität vor der Anlagensteuerung durch den Maschinenführer. Das heißt, ein vom Maschinenführer der Anlage gestartetes Programm wird durch den Not-Aus-Schalter auch dann angehalten, wenn es soeben gestartet wurde oder fast beendet ist.

Maschinensicherheit hat Vorrang vor der Produktion

In erster Linie soll der Not-Aus-Schalter die Maschinensicherheit gewährleisten, denn die Gesundheit der Arbeiter steht über den wirtschaftlichen Interessen der Firma. Auch in vollautomatisierten Produktionsprozessen kann einem erfahreren Anlagenfahrer einmal ein Fehler unterlaufen, mit dem er sich selbst oder seine Kollegen in Gefahr bringt. Je nach Aufbau und Art der Maschine können lebensgefährliche oder tödliche Verletzungen allein durch Unachtsamkeit entstehen.
Immer wieder wird aus Produktionsbetrieben berichtet, dass es schwere Unfälle gab oder Mitarbeiter ums Leben gekommen sind. Selbst wenn es sich herausstellt, dass ein Eigenverschulden vorlag, ist der Arbeitgeber in der Erklärungspflicht und hat an dem Verlust eines Arbeitnehmers einen Anteil. Da dies unbedingt vermieden werden soll, stehen die Maschinensicherheit und damit das Wohlergehen der Arbeiter im Vordergrund und rückt die wirtschaftlichen Interessen der Firma auf die zweite Position.
Dies bedeutet in der Praxis, dass das Betätigen des Not-Aus-Schalters weder strafbar ist noch personelle oder finanzielle Nachteile mit sich bringen darf. Wenn man bedenkt, dass das Stoppen der Produktion von hochwertigen Gütern bereits nach kurzer Zeit Verluste im mehrstelligen Bereich nach sich ziehen kann, ist das eine Regelung, die für die Firma oftmals sehr schmerzhaft ist. Trotzdem halten sich seriöse Betriebe daran und auch Arbeitnehmer, welchen die Produktion der Ware anvertraut wird, wissen um ihre Verantwortung.
Trotzdem kann es zu Problemen in der Maschinensicherheit kommen, und in diesem Fall ist der Not-Aus-Schalter ein wichtiges Mittel im Rahmen des Arbeitsschutzes und zum Schutz der Gesundheit des Arbeitnehmer, in selteneren Fällen jedoch auch zum Schutz der Anlage.

Wann kommt ein Not-Aus-Schalter zum Einsatz?

In der Regel sind es zwei Vorkommnisse, nach denen der Not-Aus-Schalter einer Anlage betätigt wird: Bei einer Gefährdung des Arbeitnehmers oder der Gefährung der Produktion. Das Verhältnis kann etwa mit 70 zu 50 angegeben werden. Im ersten Fall sind es nicht nur neue Kollegen, die sich durch Unwissenheit in Gefahr bringen, sondern auch so genannte alte Hasen, welche aus einer Routine heraus nicht richtig aufpassen. Viele Anlagen bergen eine große Gefahrt für die Produktionsarbeiter, wenn die Vorsichtsmaßnahmen nicht eingehalten werden. Scharfe Kanten, Messer, Rührwerke, siedend heiße Produkte oder Walzen können sehr schwere Verletzungen nach sich ziehen. Ist ein Kollege in Gefahr, kann er selbst oder ein anderer den Not-Aus-Schalter betätigen und die Maschine damit zum Stillstand bringen.
In selteneren Fällen führt die Fehlbedienung einer Maschine zu einer Störung, welche so gravierend ist, dass das Produkt verworfen werden müsste oder die Maschine droht kaputt zu gehen. Auch dabei sorgt der Schalter für die Maschinensicherheit. Nach der Beseitigung der Gefahr muss die Produktion vom Anlagenfahrer wieder in Gang gesetzt werden.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Not-Aus, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.