| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 0,0979* pro Stück |
| |
Quad NOR Gate CMOS 125ns DIP-14 (2 Angebote) Quad NOR Gate, Typ=NTE4001B, Anzahl Gates=4, Ausgangsstrom ‚High‘=-999, Ausgangsstrom ‚Low‘=-999, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Eingänge=2, Gatterlaufzei... |
|
ab € 0,77* pro Stück |
| |
NOR-Gatter, 2 V, 6 V, SO14 (2 Angebote) Vierfach-NOR-Gatter mit 2 Eingängen, 74HC02D, NXP Der 74HC02D ist ein Vierfach-NOR-Gatter mit zwei Eingängen in einem 14-poligen SOIC-Gehäuse. Dieser Hochgeschwindigkeits-Si-Gate-CMOS-Baustein ents... |
|
ab € 0,2013* pro Stück |
| |
NEXPERIA 74HC02D,653 IC, LOGIK, NOR, 14SOIC (1 Angebot) Logikfunktion: NOR-Gatter Produktpalette: 74HC02 Versorgungsspannung, max.: 6 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 14 Pin(s) Ausgangsstro... |
|
ab € 0,107* pro Stück |
| |
NOR-Gatter, 2 V, 6 V, PDIP14 (6 Angebote) NOR-Gatter, SN74HC02N, Texas Instruments Der SN74HC02N enthält vier unabhängige NOR-Gatter mit 2 Eingängen. Jedes Gatter führt die boolesche Funktion Y = A + B in positiver Logik aus. Features * Ge... |
Texas Instruments SN74HC02N |
ab € 0,21* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,094* pro Stück |
| |
NOR-Gatter, 3 V, 18 V, PDIP14 (7 Angebote) CMOS-Zähler, CD4001BE, Texas Instruments Das CD4001BE ist ein NOR-Gatter, das dem Systementwickler die direkte Implementierung der NOR-Funktion ermöglicht und die vorhandenen CMOS-Gatter ergänzt. F... |
Texas Instruments CD4001BE |
ab € 0,245* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,0448* pro Stück |
| |
NOR-Gatter, 3 V, 15 V, SO14 (1 Angebot) Vierfach-NOR-Gatter mit 2 Eingängen, HEF4001BT, NXP Das HEF4001BT ist ein Vierfach-NOR-Gatter mit 2 Eingängen. Die Ausgänge sind vollständig gepuffert, um höchste Störfestigkeit und Musterunempfind... |
|
ab € 0,71* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,0658* pro Stück |
| |
NOR-Gatter, 4,5 V, 5,5 V, SO14 (2 Angebote) NOR-Gatter, SN74HCT02D, Texas Instruments Der SN74HCT02D enthält vier unabhängige NOR-Gatter mit 2 Eingängen. Sie führen die boolesche Funktion Y = A - B oder Y = A + B in positiver Logik aus. Feat... |
Texas Instruments SN74HCT02D |
ab € 0,53* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,0504* pro Stück |
| |
|
Texas Instruments CD4077BE |
ab € 0,28* pro Stück |
| |
ONSEMI NC7S02M5X NOR GATE, SINGLE, 2 I/P, SOT-23-5 (2 Angebote) Logikfunktion: NOR-Gatter Produktpalette: 7S02 Versorgungsspannung, max.: 6 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 5 Pin(s) Ausgangsstrom: ... |
|
ab € 0,106* pro Stück |
| |
NOR-Gatter, PDIP14, THT, Low Power Schottky TTL (3 Angebote) NOR-Gatter, SN74LS27N, Texas Instruments Der SN74LS27N enthält drei unabhängige NOR-Gatter mit 3 Eingängen und ist für den Betrieb von 0°C bis 70°C ausgelegt. Features * Zuverlässige Qualität und Z... |
Texas Instruments SN74LS27N |
ab € 0,41* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema NOR-Gate | | | NOR-Gatter sind integrierte Schaltungen mit einer Nicht-Oder-Verknüpfung
Neben Logikbausteinen wie AND-Gatter, NAND-Gatter oder OR-Gatter gehören auch die sogenannten NOR-Gatter zu der Familie der Logikbausteine, in der sie eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Auch bei diesen logischen Bausteinen steht das „N“ für „nicht“ oder auch „not“. Häufig wird diese Schaltung auch als „Nicht-Oder-Logikbaustein“ bezeichnet. Was hat es nun genau damit auf sich? Die logische Bezeichnung „Oder“ sagt aus, dass eine von mehreren Voraussetzungen erfüllt sein muss, damit eine Reaktion ausgelöst werden kann. Mit anderen Worten heißt dies, dass zumindest einer der vorhandenen Eingänge geschaltet sein muss, um den Ausgang ebenfalls zu schalten. Die Bezeichnung „not“ am Anfang sorgt dafür, dass das Ergebnis invertiert, also ins Gegenteil umgewandelt wird.
Das NOR-Gatter und die entsprechenden Schaltzustände des Ausgangs
Im Ausgangszustand der Schaltung wäre der Ausgang am NOR-Gatter normalerweise auf eine logische Null gesetzt, wenn da nicht das „not“ wäre. Durch diese Invertierung des Ausgangs wird das Ergebnis nämlich genau ins Gegenteil umgewandelt. Daher enthält der Ausgang hier eine logische Eins. Da es sich um eine ODER-Verknüpfung handelt, reicht es schon aus, wenn einer der Eingänge am NOR-Gatter ein Eingangssignal in Form einer logischen Eins erhält. Ist dies der Fall, schaltet das Gatter in den anderen Schaltzustand um. Der Ausgang liefert nun eine logische Null, da ja hier eine Invertierung des Ergebnisses erfolgt. Dies bleibt übrigens auch so, wenn ein weiterer Eingang der Schaltung ebenfalls eine logische Eins als Eingangssignal erhält. Es spielt beim NOR-Gatter keine Rolle, ob nur einer der Eingänge oder mehrere ein Eingangssignal erhalten.
Bauformen und Anschlussbelegungen dieser Logikbausteine
- NOR-Gatter gehören ebenfalls zu den wichtigsten Vertretern der Logikbausteine, da sie oft verwendete logische Verknüpfungen enthalten. Diese Bauteile als integrierte Schaltungen besitzen übrigens in der Regel die gleichen Anschlussbelegungen wie andere Schaltungen der Logikfamilie. Die Anschlüsse für die Betriebsspannung sowie die Masse sind in den meisten Fällen identisch. Natürlich ist dies nur dann der Fall, wenn es sich um die gleiche Gehäuseform handelt.
- Natürlich sind auch diese Bauteile in einem DIL-Gehäuse für die Durchsteckmontage erhältlich. In der konventionellen Bauart dürften diese Gehäuse am häufigsten verwendet werden.
- Aber auch in der SMD-Technik werden natürlich NOR-Gatter eingesetzt. Hier gehören SOIC-Gehäuse zu den am häufigsten verwendeten Gehäuseformen.
|
|