Kinderleicht und effizient ! Der Cube 2.0 ist der sichere, moderne und schnelle Weg Energie zu tanken und ist Dein Akku voll mit neuer Power, leistet die Peak Erkennung den nötigen Schutz für Dein ...
Alternative für L2015 Ladegerät, zwei Akkus gleichzeitig ladbar" hochwertiges Ladegerät für 1 bis zu 12 BA2015 Akkus (Lieferung ohne Akkus) 12fach Ladegerät passend für Sennheiser BA2015 Akkus, alt...
Akku-Technologie = Bleisäure, NiCd Ausgangsspannung = 24V Ladestrom = 3A Max. Ausgangsleistung = 72W Modellnummer = CB243A Akkuladegerät der Serie CB von Altech. Die Serie CB der mehrstufigen Akkul...
Das Ladegerät Basic IV ist ein zuverlässiger Timerlader mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. 4 Akkus (AA/1300mAh) sowie ein USB-Ladekabel mit Micro-USB Anschluss sind im Lieferumfan...
Praktisch für unterwegs! Kompaktes und universelles Ladegerät zum Laden von Li-Ion Akkus für Digitalkameras, Camcorder, Mobiltelefone etc. Der TC-2 lädt ebenso NiMH Rundzellen. Lädt die meisten 3,6...
Das O-Akkupack (NiMH) ermöglicht eine Lagerung von bis zu 6 Monaten ohne Aufladen. NiMH-Akkus (Nickel-Metallhydrid) haben eine niedrige Selbstentladerate. Nach 30 Tagen Inaktivität hat dieses Akkup...
Viele Gerätehersteller weisen darauf hin, dass ihre Anwendungen nur mit 1,5V Alkaline-Batterien funktionieren und warnen vor der Verwendung von NiMH-Akkus, deren Spannung mit 1,2V zu gering für ein...