Viele Gerätehersteller weisen darauf hin, dass ihre Anwendungen nur mit 1,5V Alkaline-Batterien funktionieren und warnen vor der Verwendung von NiMH-Akkus, deren Spannung mit 1,2V zu gering für ein...
Achtung! Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert. Hersteller: GP Größe der...
Benutzerfreundliche Bedienung und zuverlässige Ladeergebnisse Mini Charger Die Easy Charger Range umfasst 4 Ladegerät-Modelle mit grundlegenden und dennoch relevanten Funktionen, die das beste Prei...
Das O-Akkupack (NiMH) ermöglicht eine Lagerung von bis zu 6 Monaten ohne Aufladen. NiMH-Akkus (Nickel-Metallhydrid) haben eine niedrige Selbstentladerate. Nach 30 Tagen Inaktivität hat dieses Akkup...
Das leichte AA/AAA/9V Ni-MH/Ni-Cd-Akkuladegerät ist sowohl für unterwegs als auch für Hausgebrauch geeignet. Von nun an müssen Sie nicht ständig neue Batterien kaufen, sondern können Akkus schnell ...
Das InLine® Akku-Ladegerät ist ausschließlich für NiCd/NiMH und Li-Ion Akkus geeignet und eine schnelle und einfache Lösung, um Ihre Akkus zu laden. Die LED-Statusanzeige zeigt Ihnen stets den Lade...
Option E-torc 2 Kommunikations-/Ladestation, 5 Modelle passend zur E-torc 2 Serie (25, 150, 300, 600 ,1000), Zum Stationären Laden und Ablage des E-torc 2, Schnelle Ladezeit (ca. 4 h bei NiMh Akkus...
Option E-torc 2 Kommunikations-/Ladestation, 5 Modelle passend zur E-torc 2 Serie (25, 150, 300, 600 ,1000), Zum Stationären Laden und Ablage des E-torc 2, Schnelle Ladezeit (ca. 4 h bei NiMh Akkus...