Sicherungseinsatz NH aR Gr.000 20A sfü KM NH000UD69V20PVMersen Protistor Sicherungseinsätze 690/700V für den Halbleiterschutz berücksichtigen ein breites Maß an Flexibilität bei der Anwendung zum S...
SITOR-Sicherungseinsatz In 63A Un 800V d.c. (VSI) Baugröße 1 mit 110mm Schraubkontakten Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlus...
Sicherungseinsatz NH aR Gr.000 250A sfü KM NH000UD69V250PVMersen Protistor Sicherungseinsätze 690/700V für den Halbleiterschutz berücksichtigen ein breites Maß an Flexibilität bei der Anwendung zum...
Sicherungseinsatz NH gG Gr.2 125A SGL KM NH2GG40V125-1Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen: Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdecku...
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 0.3 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, Class CC, UL, flink, zylindrisch, verwechlungssicher, Abzweigstromkreis, Ausschaltvermögen 200 kA Nennstrom: 0,3 A, Größe:...
Sicherungseinsatz NH aR Gr.000 25A sfü KM NH000UD69V25PVMersen Protistor Sicherungseinsätze 690/700V für den Halbleiterschutz berücksichtigen ein breites Maß an Flexibilität bei der Anwendung zum S...
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 0.75 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 Zoll, Class CC, UL, träge, zylindrisch, verwechlungssicher, Abzweigstromkreis, Ausschaltvermögen 200 kA Nen...
Sicherungseinsatz NH aR Gr.1 100A sfü KM NH1UD69V100PVMersen Protistor Sicherungseinsätze 690/700V für den Halbleiterschutz berücksichtigen ein breites Maß an Flexibilität bei der Anwendung zum Sch...
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 0.4 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 Zoll, Class CC, UL, träge, zylindrisch, verwechlungssicher, Abzweigstromkreis, Ausschaltvermögen 200 kA Nenn...