Länge auf Rolle (metrisch): 50 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Anzahl der Adernpaare: 4 Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 24 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: - Au...
Maschinen-, Gerate- und Schaltschrank-Verdrahtung, max. Leitungslange fur 100 Mbit/s ist 100m max. Leitungslange fur 10 Gbit/s ist 100 m, geeignet fur EtherCAT und EtherNet/IP Applikationen, fur in...
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Grau Anzahl der Adernpaare: 25 Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht...
Maschinen-, Gerate, und Schaltschrank-Verdrahtung, max. Leitungslange fur 100 Mbit/s ist 60 m max. Leitungslange fur 10 Gbit/s ist 60 m, geeignet fur EtherCAT und EtherNet/IP Applikationen, Einsatz...
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Anzahl der Adernpaare: 25 Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdr...
Maschinen-, Gerate- und Schaltschrank-Verdrahtung, max. Leitungslange fur 100 Mbit/s ist 100m max. Leitungslange fur 10 Gbit/s ist 100 m, geeignet fur EtherCAT und EtherNet/IP Applikationen, fur in...
Das hochwertige CAT5e Rohkabel von LogiLink ist gefertigt nach der europäischen Norm EN 50173-1 sowie der internationalen Norm ISO/IEC 11801. Es besitzt 8 Adern in einer Stärke von AWG 24/1 und ist...