Länge auf Rolle (metrisch): - Produktpalette: - Mantelfarbe: Grün Anzahl der Adernpaare: 2 Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Drahtdurchmesser: 22 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße:...
Innenanwendungen, LAN-Verbindungen, Schaltschrankverdrahtung, Für direkte Verbindung zwischen zwei elektrischen Komponenten, Einfache Konfektionierbarkeit, F/UTP: Folienschirm als Gesamtschirmung, ...
Massivdraht Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 6A für strukturierte Gebäudeverkabelung. Die preisgünstige Lösung für Kat.6A Verkabelung. Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Installations...
Maschinen-, Geräte- und Schaltschrank-Verdrahtung, max. Leitungslänge für 100 Mbit/s ist 100m max. Leitungslänge für 10 Gbit/s ist 100 m, geeignet für EtherCAT und EtherNet/IP Applikationen, für in...
TRU COMPONENTS Netzwerkkabel CAT 5e SF/UTP 4 x 2 x 0.14 mm² Weiß 305 m TRU COMPONENTS CAT 5e SF/UTP Netzwerkkabel 305 m Eignet sich für Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 MBit/s Er...
Nach EN 50525-2-31. Installation im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für geschützte feste Verlegung, in oder auf Beleuchtungsanlagen o...
Die besonders kosteneffektiven FutureCom™ Kupferdatenkabel mit verringerter Geflechtsabdeckung bieten solide Übertragungs-eigenschaften in typischen lokalen Netzen wie Büros, Verkaufsflächen, Hotel...
Länge auf Rolle (metrisch): 305 m Produktpalette: DataTuff Mantelfarbe: Grün Anzahl der Adernpaare: 2 Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Drahtdurchmesser: 22 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzel...