Das Verlegekabel wird in einer Trommel-Box zum einfachen entnehmen der erforderlichen Länge ausgeliefert. Die Verpackung besteht aus einer Kunststoffrolle auf der das Datenkabel aufgerollt ist. Die...
Draka Installationskabel fur den Innenbereich UC HOME Cat.7A SS22 S/FTP 4P LSHF 200BR. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat 7A fur die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 1500 MHz. Mi...
Litzendraht Netzwerkkabel für strukturierte Gebäudeverkabelung Twisted Pair Netzwerkkabel mit flexiblem Innenleiter (Litze) zur Konfektion mit RJ45 Steckern Kabel für eine strukturierte Gebäudeverk...
Draka Installationskabel fur den Innenbereich UC1500 SS22 C7A S/FTP 4P LSHF-FR 1000DW. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat 7A fur die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 1500 MHz. Mi...
Nach EN 50525-2-31. Installation im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für geschützte feste Verlegung, in oder auf Beleuchtungsanlagen o...