Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet ...
Das Verlegekabel wird auf eine Trommel gewickelt geliefert. Technische Daten: Kabel zum Installieren Cat. 7a Verlegekabel bis 1200MHz Aufbau: 4x2xAWG23/1 PIMF bis 10 Gbit geeignet Vollkupfer-Adern ...
Nach EN 50525-2-31. Installation im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für geschützte feste Verlegung, in oder auf Beleuchtungsanlagen o...
Ethernet Datenleitungen Cat. 5 Typ YAMAICHI Y-ConCable-10. In Industrieausführung, halogen- und silikonfrei, mit 8 Datenleitungen und 2 Stromversorgungsleitungen, für den Einsatz mit Steckverbinder...