Ethernet-Leitung, 2170950, LAPP Das 2170950 ist ein Installationskabel für die strukturierte horizontale Verkabelung. Dieses Kabel ist ideal für die LAN-Datenübertragung in allen Ethernet (IEEE 802...
CAT 5e U/UTP Twisted Pair Roh-Patchkabel Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: Geeignet für die direkte Montage von RJ45-Steckern zur Herstellung vo...
Ethernet-Leitung, 2170951, LAPP Das 2170951 ist ein Installationskabel für die strukturierte horizontale Verkabelung. Dieses Kabel ist ideal für die LAN-Datenübertragung in allen Ethernet (IEEE 802...
CAT 5e SF/UTP Twisted Pair Roh-Patchkabel Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: Geeignet für die direkte Montage von RJ45-Steckern zur Herstellung v...
CAT 5e U/UTP Twisted Pair Roh-Patchkabel Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: Geeignet für die direkte Montage von RJ45-Steckern zur Herstellung vo...
CAT 5e SF/UTP Twisted Pair Roh-Patchkabel Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: Geeignet für die direkte Montage von RJ45-Steckern zur Herstellung v...
Ethernet-Kabel, 2170588, LAPP Das 2170588 ist ein flexibles Cat.6A-Ethernet-Kabel mit Fast-Connect-Design für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot und kurzen Übertragungsstrecken. Features * Mas...
Ethernet-Leitung, 2170591, LAPP Das 2170591 ist ein Ethernetkabel der Kategorie 6A, Klasse EA für den hochflexiblen Einsatz mit FC-Innenmantel - geprüft bis 500 MHz. Features * Maschinen- und Anlag...
Ethernet-Leitung, 2170961, LAPP Das 2170961 ist ein Installationskabel für die strukturierte horizontale Verkabelung. Dieses Kabel ist ideal für die LAN-Datenübertragung in allen Ethernet-Anwendung...