Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Netzwerk-Kabel

  Netzwerk-Kabel  (2.421 Angebote unter 27.720.467 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Netzwerk-Kabel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
Alpha Wire MEC COAXIAL Ethernetkabel Cat.5, 100m, Grau Verlegekabel S/FTP, Aussen ø 6.35mm, PVC (1 Angebot) 
Serie = MEC COAXIAL LAN Kategorie = Cat.5 Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen Abschirmtyp = S/FTP Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt Mantelfarbe = Grau Aderlitzen = 7/36 Litzen...
Alpha Wire
9854CB3 SL033
ab € 281,40*
pro 100 Meter
 
 Spule
Datenkabel Kat.7 blau 4P S/FTP AWG23 AMJ1000-4P-Dca-T500 (1 Angebot) 
Datenkabel Kat.7 blau 4P S/FTP AWG23 AMJ1000-4P-Dca-T500Kupferkabel S/FTP beschreiben gemäß EN50173-1 Kabel mit individueller Paarschirmung aus Aluminiumfolie umgeben von einem Geflecht als Gesamts...
Telegärtner
100027778
ab € 418,24*
pro 500 Meter
 
 Packung
Cat.6 U/UTP Erdverlegekabel, 500 m, simplex, PE (9 Angebote) 
Cat.6 U/UTP Erdverlegekabel, 500 m, simplex, PE Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: 1GBit Ethernet 250 MHz Übertragungsfrequenz Permanent Link zer...
ASSMANN Electronic
DK-1613-VH-5-OD
ab € 196,26*
pro Stück
 
 Stück
Verdrahtungsleitung enzianblau RAL5010 100m Ring H05V-K0,7DBL (3 Angebote) 
Nach EN 50525-2-31. Installation im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für geschützte feste Verlegung, in oder auf Beleuchtungsanlagen o...
Kabelwerk Eupen
N039664
ab € 0,09471*
pro Meter
 
 Meter
Cat.7 S/FTP Verlegekabel, 305 m, simplex, Dca-s1a, d0, a1 (8 Angebote) 
Cat.7 S/FTP Verlegekabel, 305 m, simplex, Dca-s1a, d0, a1 Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: 10GBit Ethernet 600 MHz Übertragungsfrequenz PoE Pow...
ASSMANN Electronic
DK-1743-VH-305-MF-W
ab € 132,74*
pro 305 Meter
 
 Stück
Datenleitung, CAT7, duplex 100m Ringware (1 Angebot) 
Zeiteinsparung durch Verlegen von 2 Leitungen in einem Arbeitsgang Cat. 7 1.000 MHz AWG23/1 4P S/FTP,FRNC/C halogenfrei EN 60332-3 Isolation: SFS-PE geschäumt Aderdurchmesser: 1,38 ± 0,02 mm Farbco...
Meinhart Kabel
37534
ab € 1,4059*
pro Meter
 
 Meter
2170482 LAPP-Kabel Ethernetleitung Cat. 6A für Torsionsapplikationen 8-adrig, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG24/7 (3 Angebote) 
LAPP-Kabel Ethernetleitung | Produktgruppe: Netzwerkleitungen | Serie: Ethernetleitung
Lapp Kabel
2170482
ab € 7,64*
pro Meter
 
 Meter
Corning FutureCom S/FTP 250m Netzwerkkabel Blau Cat7a S/FTP (S-STP) (1 Angebot) 
Die FutureCom™ Kupferdatenkabel mit hoher Geflechtsbedeckung sind besonders störresistent und eignen sich daher hervorragend für Umgebungen mit erhöhter Gefahr von elektromagnetischen Störungen wie...
Corning
CCXEDB-I0047-C001-X2
ab € 2.709,06*
pro 3.000 Meter
 
 Packung
VALUE UTP Kabel Kat.5e (Class D), Massivdraht, Eca, grau, 300 m (3 Angebote) 
Massivdraht Netzwerk-Installationskabel für strukturierte Gebäudeverkabelung Kabel für strukturierte Gebäudeverkabelung Impedanz: 100 Ohm Farbe: grau Aufbau: 8 Adern, Kupfer, Massivdraht AWG24 Wir ...
VALUE
21.99.0596
ab € 104,33*
pro Stück
 
 Stück
Datenkabel UC900SS23/1 PE Erdkabel Cat7 100m Ring 4x2 AWG 23 60015266 (4 Angebote) 
Kupfer-Datenkabel Industrial Ethernet-Datenkabel für schwierige industrielle Umgebungsbedingungen Draka-UC Industriekabel und Kabelelemente sind gegen Temperatureinflüsse, Feuer, Erschütterungen, C...
Draka
60015266
ab € 106,79*
pro 100 Meter
 
 Packung
Cat.7 S/FTP Verlegekabel, 100 m, simplex, Dca-s1a d1 a1 (17 Angebote) 
Cat.7 S/FTP Verlegekabel, 100 m, simplex, Dca-s1a d1 a1 Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: 10GBit Ethernet 1200 MHz Übertragungsfrequenz Permanen...
ASSMANN Electronic
DK-1743-VH-1
ab € 54,18*
pro 100 Meter
 
 Packung
InLine® Verlegekabel Cat.7a, S/FTP (PiMF) 4x2x0,58 AWG23, 1200MHz, halogenfrei, orange, 500m (4 Angebote) 
Das Verlegekabel wird auf einer Trommel ausgeliefert. Technische Daten: Kabel zum Installieren Cat. 7a Verlegekabel bis 1200MHz Aufbau: 4x2xAWG23/1 PIMF bis 10 Gbit geeignet Vollkupfer-Adern Impeda...
InLine
70500I
ab € 388,71*
pro Stück
 
 Stück
Verlegekabel Cat. 7 Duplex, S/FTP, PiMF, halogenfrei (LSZH), 1000MHz, AWG23/1, FRNC-B, ECA, orange, (3 Angebote) 
Technische Spezifikation: - Cat. 7 Verlegekabel / Installationskabel - Duplex-Ausführung - Geeignet für 10/100/1000/10000 Base-T Ethernet Netzwerke (10-Gigabitfähig) - Max. Bandbreite: 1000 MHz - S...
Good Connections
GC-N0065
ab € 55,47*
pro Stück
 
 Stück
Ethernet-Kabel, Cat 5e, Ethernet/IP, 4-adrig, 0,12 mm², AWG 26, blau, 2170289/10 (4 Angebote) 
Ethernet-Kabel, Cat 5e, Ethernet/IP, 4-adrig, 0,12 mm², AWG 26, blau, 2170289/100
Lapp Kabel
2170289/100
ab € 2,2782*
pro Meter
 
 Meter
Netzwerkkabel-LAN-Verlegekabel, cat 7, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, Bandbreite 600 MHz, 500,0m (2 Angebote) 
Netzwerkkabel-LAN-Verlegekabel, cat 7, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, Bandbreite 600 MHz, 500,0m Cat. 7 Netzwerkkabel, geeignet für die strukturierte Gebäudeverkabelung im Innenraum. · Spezifikation: Ca...
S-Conn
08-81035007
ab € 307,97*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   ..   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   ..   162   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Netzwerk-Kabel
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.