| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Spannungsüberwachungsrelais, 2 Wechsler, 5A, 250V, 1.25kVA (1 Angebot) Spannungsüberwachungsrelais, Typ=EMR DU22E, Betriebsspannung max. – AC=240 V, Betriebsspannung max. – DC=240 V, Betriebsspannung, min.=24 V, Breite=22.5 mm, Frequenz, max.=400 Hz, Frequenz, min.=16... |
|
ab € 215,51* pro Stück |
| |
Spannungsüberwachungsrelais, 2 Wechsler, 5A, 250V, 1.25kVA (1 Angebot) Spannungsüberwachungsrelais, Typ=EMR DU21D1, Betriebsspannung max. – AC=400 V, Betriebsspannung max. – DC=-888, Betriebsspannung, min.=230 V, Breite=22.5 mm, Frequenz, max.=400 Hz, Frequenz, min.=1... |
|
ab € 197,36* pro Stück |
| |
Spannungsüberwachungsrelais, 2 Wechsler, 5A, 250V, 1.25kVA (1 Angebot) Spannungsüberwachungsrelais, Typ=EMR SU31D, Betriebsspannung max. – AC=230 V, Betriebsspannung max. – DC=-888, Betriebsspannung, min.=400 V, Breite=38 mm, Frequenz, max.=63 Hz, Frequenz, min.=48 Hz... |
|
ab € 143,13* pro Stück |
| |
Spannungsüberwachungsrelais, 2 Wechsler, 5A, 250V, 1.25kVA (1 Angebot) Spannungsüberwachungsrelais, Typ=EMR SU21N, Betriebsspannung max. – AC=230 V, Betriebsspannung max. – DC=-888, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=38 mm, Frequenz, max.=63 Hz, Frequenz, min.=48 Hz,... |
|
ab € 158,82* pro Stück |
| |
Spannungsüberwachungsrelais, 2 Wechsler, 5A, 250V, 1.25kVA (2 Angebote) Spannungsüberwachungsrelais, Typ=EMR SU31D1, Betriebsspannung max. – AC=400 V, Betriebsspannung max. – DC=-888, Betriebsspannung, min.=230 V, Breite=38 mm, Frequenz, max.=63 Hz, Frequenz, min.=48 H... |
|
ab € 162,16* pro Stück |
|
Weitere Informationen zum Thema Netzüberwachungsrelais | | | |
|