Neopren Chemikalienschutzhandschuh, schwarz, Baumwollvelourisierung, Handinnenfläche und Finger mit ausgeformten Wabenprofil, guter Tragekomfort, sicherer Griff in feuchter Umgebung und Handhabung ...
Neopren Chemikalienschutzhandschuh, schwarz, Baumwollvelourisierung, Handinnenfläche und Finger mit ausgeformten Wabenprofil, guter Tragekomfort, sicherer Griff in feuchter Umgebung und Handhabung ...
inapa 6 Paar touchscreenfähige Arbeits-/Montagehandschuhe grap touch: Kunstleder, Spandex und Neopren, Gr. 10, XL TOUCHSCREENFÄHIG – Lederbeschichtung auf Zeigefinger für den gewissen TOUCH VIELSEI...
Der Neoprenhandschuh Neo Stretch Pro ist extrem elastisch und besitzt eine sehr starke Dehnbarkeit. Dank der perfekten Passform garantiert er eine exzellente Tastsensibilität. Der Einweghandschuh e...
Chemikalienschutzhandschuh 3415 Cat. III Flexible Neopren-Vollbeschichtung mit rauer körniger Oberfläche auf Polyester-Trägergewebe Einhaltung EN-Normen: EN 388, 3031X, EN ISO 374-1:2016/Type A AJK...
Work Chemikalien-Schutzhandschuh ChemPrene®, Kat.III, schwarz, Neopren, Größe 10 Work Chemikalien-Schutzhandschuh ChemPrene®, AQL 0.65, TÜV-überwacht, gemäß EN 374:2016/Typ A - AKLNOT, VIRUS und EN...
Der TouchNTuff® bietet zu wettbewerbsfähigen Preisen den Tragekomfort und die Flexibilität von Naturgummilatex: Seine Neoprenformulation zeichnet sich aber zusätzlich durch besseren Chemikalienschu...
Neopren-Handschuhe, Vega 30, mittelSchwarzer Arbeitsschutz-Handschuh mit höchstem Chemikalienschutz. Schwere Ausführung für besonders hohe Abriebresistenz und starke mechanische Belastung, sicherer...
Scorpio®-Handschuhe kombinieren die Flexibilität und chemische Widerstandsfähigkeit von Neopren mit dem Tragekomfort und der Hitzebeständigkeit eines weichen Isolierfutters. Sie wurden für Anwender...
Scorpio®-Handschuhe kombinieren die Flexibilität und chemische Widerstandsfähigkeit von Neopren mit dem Tragekomfort und der Hitzebeständigkeit eines weichen Isolierfutters. Sie wurden für Anwender...
UNGER Neopren Handschuh mit Klettverschluß Gr.L Schutzhandschuhe. Gummiertes Neopren Gr.LUnger Neopren Handschuhe mit Klettverschluss Gr.L sind Arbeitsschutzhandschuhe aus 3 mm dicken 100 % Gummi-N...