Logikfunktion: NAND-Gatter Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 16 V MSL: - Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 5 Pin(s) Ausgangsstrom: 3.4 mA Anzahl von ...
Logikfunktion: NAND-Gatter Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 6 V Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 14 Pin(s) Ausgangsstrom: 25 mA Anzahl von Elemente...
Logikfunktion: NAND-Gatter Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 6 V Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 5 Pin(s) Ausgangsstrom: 12.5 mA Anzahl von Element...
Bauform - Logikbaustein: SOT-353 Anzahl der Eingänge: 2 Inputs Betriebstemperatur, max.: 125 °C Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100 Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: No SV...